こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥950
税込¥1,045
5日以内出荷
穴角6角
差込角(sq.)6.3
寸法L(mm)50
寸法l(mm)42
差込角(sq.)6.3
寸法l(mm)42
寸法L(mm)50
穴角12角
新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
主な用途冷媒機器
セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)
仕様R410A専用
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。
仕様寸法図サイズ:全長(L:mm):144、スパナ部幅(b:mm):17.0、メガネ部幅(d:mm):18.0、スパナ部厚さ(a1:mm):4.7、メガネ部厚さ(a2:mm):7.4
寸法(mm)8.0
質量(g)38
1本
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
仕様●呼び番号UCP形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/42.9、L/165、A/48、J/121、N/17、N1/21、H1/18、H2/83、H5/87、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-04
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
寸法(mm)先曲がり部長さ(L2;):28、口先長さ(L3;):76、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3.5、口先厚み(b;):3
全長(mm)200
質量(g)178
仕上磨き
アズワン品番64-2220-30
1丁
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)。柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6L
アズワン品番65-3892-98
1セット
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
電線表面の酸化被膜除去作業が不要!従来通りの銅製機器に接続できます。圧着部に金属スリーブを挿入し、コンパウンドを注入。圧着時にはキャップを外してご使用ください。
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
真のオールインワンなツナギ。厚手のコットンツイル生地を用い、ユーザー要望が多い胸ポケットのファスナーを両胸に備えたプロスペックモデル。作業性を損なわないよう脇下立体裁断と背中のアクションプリーツを搭載し、膝の3Dカットに開脚がスムーズなクライミングカットも採用。収納面でも抜かりはなく、太もも部分にはマチ付きのカーゴポケットを設けており、すべてが一つに詰まった、まさにオールインワンな仕様。過酷なワークシーンに耐えうる本格的なツナギです。
種別長袖ツナギ服
混率(%)綿100
袖丈長袖
六角タイプ。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61g
アズワン品番68-1832-38
1個
¥1,970
税込¥2,167
3日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
差込角(mm)12.7
セット内容<B076-1>【6.3mmスタンダードソケット】5、6、7、8、9、10、11、12、13mm【6.3mmエクステンションバー】50mm、150mm【6.3mmユニバーサルジョイント】【6.3mmラチェットスライディングバー】3/8インチ×1/4インチ、3/8インチ×1/2インチ【12.7mmエクステンションバー】125mm、250mm【12.7mmスピンナーハンドル】450mm<B076-2>【12.7mmスタンダードソケット】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32mm【12.7mmユニバーサルジョイント】【12.7mmエクステンションバー】50mm【12.7mmラチェット】【12.7mmプラグソケット】14、16、21mm<B076-3>【ラジオペンチ】150mm【ニッパー】175mm【プライヤー】200mm<B076-4>【ドライバー(+)】#1×75mm、#2×100mm、#3×150mm【ドライバー(-)】3.0×75mm、5.0×75mm、6.0×100mm<B076-5>【コンビネーションレンチ】8、10、11、12、13、14mm【六角L型レンチセット】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【フレキシブルマグネットバー】<B076-6>【コンビネーションレンチ】15、16、17、18、19、21、22、24mm
質量(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
輸入車用に作られた、安心して使用できる専用設計のATF 。ヨーロッパ、アメリカ、アジア車と幅広く使用可能な、擦特性に優れたオートマチックトランスミッションフルード。ATミッション用
用途ATミッション用
種類ATFオイル
ベースオイル化学合成
液色赤色
適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Dexron III (H)、Toyota Type T-II/IV、Nissan AT-Matic D Fluid/J Fluid/K Fluid、Honda ATF Z1 (CVT除く)、Mazda ATF M-III/V、Hyundai Kia Mitsubishi SP-II/III、Ford Mercon V、JASO 1-A、Allison C4、(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.91、BMW 7045E/8072B/LA2634/LT71141、Volkswagen Audi G 052 162/G 052 990/G 055 025、Volvo 97340/97341、Daimler NAG-1、Chrysler ATF +3/+4、Caterpillar TO-2、MAN 339 Typ V1/Z1/Z2、JWS 3309 (Aisin Warner)、Voith H55.6335.XX (G 607)、ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/17C、Allison TES 295
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1つのハンドルで吐水と湯水をコントロールし、水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(節湯B対応)最適流量が5L/分以下であり、従来型6L/分に対して17%以上削減することで、ガスの消費量を抑制しCO2削減にも役立ちます。
取付穴径(Φmm)36~38
使用地区寒冷地
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
1つのハンドルで吐水と湯水をコントロールし、水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(節湯B対応)最適流量が5L/分以下であり、従来型6L/分に対して17%以上削減することで、ガスの消費量を抑制しCO2削減にも役立ちます。
取付穴径(Φmm)36~38
使用地区一般地
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
1つのハンドルで吐水と湯水をコントロール。スタイリッシュなフルメッキ水栓仕様で水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(節湯B対応)最適流量が5L/分以下であり、従来型6L/分に対して17%以上削減することで、ガスの消費量を抑制しCO2削減にも役立ちます。
取付穴径(Φmm)36~38
使用地区一般地
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
1つのハンドルで吐水と湯水をコントロール。スタイリッシュなフルメッキ水栓仕様で水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(節湯B対応)最適流量が5L/分以下であり、従来型6L/分に対して17%以上削減することで、ガスの消費量を抑制しCO2削減にも役立ちます。
取付穴径(Φmm)36~38
使用地区寒冷地
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています。、床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
部品名称ハモノボスB
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(0.77MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(0.76MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.76MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.75MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.99MB)
図解NoIAC26Mプロ 本体部品_No.21A、MB-220HU ギヤケース部品_No.5A、MB3010U ギヤケース部品_No.ハモノボスB、GKB2400GT 本体部品_No.19A、MB267MKM 本体部品_No.15A、MB2604MU ギヤケース部品_No.ハモノボスB、MB2603MU ギヤケース部品_No.ハモノボスB、MB2460G 本体部品_No.18A、MBS2630 ギヤケース部品_No.ハモノボスB、MB2305MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.18A、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23A、KM26 2G ギヤケース部品_No.5A、MB2630L ギヤケース部品_No.ハモノボスB、MLB2700L 本体部品_No.17、MB261ESU 本体部品_No.26、MB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.22A、MB278U 本体部品_No.16、MBC275U 本体 外管、ギヤケース部品_No.ハモノボスB、MB327UT 本体部品_No.25A、MB2350 本体部品_No.12Aなど
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
規格インナ1420アウタ1210
部品名称ブレーキワイヤ
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.41MB) 展開図7(1.41MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.37MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(1.36MB) 展開図15(1.36MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.28MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.28MB) 展開図26(1.25MB) 展開図27(1.4MB) 展開図28(1.4MB) 展開図29(1.36MB) 展開図30(1.36MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.35MB) 展開図34(1.35MB) 展開図35(1.34MB)
図解NoMSV415R2S(10) フレーム部品_No.17、MSV415R2L(8.5) フレーム部品_No.17、MSV415L(10) フレーム部品_No.17、MSV313B-K-2-A フレーム部品_No.16、MSV413R1TB-M-1 フレーム部品_No.22、MSV413R2-M-A(8.5) フレーム部品_No.22、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.16、MSV413R2-K フレーム部品_No.22、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.22、MSV413R2L(10) フレーム部品_No.17、MSV413R2-M フレーム部品_No.22、MSV415R2S(8.5) フレーム部品_No.17、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.22、MSV515SL(10) フレーム部品_No.17、MSV413R2-K-A(8.5) フレーム部品_No.22、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.22、MSV415SL(8.5) フレーム部品_No.17、MSV415L(8.5) フレーム部品_No.17、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.22、MSV413L(8.5) フレーム部品_No.17、MSV313B-M-1 フレーム部品_No.22、MSV413L(10) フレーム部品_No.17、MSV415R2SL(8.5) フレーム部品_No.17、MSV413R2-K-2-A フレーム部品_No.16、MSV415SL(10) フレーム部品_No.17、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.16、MSV413R2L(8.5) フレーム部品_No.17、MSV415R2SL(10) フレーム部品_No.17、MSV413B-K-2-A フレーム部品_No.16、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.16、MSV415L-1(8.5) フレーム部品_No.17、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.22、MSV515R2SL(10) フレーム部品_No.17、MSV415L-1(10) フレーム部品_No.17、MSV313B-K-1 フレーム部品_No.22
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ