175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別G形固定用 使用温度範囲(℃)-30~100 規格JIS B 2401 硬度70(±5)° 機能耐油、耐摩耗、耐熱
1個ほか
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
57 税込63
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100℃ 硬度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
85 税込94
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 線径(Φmm)5.7±0.13 種類G形固定用 使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)


全長(mm)35 両頭機能片頭 先端サイズT45 エスコ品番EA611AG-45 軸径(Φmm)7.9375 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷



1個
149 税込164
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)






仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -8 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -80 V●パッケージタイプ : IPAK (TO-251)●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 20 W●最小DC電流ゲイン : 60●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 10 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 20 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 6.73×2.38×6.22mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(75個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷







1個ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
1セット(3個)
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ショートブレッドタイプで携帯に便利。いつでもどこでもあなたをサポートします。 忙しくて食事をとりそびれたときや、コーヒーなどと一緒にブレイクタイムにどうぞ。 1本100kcal、1箱4本入りと2本入りの2サイズ。味は5種類。保存性が高く、非常食としても使えます。
1箱(2本×20個)ほか
2,198 税込2,374
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

飲みきりに適した190g缶の20本入りで、宅配サービスやお持ち帰りに適しています。
シリーズ1日分の野菜 容器 本数20 アズワン品番65-0419-15 原材料野菜汁(にんじん、トマト、有色甘藷、赤ピーマン、インゲン豆、モロヘイヤ、メキャベツの葉、レタス、ケール、ピーマン、大根、白菜、アスパラガス、グリーンピース、セロリ、しそ、ブロッコリー、かぼちゃ、あしたば、小松菜、ごぼう、ゴーヤ、しょうが、緑豆スプラウト(もやし)、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉)、レモン果汁、海藻カルシウム、ライスマグネシウム/ビタミンC 栄養成分エネルギー 71kcal、たんぱく質 1.9g、脂質 0g、炭水化物 16.3g、糖質 14.8g、糖類 10.8g、食物繊維 1.0~2.7g、食塩相当量 0.03~0.46g、亜鉛 0.17~0.56mg、カリウム 655mg、カルシウム 125mg、鉄 0.2~1.6mg、マグネシウム 45mg、ビタミンA 440~1283μg、ビタミンC 60~290mg、ビタミンE 1.2~4.8mg、ビタミンK 3~15μg、葉酸 10~112μg、β-カロテン 4430~11418μg、リコピン 15mg
1箱(190g×20本)
2,298 税込2,482
5日以内出荷

◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-621 TIF-2 420-44-586 420-44-555 420-44-587 420-44-575
用途◇適合洗濯機: AW-105 AW-205 AW-305 AW-501G AW-503BI AW-503G AW-504BI AW-504G AW-504KS AW-50GA AW-50GB AW-50GC AW-50GCC AW-50GE AW-50GEC AW-50GG AW-50GGC AW-5AKS AW-A42G AW-A50A AW-A50G AW-A50X AW-A5BM2 AW-A60UP AW-A60X AW-A60XP AW-B42G AW-B503M AW-B50G AW-B50X AW-B55A AW-B60DP AW-B60UP AW-B60X AW-B60XP AW-B6MP AW-BC50GC AW-BIC504 AW-C45V AW-C49X AW-C50G AW-C50X AW-C55A AW-C60VP AW-C60XP AW-C6V1P AW-D60XP AW-E50G AW-E60XP AW-F50G AW-G5K AW-G5N AW-G5T AW-GN5GC AW-GN5GE AW-GN5GG AW-GT5GA AW-GT5GB AW-H45G AW-H60X AW-J5BG AW-J60VP AW-J60XP AW-JB6XP AW-K505BI AW-K506BI AW-K507BI AW-K508BI AW-K509BI AW-K50G AW-K5CG AW-L5EG AW-M5FG
1パック(2個)
939 税込1,033
当日出荷

アサヒフードアンドヘルスケアディアナチュラ マルチビタミン&ミネラル
栄養バランスが気になる方に。 12種のビタミンと9種のミネラルを配合。
一日あたりの目安量4粒 栄養成分(1日4粒あたり)エネルギー:1.76kcal、たんぱく質:0.045g、脂質:0.024g、炭水化物:0.34g、ナトリウム:2.3~3.4mg、ビオチン:45μg、ビタミンE:8mg、亜鉛:2.34mg、銅:0.2mg、ビタミンA:450μg、ビタミンB1:1mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1mg、ビタミンB12:2μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ビタミンC:160mg、ビタミンD:3.5~8.0μg、カルシウム:234mg、マグネシウム:83.4mg、鉄:2.5mg、マンガン:1.17mg、セレン:7.7μg、クロム:10μg、モリブデン:5.67μg
1個(200粒)ほか
1,498 税込1,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



密閉型インナーイヤーヘッドホン交換用イヤーピース 。一般用イヤーピース ※トップマウント型を除く。耳に最適なサイズを選べる4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。お手持ちのイヤホンの音質再現能力を高めます。
材質シリコン ブラック 適合品番HA-FR9、HA-XC51T/XC90T/XC91T、HA-A10T/A11T/A50T、HA-FX100T、HA-A7T、HA-XC50T/XC90T、HA-ET45T、HA-AE5T、HA-AE1W、HA-FX28W、HA-FX7G、HA-XC30BT、HA-LC50BT、HA-FX87BN、HA-FX67BT、HA-EC9BTHA-XC70BT、HA-FX101BT/FX27BT、HA-FX11XBT/FX33XBT/FX57BT、HA-FX77X、HA-FX101/FX101M、HA-FX11XM/FX33XM、HA-FX11X/FX33X、HA-EXC25、HA-ETX30、HA-ETR40、HA-FR26、HA-FX26/FX46、HA-FR46、HA-FR8、その他(HA-FX12/17)
1セット(6個)
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

何時間もかかる水出しコーヒーがたった5分で作れる。加圧・減圧を繰り返す真空抽出を採用※特許申請中。モバイルバッテリー※を使えばどこでも楽しめる!※別売り DC5V / 1A(5W) 以上。USB電源(専用AtoCケーブル)で動作※専用USBケーブル・ACアダプタ付属。1回で約3.7杯作れる(コーヒー豆45g・水500mlで約400ml分、氷を入れたグラスに注いでください)。好みにあわせて抽出モードを3段階から選べる(マイルド:5分間抽出 ミディアム:10分間抽出 ボールド:15分間抽出)。できあがったコーヒーをそのまま注げる※メインユニットは取り外してください。コンパクトで場所をとらない。
仕様最大使用水量:500ml 付属品専用USBケーブル(約120cm)、専用ACアダプタ、取扱説明書、保証書 材質PP、ABS、ステンレス 質量(g)約750 定格電圧DC5V1A (USB Type-A to Type-C) 外形寸法W約182 × D約141 × H約178 (mm) 定格消費電力(W)5 保証期間1年間 USBケーブル長(cm)約120
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。 シンプルデザイン:20mm厚の新規格パネル採用。 従来の35mmからより薄くなりました。 ローコスト設計:ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。 ボルト2段の簡単施工設計:ボルトピッチ400mm。 イレギュラー対応可。 取付部品は別途となります。 本製品は現場くみたて製品です。 ひさし本体の切欠き加工・パネル貫通加工等には対応しておきません。 出隅・入隅コーナーには対応していません。 RC以外の躯体は貫通止めを条件とします。 外壁・躯体の強度、及び下地補強はお客様でご検討ください。
ブラック 耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算) 材質吊元レール:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-TS)、本体パネル:陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、上記以外部材:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)・陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、端部樹脂:AES樹脂、取付ねじ:鉄(JIS G4051に規定する、S45C)/ステンレス(JIS G4315に規定する、SUS304、305J1、410) 仕様設計風圧力:2450N/m2
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1
レンズ色スモーク
1セットほか
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕事を頑張る方に。健康的な毎日を送りたい方に。 ブルーベリーに、ルテインを配合。さらに、14種類のビタミンも配合しました。 ブルーベリー×ルテインは、仕事を頑張る方、健康的な毎日を送りたい方を応援するサプリメントです。
栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:3.81kcal、たんぱく質:0.18g、脂質:0.25g、炭水化物:0.21g、ナトリウム:0.1~1.0mg 配合成分(1日1粒あたり)ビタミンA:450μg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1.0mg、ビタミンB12:2.0μg、ビタミンC:80mg、ビタミンE:8.0mg、ピオチン:45μg、ビタミンD:5.0μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ルテイン(マリーゴールド由来):6.0mg、ブルーベリーエキス末:60mg(アントシアニン36%含有)、ビタミンP:10mg、イノシトール:20mg
1個(20粒)
639 税込690
4日以内出荷

LANポートがないパソコンでも高速有線LAN接続が可能です。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※WakeOnLAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはサンワサプライHPのソフトウェア・ダウンロードページをご確認ください。※NintendoSwitchは任天堂の商標または登録商標です。※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。パソコンに有線LANポートを増設。NintendoSwitchにも対応。持ち運びやすい長さ9cmのケーブル
仕様●型番:USB-CVLAN1WN●インターフェイス:USB3.1RJ-45●データ転送速度:946Mbps(理論値)●色:白●規格:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab●対応OS:Windows 11・10・8.1・8macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●サイズ:60(W)×27(D)×16(H)mm●ケーブル長:90mm●重量:28g●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)× 1ポート、Auto-Negotiation対応●アクセス方式:CSMA/CD●対応プロトコル:IPv4、IPv6●LAN電源電圧:5V●消費電流:200mA(最大)●消費電力:1W●環境条件:使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-20℃~60℃使用時湿度/0~80%まで●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス アズワン品番65-5670-03
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。 シンプルデザイン:20mm厚の新規格パネル採用。 従来の35mmからより薄くなりました。 ローコスト設計:ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。 ボルト2段の簡単施工設計:ボルトピッチ400mm。 イレギュラー対応可。 取付部品は別途となります。 本製品は現場くみたて製品です。 ひさし本体の切欠き加工・パネル貫通加工等には対応しておきません。 出隅・入隅コーナーには対応していません。 RC以外の躯体は貫通止めを条件とします。 外壁・躯体の強度、及び下地補強はお客様でご検討ください。
シルバー 耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算) 材質吊元レール:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-TS)、本体パネル:陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、上記以外部材:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)・陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、端部樹脂:AES樹脂、取付ねじ:鉄(JIS G4051に規定する、S45C)/ステンレス(JIS G4315に規定する、SUS304、305J1、410) 仕様設計風圧力:2450N/m2
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)