99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別G形固定用 使用温度範囲(℃)-30~100 規格JIS B 2401 硬度70(±5)° 機能耐油、耐摩耗、耐熱
1個
特価
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
129 税込142
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100℃ 硬度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
86 税込95
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(4個)
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1箱(100本)
特価
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
129 税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)


1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (569種類の商品があります)






1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)














圧着コンタクト
仕様●オス/メス:オス●結線方法:圧着●長さ:27.1mm●表面処理:コンタクト:銀●定格電圧:25 V ac●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-25℃●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-2394 アズワン品番65-7770-01
1袋(100個)
15,980 税込17,578
欠品中

1個
1,590 税込1,749
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
特価
3,190 税込3,509
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
適合空気/水用 材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)1 作動区分ユニバーサル形 使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと) 材質(ボディ)黄銅
1個
4,333 税込4,766
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)



AG直動式3ポート弁 CKD CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーマツダ
1個
3,790 税込4,169
当日出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高強度で、耐食性の強い導電性材料です。反応物質を効率よく拡散できる多孔体です。
1個
71,980 税込79,178
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


関連キーワード