塗装用の金属製下げ缶です。
塗料カートリッジタイプ3が使えます。
別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など
材質鉄
容量(L)2.5
寸法(mm)缶の直径:156(底)、180(上)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
日々の洗浄は"美しい"の基本。コーヒーマシンは便利な反面、汚れが蓄積しやすい弱点があります。本品を使用することで、マシンを衛生的に保ち、コーヒーの"美味しい"を守ります。除菌成分配合。タブレットRは酸素系、リキッドLは塩素系の除菌剤を配合しています。洗浄と除菌を一工程で同時に行えます。様々なマシンに対応※。フルオートタイプ、セミオートタイプなど様々なマシンで使用できます。高価なマシンの部品を傷めにくい成分です。※一部ドリップ方式のマシンには使用できません。
成分カルボン酸塩、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、塩素系漂白剤
液性アルカリ性
1本(2.5L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コーヒーの保温や保冷に
本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単
仕様●サイズ(W×D×H)mm:230×200×435●重量(g):2300g●容量:2.5L(コーヒーカップ約20杯)●保温効力(10時間後):76℃以上●保冷効力(10時間後):8℃以下●キャップ付抽出中せん:コーヒーマシンに直接セット可能●ロックつきプッシュレバー:不意な吐出を防止する設計●ステンレスまほうびん:ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」
アズワン品番65-2196-31
1台
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
水田の初期除草剤散布用におすすめです。
タンク容量(L)2.5
質量(g)1200
高さ(mm)408
直径(Φmm)タンク:150
吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5
最高圧力(MPa)0.4
到達距離(m)10
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
表面はガラス質で清潔・衛生的。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応
材質本体:ほうろう用鋼板 蓋:ほうろう用鋼板 取っ手・つまみ:天然木 金属部:ステンレス鋼
色ホワイト
質量(g)793
容量(L)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×180×245
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
日常的は油分を含んだ汚れなど一般的な洗浄剤として使用します。
強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的です。
仕様高圧洗浄機用洗浄剤
トラスコ品番794-1188
質量(kg)2.8
タイプ強アルカリ性
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×280
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
表面はガラス性質。においが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応
材質本体:ほうろう用鋼板 蓋:ほうろう用鋼板 取っ手・つまみ:天然木 金属部:ステンレス鋼
質量(g)799
容量(L)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×180×245
オールシーズン対応。メタノール30%配合。イオン系界面活性剤。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量750mL
危険物の性状水溶性
1個(2.5L)
¥419
税込¥461
5日以内出荷
抗菌と消臭のダブル効果フィルム自体に消臭成分を練り込んでいますので、臭いを抑えます。抗菌剤入りで衛生的です。貯尿袋スタンド(0-356-01~03)に使用できます。
仕様抗菌剤/牡蠣貝殻焼成カルシウム、消臭剤/柿抽出天然植物消臭剤
材質PE(ポリエチレン)
寸法(幅W×長さL)(mm)200×375
最大容量(L)2.5
容量(mL)2500
エスコ品番EA508SG-45
材質ステンレス(18-8)
質量(g)550
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×100
関連資料図面(0.12MB)
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
軽い力で押しやすい。手のひら全体で押せる。アップ形状で押しやすい。保温力、保冷力抜群のエアーポットで手軽にエコ生活。簡単にはずせる着脱式上ぶたと中栓無しの広口タイプなのでお手入れ簡単。
材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン・ABS樹脂、口がね・ハンドル・中栓・注ぎ口:ポリプロピレン、プッシュボタン:ABS樹脂、開閉レバー:ABS樹脂(クロムめっき)、揚水パイプ:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
色シルバー
質量(g)1637
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×325
保温効力(℃)73以上(10時間)
保冷効力(℃)10以下(10時間)
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
独立した小物ポーチを備えた携帯に便利なミドルサイズ
材質ポリエステル(600デニール)
質量(kg)約0.2
色紺
容量(L)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×76×165
腰廻り(cm)119以下
アズワン品番64-2279-65
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
ペット用フィルター式水飲み器No.1ブランド「ピュアクリスタル」。水道水から「ペットの健康水」をつくるピュアクリスタル。フィルターで汚れもヨダレもしっかりキャッチし、いつでもキレイなお水を。いつもたくさんキレイな水を! ごくごく飲む!飲水量30%UP!※第3者機関による試験より。ネコちゃんの水をなめる飲み方に適したファンネル。サッと洗えて汚れが溜まりにくいフラット設計。もしもの時も安心!電気が止まってもファンネルにお水が残る。省エネ・静音ポンプ採用。電気代が70%ダウン。水位窓がついて、お水の交換のタイミングが分かりやすい!。1.5Lでたっぷり水容量!お留守番も安心です!。水位低下で自動停止する安全設計ポンプ。【軟水化フィルター付き】。フィルターのふわふわ繊維が食べカス、抜け毛、ホコリをからめ取って離さない!。イオニック(イオン交換樹脂)が水道水のマグネシウム、カルシウムを除去してペットにやさしい軟水に!。抗菌活性炭配合でカルキ臭を吸着しおいしい水に。獣医師推奨・・・流れる水にネコちゃんは興味を示します。飲水量アップに貢献します。
材質本体:PP、フィルター:PP・イオン交換樹脂・活性炭
色ホワイト
電源コード(m)約1.2※本体からの長さ
定格消費電力DC5V 0.1A 0.5W、 AC100V 0.8W
電気代の目安1ヶ月約16円(1kWh 27円の場合)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約26.5×22×14.5
水量(L)定格2.5
1箱
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ペット用フィルター式水飲み器No.1ブランド「ピュアクリスタル」。水道水から「ペットの健康水」をつくるピュアクリスタル。フィルターで汚れもヨダレもしっかりキャッチし、いつでもキレイなお水を。いつもたくさんキレイな水を! ごくごく飲む!飲水量20%UP!※第3者機関による試験より。ワンちゃんの水を舌ですくい上げる飲み方に適したファンネル。サッと洗えて汚れが溜まりにくいフラット設計。もしもの時も安心!電気が止まってもファンネルにお水が残る。省エネ・静音ポンプ採用。電気代が70%ダウン。水位窓がついて、お水の交換のタイミングが分かりやすい!。2.5Lでたっぷり水容量!お留守番も安心です!。水位低下で自動停止する安全設計ポンプ。【軟水化フィルター付き】。フィルターのふわふわ繊維が食べカス、抜け毛、ホコリをからめ取って離さない!。イオニック(イオン交換樹脂)が水道水のマグネシウム、カルシウムを除去してペットにやさしい軟水に!。抗菌活性炭配合でカルキ臭を吸着しおいしい水に。獣医師推奨・・・流れる水にワンちゃんは興味を示します。飲水量アップに貢献します。
材質本体:PP、フィルター:PP・イオン交換樹脂・活性炭
色ホワイト
電源コード(m)約1.2※本体からの長さ
定格消費電力DC5V 0.1A 0.5W、 AC100V 0.8W
電気代の目安1ヶ月約16円(1kWh 27円の場合)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約26.5×22×14.5
水量(L)定格2.5
1箱
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
材質シリコン
容量(L)2.5
アズワン品番61-0310-65
危険物の類別非危険物
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
アズワン品番61-0313-67
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
アズワン品番61-0310-66
危険物の類別非危険物
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ニュークイック・ワン 笛吹ケトルは、早沸き底形状で省エネ仕様のケトルです。
用途お湯やお茶沸かしに。
質量(g)590
容量(L)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23.5×22.5×20.5
適合容量(L)約1.8
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
体の冷えから守ってくれる昔ながらのエコな暖房器具。電磁調理器やガス火が使える。
用途替えパッキン付。お湯を注ぐときに安定するフラット底。すっきり水切りができる口金構造。口金は蒸気を逃がす空気調整弁付。内部に強力な支柱が入っていて丈夫。
材質亜鉛鉄板
色シルバー
質量(g)650
容量(L)約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×215×75
1個(2.5L)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
材質ステンレス
寸法(mm)200×230×H435
容量(L)2.5
1台(1台)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
古い伝統と新しい技術、マルカの湯たんぽ! 日本では元禄時代にはすでにあった伝統のある暖房器具
用途空気調整弁付キャップ。安定の良いフラット底。直火、IH調理器による加熱使用が可能。湯たんぽに水を注いでそのまま温めることができます。
材質亜鉛鉄板
色シルバー
質量(g)650
容量(L)約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×215×75
1個(2.5L)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
アズワン品番61-0317-58
危険物の類別非危険物
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
蒸気が少なく音も静かなフィスラー圧力鍋のエントリーモデル。
【2段階の圧力設定とわかりやすい圧力表示】
食材やお好みの仕上がりに応じて低圧・高圧の2段階の圧力設定が可能。
【カチッと簡単ロック】
取っ手の表示が赤から緑に代わったら、フタがきちんとしまり、調理OKのサイン。正しくロックされない限り圧力がかからないので安心・安全です。
【幅広く安定感のある補助取っ手】
より大きく、つかみやすい形状に変更。人間工学に基づき最適化された形で、安全に持ち運びしやすく。
【ポジショニングガイドでスムーズな開閉】
フタと取っ手にある印の位置を合わせてフタを水平にセットし、スライドさせるだけ。
【全ての熱源に対応、独自の底厚三層カプセル構造】
優れた熱効率を実現。すばやく均一に熱を伝えます。
【高品質ステンレスを使用したサテン仕上げの美しいボディ】
円錐台のシェイプは、複数の鍋を重ねて収納することもできます。安心の10年保証。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応
付属品レシピブック
材質本体:ステンレス鋼、底:ステンレス鋼/アルミニウム、フタ:ステンレス鋼/シリコーン/合成樹脂、取っ手:合成樹脂
質量(kg)約2.6
表示最大目盛り(L):1.67
外形寸法(cm)25×42.5×12
底径(Φmm)190
満水容量(L)2.6
内径(Φcm)22
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
オール熱源対応!
汚れがつきにくい内面フッ素樹脂加工のマルチポット。
自立するとても便利なガラス蓋。
材質【本体】アルミニウム合金、【はり底】ステンレス銅、【ハンドル】フェノール樹脂、【ガラス【蓋】つまみ】フェノール樹脂、【ふちリング】ステンレス銅
寸法(mm)260×160×190
容量(L)2.5
塗装【鍋表面加工】内面:フッ素樹脂塗装加工、外面:焼付塗装
1個
¥2,688
税込¥2,957
6日以内出荷
汚れた各種オイルを簡単に処理できる
用途廃油の処理に
材質(ポリ袋)LDPE、(吸収体)綿、(紙袋)クラフト紙、(結束バンド)PA66
容量(L)2.5
危険物の類別非危険物
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス
寸法(mm)200×230×H435
容量(L)2.5
1台(1台)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
沸騰を優しく知らせる笛吹タイプ。金属軸貫通ハンドルの安心構造。電磁調理器対応のSGマーク取得品。。。材質・仕様。本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・ツマミ:天然木。。サイズ等。約241×204×244mm(620g・満水容量2,500ml・適正容量1,800ml)
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・ツマミ:天然木
容量(L)2.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
一晩使って朝になっても熱く感じるほど温かさが長持ち
用途替パッキン付。IHやコンロ・ストーブなどで直火加熱が出来ることが金属製湯たんぽの特徴です。スタンダードなトタン製。キャンプやアウトドアで使用できます。
材質亜鉛鉄板
色シルバー
質量(g)650
容量(L)約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×215×75
1個(2.5L)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ