27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。 成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート) タイプスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4 指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプウレタン
1缶(320mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2液ウレタンスプレー アサヒペン 動画あり
弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です。 反応硬化後の塗膜は強靭で、耐久性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています。 光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます。 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜き器具付きです。
用途電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)、プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS) 主な用途鉄部、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐油、耐アルカリ、耐溶剤、耐久 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

硬化剤と反応して強靭なウレタン結合をもった塗膜を形成しますから、紫外線や酸性雨にも侵されにくく、ガソリンにも溶けないので、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。1液型の塗料と比べて吹付固形分が高く、光沢、肉持ち感にすぐれています。
用途自転車、オートバイ、自動車などの塗膜、機械工具などの金属製品の塗装 仕様ダ円パターン、ツヤあり タイプ2液型アクリルウレタン樹脂塗料 指触乾燥時間(分)約10(20℃) 危険物の類別第四類 磨き可能時間(時間)15以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1本(301mL)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボデーペン ウレタンクリアー SOFT99 動画あり
2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
ウレタンクリアー トラスコ品番475-6975 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量138mL 危険物の性状非水溶性
1本(320mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。 手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品 特性速乾 主成分2液型アクリルウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(315mL)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
つや消しブラック(半つや) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量160mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

硬化剤と反応して強靭なウレタン結合をもった塗膜を形成するため、紫外線や酸性雨にも侵されにくく、ガソリンにも溶けないため、長時間初期の美しい塗膜を保ちます。 1液型の塗料と比べて吹付固形分が高く、光沢、肉持ち感にすぐれています。
用途自転車、オートバイ、自動車などの塗装、機械工具などの金属製品の塗装。 ※非鉄金属・亜鉛メッキ鋼板には直接塗装できません。 くろ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1806mL 塗り面積(1回塗り)(m2)1.4~2.0 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)0.7~1.2 危険物の性状非水溶性
1本(301mL×6本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン) 動画あり
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分トルエン、キシレン 乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120 比重0.88 適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分)約3分(20℃) 標準塗布量6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

近年は純正でも多く採用されるマットカラーをお手軽な缶スプレーにしました。 つやの無いビンテージクラシック風に仕上がります。2液式ウレタン塗料なので、ガソリンタンクなど、ガソリンがかかる部分にも使用できます。 金属、プラスチック(FRP、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)および、ラッカー、アクリル塗装面と、ほとんどの塗装面に使用可能。 NET.315mL。1缶で0.6~1.0m2の2度塗りが可能。※各メーカーの純正色ではありません。※マッドブラックと耐ガソリンペイント(半ツヤ)の違いはツヤ消しと半ツヤの違いです。
塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(1缶)
1本(315mL)
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
1本(300mL)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 動画あり
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。 使用温度範囲(℃)-50~80 規格JAIA F☆☆☆☆ 容量(g)液体量:310 使用可能方向逆向き使用 硬化方式湿気硬化 発泡体積(L)約15 発泡倍率20~30 カットタイム(分)50~60 タックフリータイム(分)6~8 密度(kg/m3)約22(硬化後) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 燃焼性自己消火性無し
1本(500mL)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性で、研磨性に優れています。 付着性、防錆力に優れ、上塗り塗料の耐久性が向上します。
用途車やバイクの下塗り用として、鉄面のさびの防止。 上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。 トラスコ品番322-8851 グレー 質量(g)434 塗布面積(m2)2.3~2.7 危険等級 使用可能時間(分間)(20℃)空とぎ/20~30、水とぎ/10~20 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 規格JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番207-8968 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.577L 危険物の性状非水溶性
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

カラーアルミ建材を手軽に美しく補修や塗り替えができます。 密着力・耐久性に優れていますので、長期間アルミ建材を腐食から守ります。 逆さにも吹き付けできる特殊ノズル使用なので、複雑なところも塗装しやすくなっています。
用途サッシ・ドア・バルコニー・テラス・門扉・フェンス・雨戸・面格子・手すり・カーポート・ガーデンファニチャー・サイディングなどのアルミ建材に 主な用途アルミ 特性耐久 乾燥時間(分)約15(夏)、約30(冬) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.2 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,390 税込1,529
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ クリア タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン 耐熱温度(℃)140 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

★ウレタン純正色・バイク純正色2液型スプレー専用クリヤー!。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。 クリヤー カラーコード上塗りクリヤー 内容量(mL)300 メーカーPROST 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(600mL)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4143種類の商品があります)

★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (845種類の商品があります)

手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。) 発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。 壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。 吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。 トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。 吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。 ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適 仕様面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L 付属品トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本 適合【4VOC基準】JAIA-406799 ライトイエロー タイプエアゾール缶 容量(kg)1 密度26.6kg/cm3 熱伝導率(W/mk)0.0255 危険等級 圧縮強度(N/cm2)10.7 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.709L RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級【F☆☆☆☆】JAIA-013004 曲げ強度(N/cm2)17.3 透湿係数(ng/m2sPa)6.43 危険物の性状非水溶性 吸水量(g/100cm2)0.4
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(3.7L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装用スプレーガンの洗浄に適しています。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料にも対応した強溶解力のクリーナーです。固まってしまった塗料の溶解・剥離にも有効です。
用途塗装用スプレーガン・カップ・刷毛など塗料が付着した塗装器具の洗浄剥離 成分炭化水素系 分類非水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(2液)・強溶剤系塗料・ラッカー塗料・メラミン塗料用、建築仕上げ・金属・機械・焼付塗装向け 材質真鍮 ノズル口径(Φmm)1.2
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(1液)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・カシュー塗料・アンマートン塗料・プラサフ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け 材質真鍮 ノズル口径(Φmm)1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高輝度反射により頭上、背面の視認性と安全性が向上。ヘルメット内の通気性を考えたベンチレーション搭載。 ラチェット式調整、タオルバンド、スチロール装備しています。 スケルトンバイザー、あご紐は着脱可。
用途墜落時保護、飛来落下物 材質(本体)ABS樹脂、(バイザー)ポリカーボネート サイズF 質量(g)(本体)410、(バイザー)45 規格厚生労働省保護帽の規格に適合 シリーズ0380/0381 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)295×219×156 内寸(mm)D234×W199 塗装2液ウレタン塗料スプレーガン塗装 適合頭囲(cm)最大61 ひもタイプS式ワンタッチ バイザー色スモーク
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高輝度反射により頭上、背面の視認性と安全性が向上。ヘルメット内の通気性を考えたベンチレーション搭載。 ラチェット式調整、タオルバンド、スチロール装備しています。 スケルトンバイザー、あご紐は着脱可。
用途墜落時保護、飛来落下物 材質(本体)ABS樹脂、(バイザー)ポリカーボネート サイズF 規格厚生労働省保護帽の規格に適合 シリーズ0380/0381 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)295×219×156 内寸(mm)D234×W199 塗装2液ウレタン塗料スプレーガン塗装 適合頭囲(cm)最大61 ひもタイプS式ワンタッチ バイザー色スモーク
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)