111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 規格2種 表面処理クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。両面面取のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール ナット2種 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面面取の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット2種 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール ナット2種 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(560個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質黄銅 規格2種 表面処理ニッケル鍍金 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
799 税込879
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじ六角ナット 三種
エコ商品
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)ほか
145 税込160
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

自動車でよく使われている、フランジボルトとナットのセット ネジ・ナット 12種類 各20個入り
ボルトピッチ1.0:6×12、6×16、6×26、ピッチ1.25:8×20、8×26、8×30、10×25、10×30、10×40 ナット6×10、8×1.25、10×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
表面処理三価クロメート(青白色) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)ほか
145 税込160
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
表面処理三価黒亜鉛(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)ほか
145 税込160
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。 表面処理三価クロメート(青白色) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)ほか
145 税込160
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。 表面処理三価黒亜鉛(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)ほか
200 税込220
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2 ねじ精度(JIS)6H 引張強度(N/mm2)690以上 表面処理無し JIS規格JIS B1181
1個ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット|クレビスジョイント CJC・CJR
エコ商品
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。 ピンの固定は、クリップ式とリング式の2種類から選べます。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック 質量(g)25 タイプリング式 使用温度範囲(℃)-30~80 寸法H(mm)48 寸法d(mm)12 寸法A(mm)24 寸法D(mm)20 寸法H1(mm)62 寸法H2(mm)18 寸法W1(mm)24 寸法w(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM12×1.75
1個
619 税込681
7日以内出荷

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3604(快削黄銅2種) 形状ロックナット 使用温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3604(快削黄銅2種) 使用圧力(MPa)3.45MPa以下 最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下 使用温度(℃)-50~150
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)コンビネーションビットドライバー
エコ商品
先端ヘッドをスライドさせることで、六角軸用ドライバーと1/4(6.3sq)用ドライバーの2種に使用出来るドライバー
用途ボルト・ナット回し 商品構成単品 アズワン品番64-9674-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

商品は、MONOLITH NUTの柄の形状で、柄の中に装着する樹脂製のキャップとなります。 車両ハブボルトの腐食が気になるユーザー様にお勧めです。 カラーはレッドとブラックの2種類。ナットのカラーと組み合わせる事で統一感を出したり、ワンポイントに見せたりお好みでチョイスできます。
サイズM12 タイプホイールナットキャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し 入組点数75 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

商品は、MONOLITH NUTの柄の形状で、柄の中に装着する樹脂製のキャップとなります。 車両ハブボルトの腐食が気になるユーザー様にお勧めです。 カラーはレッドとブラックの2種類。ナットのカラーと組み合わせる事で統一感を出したり、ワンポイントに見せたりお好みでチョイスできます。
サイズM14 タイプホイールナットキャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材に強度の高いクロムモリブデン鋼を採用、衝撃に強くタフな作業をサポートします。抗腐食コーティングが錆を防止します。肉厚で高強度です。
用途ボルト・ナットの締め付け RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。 市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。 任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。
用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。 材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロン タイプスタンダード 耐熱温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

摂津金属工業ファンモーター
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形 材質アルミ 種類ACファン サイズ(mm)120×120
1個
6,488 税込7,137
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PZ-75 ネジザウルスVAX エンジニア 動画あり
ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 幅(mm)グリップ:53 全長(mm)205 質量(g)297 刃長(mm)20 ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5 切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm) 先端厚さ(mm)14 硬度HRCタテ溝:60±2 先端長(mm)38 先端幅(mm)27 適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

象印チェンブロック軸受用アダプタ
エコ商品
アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。
用途テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します 材質一般構造用圧延鋼材 2種 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.24MB)
1袋(5個)
389 税込428
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (419種類の商品があります)

・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
用途クリーンルームシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.84MB) カタログ(2.24MB)
1袋(5個)
719 税込791
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。 M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。 ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
全長(mm)50 サイズM14×P1.5 質量(g)63(エンドキャップを装着した場合のナット1個あたり)、57(エンドキャップなしのナット1個あたり) ツバ径(Φmm)24 テーパー60° 二面幅(mm)19HEX RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)32(エンドキャップを装着した場合)
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。 M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。 ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
全長(mm)50 サイズM14×P1.25 質量(g)63(エンドキャップを装着した場合のナット1個あたり)、57(エンドキャップなしのナット1個あたり) ツバ径(Φmm)24 テーパー60° 二面幅(mm)19HEX RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)32(エンドキャップを装着した場合)
1セット
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。 M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。 ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。 M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。 ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
サイズM14×P1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。 M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。 ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
全長(mm)50 サイズM14×P1.25 質量(g)63(エンドキャップを装着した場合のナット1個あたり)、57(エンドキャップなしのナット1個あたり) ツバ径(Φmm)24 テーパー60° 二面幅(mm)19HEX RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)32(エンドキャップを装着した場合)
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋盤仕上げ黄銅ナット1つでパネルに取り付けられる業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、回転を防止する位置決め用の差し込み口を備えています。これらの部品はすべての標準ロック式プラグとかん合します。光沢ニッケルと黒色クロムの2種類の仕上げがあります。
仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = Lockable結線方法 = はんだ定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcポール形式 = 3Pシリーズ番号 = 651℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。 M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。 ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
全長(mm)50 サイズM14×P1.5 質量(g)63(エンドキャップを装着した場合のナット1個あたり)、57(エンドキャップなしのナット1個あたり) ツバ径(Φmm)24 テーパー60° 二面幅(mm)19HEX 有効ねじ(mm)32(エンドキャップを装着した場合)
1セット
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。 M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。 ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PZ-75P ネジザウルスVAX エンジニア 動画あり
エンジニアネジザウルスVAX
エコ商品
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンド ヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質【本体】炭素鋼、【グリップ】エラストマー 幅(mm)グリップ:53 全長(mm)205 質量(g)297 刃長(mm)20 硬度タテ溝:HRC60±2 ねじ頭径(mm)Φ3~9.5 切断能力(mm)銅線切断刃/VVF線(2.6×3C)、IV線(222)、エアコン用銅管(2分)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5、ステンレスワイヤー(Φ1.5 圧着範囲(mm2)1.25~3.5 先端厚さ(mm)14 先端長(mm)38 先端幅(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷