20,561件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共栄プラスチック方眼定規20cm
定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
材質(本体)アクリル樹脂製 目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛) 測定範囲(cm)横20×縦3(2×2方眼) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×210×1.5
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスが高く、幅広いシーンでお使い頂けるデザインです。イベントに適したサイズ、ベストプライスの抽選箱です。白無地なのでイラストや文字を書き込めます。出し入れ口は直径110mm。底ボール付き。安心の日本製!
仕様組立式 材質コートボール紙(450g/m2) 直径(Φmm)出し入れ口:110 寸法(縦×横×奥行)(mm)200×200×200
1個
489 税込538
当日出荷

防草シートの押さえに最適です。硬い土にも打ち込める超強力タイプです。パットは釘の頭が飛び出ないフラット構造です。
用途防草シートの固定用釘。 材質釘部:鉄 パット部:PE 太さ(mm)ピン:5 ピン長さ(mm)200
1袋(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

綿100%の純綿手甲!。手首や腕の安全保護に!
用途鳶職、土木建設、農作業、鉄工業、アウトドアーなど。 サイズフリー 幅(cm)(狭)約7~(広)9 混率(%)綿100 全長(cm)20
1双
209 税込230
当日出荷

真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに。 2018年トラスコ掲載ページ6 1828
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1箱(1000本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弁慶(本間冬治工業)18-8 F型ざる(14メッシュ)20cm
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
内径×高さH(Φmm×mm)Φ200×H100
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンバテックジャパンバリケアウエハー,20cm×20cm
ストーマ周囲の深いしわ・くぼみを補正する補正用皮膚保護剤。 皮膚に優しい「バリケア」皮膚保護剤を採用。 くぼみやしわに合わせて自由にカットし、補正に用います。
寸法(cm)20×20
1箱
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
当日出荷

1袋(100枚)
999 税込1,099
当日出荷

マジカルモップ20cmのスペアです。
質量(g)150 寸法(cm)26×38
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

USB2.0 A(メス)→B(オス)ケーブル(20cm)
ブラック コネクタ形状USB A(メス) to B(オス) ケーブル長(cm)20 ケーブルタイプオス-メス
1個
449 税込494
当日出荷


非固着性・高吸収性パッド付きのドレッシング材。通気性が高く屈曲部位への密着性にも優れた不織布の基布を使用。滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00203000007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1個
1,300 税込1,430
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5157 材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ 形状軟質銅管(折曲3回程度) 質量(g)100 適合流体液体
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。・DIY作業では必需品といえます。過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。
用途自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。 幅(mm)200(20cm) 厚さ(mm)0.05 青透明色 品名表面保護テープ(養生テープ) 長さ(m)100 基材ポリエチレン(PE)系フィルム 粘着剤アクリル系 伸び(%)横≧180 / 縦≧140
1巻ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボウルの上に置くだけで、ラップの代わりになるシリコン蓋です。シリコン蓋をかぶせるだけで、電子レンジに使用できます。パン生地を発酵させるとき、ボウルにかぶせて使えます。
仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:不可 材質フチ:ナイロン、膜:シリコン 茶色 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約200×5 耐熱温度(℃)200
1個
399 税込439
当日出荷

1セット(6枚)
239 税込263
当日出荷

HDDVIMF8IN 20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D メス StarTech.com 動画あり
1x HDMIオスコネクタ、1x DVI-Dメスコネクタ ケーブル長20 cm 2重シールド(編組+アルミ箔)
用途HDMIノートパソコンをDVIモニタに接続 ブラック 質量(g)36 ケーブル長(m)0.203 湿度(%RH)0~70 コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】1920×1200 動作温度(℃)-5~+70 ケーブル長(cm)20.3 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] オス形状HDMI[19ピン] メス形状DVI-D[25ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1DVI-D[25ピン] コネクタ2HDMI[19ピン]
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

伸縮式なので持ち運びが簡単です。使用しない時はコンパクトに折り畳んで収納できます。
用途工事・作業現場や迷惑駐車対策に。 仕様折りたたみ可 幅(mm)130 材質/仕上土台部分・伸縮部分:ポリプロピレン、生地:オックスポリエステル、反射材:ポリエステル 質量(g)135
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

hokua(北陸アルミニウム)メセラゼロ フライパン 20cm
表面が硬くキズが付きにくい耐食性に優れたセラミック塗膜加工を施した焼き物器。 遠赤外線効果。 IH調理機の熱変換効率100%。 安心・安全なセラミック塗膜。 ステンレスとアルミニウム三層底構造。
高さ(mm)73 質量(g)486 内径(Φmm)200 外径(Φmm)214 深さ(mm)71 板厚(mm)2.5 底径(Φmm)157
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。 Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。 音も静かで住宅街でも安心して使えます。 さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。 安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。 バッテリー2個付きで長時間作業も安心。
バッテリー容量(Ah)2.0 最大切断能力(mm)(木材)Φ160 チェーン長(mm)200 使用チェーン90SG-34コマ(A6158) 充電時間(分)60 バッテリーリチウムイオン バッテリー数2 質量(kg)約2.3(電池含む) 寸法(縦×横×高さH)(cm)17.5×55×26 付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ 作業量(目安)(木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本 トラスコ品番769-7651 電圧(V)18 チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.1
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5165 材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ 形状軟質銅管(折曲3回程度) 質量(g)100 適合流体液体
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

網目の間隔が広く日が当たりやすくて収穫しやすい 。
用途つる性植物の栽培に。 網目20cm角目
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,380 税込13,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

すいか・メロン・ウリ・カボチャ栽培に。 果実を地面から離し、通気性が良くなり、病気から守る。 受粉日記入スペースあり。
直径(Φcm)20
1セット(3枚)
359 税込395
当日出荷

ケーキの美しい仕上がりを演出するレースペーパー 20枚入り
直径(Φcm)22 材質(本体)ロール紙 アズワン品番65-1225-39
1枚
479 税込527
3日以内出荷

ACアダプターに最適
コード長さ(cm)20 ホワイト 電流(A)15
1個
598 税込658
当日出荷

食洗機使用可。 電磁調理器IH200V対応。
材質(本体)18-10ステンレススチール 適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン エスコ品番EA913VM-23B 直径(Φmm)204 質量(g)650 深さ(mm)44 外寸(mm)214 材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール 材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

通気性があり、吸収性の高いパッド付ドレッシング。γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000149 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
2,498 税込2,748
5日以内出荷

タイガークラウンクッキングマット20cm
ガスの強火を、やわらかく均一に変えるマット。熱がまんべんなく伝わり、とろ火料理に最適。ハンドルは場所を取らない折りたたみ式でハンドルカバーは外して洗えます。耐久性が高く、長持ちする丈夫な商品。
材質本体、ハンドル/スチール、ハンドルカバー/フェノール樹脂 質量(g)330 寸法(Φ×mm)200×18、マット:200×5 耐久温度(℃)カバー/耐熱120/耐冷-30 ハンドル寸法(mm)32×150
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

サイズ(cm)20 適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×215×155 底面の厚さ(mm)0.4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

材質甲:塩化ビニール(抗菌剤練りこみ)、裏底:EVA ピンク サイズ(cm)20
1箱
17,980 税込19,778
6日以内出荷

仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 黄リード長 = 20cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 青リード長 = 20cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷