カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(26)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(3)
  • 事務用品(1)

「24v-21w」の検索結果

49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JB 角LEDテールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 角LEDテールランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ECE規格認証取得品。ELV対応品(自動車部品の有害物質使用制限対応)。DC24V。方向指示器は電球式です。 使用電球:24V 21W 橙カラーバルブ
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(562件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • コピックチャオスタートセット Copic(コピック)

    コピックチャオスタートセット

    Copic(コピック)(4件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
    タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • ウォーニングランプキャンセラー DC24V用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ウォーニングランプキャンセラー DC24V用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。
    用途外装パーツ付属品エレクトロタップ3個材質本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン質量(g)約90奥行(mm)37定格ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A縦(mm)27横(mm)約80配線長ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
  • トレーラーテールランプ 丸型 電球式 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トレーラーテールランプ 丸型 電球式

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    トレーラーテール ランプ丸型 電球式
    用途外装パーツ材質レンズ/アクリル、ベース/スチール、レンズ固定バネ/ステンレス寸法(mm)Φ145×50
  • ドアサイドマーカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ドアサイドマーカーランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ドアサイドをシャープに飾るマーカーランプです!Bタイプはベースに独自の6角錐カットを採用し脅威の乱反射を実現!ギラギラ感UP
    用途外装パーツ
  • 角型警光灯 K型 マグネットタイプ KOITO(小糸製作所)

    角型警光灯 K型 マグネットタイプ

    KOITO(小糸製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    マグネットタイプで簡単装着。シガーライタープラグ仕様。点消灯スイッチ/点滅パターン切替スイッチ付き。KOITO独自の光学設計で360°全方位からの優れた被視認性を確保。自車の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命によりメンテナンス工数/費用を削減。8種類の点滅パターンから選択可能。
    色黄質量(g)710(マグネット、ハーネス、プラグ含む)消費電力(W)21(24V時)定格電圧(V)DC12~24電球LED使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67(シガーライタープラグ部を除く)アズワン品番64-9350-31
  • トラック用リアコンビネーションランプ(バックランプ付) KOITO(小糸製作所)

    トラック用リアコンビネーションランプ(バックランプ付)

    KOITO(小糸製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バックランプ一体型のトラック用リアコンビネーションランプです。
    用途リアコンビネーションランプ定格24/0.3(LED・テール)・4.5(LED・ストップ)・21(ターン)・21(バック)(V/W)光源タイプLED
  • ベンツタイプ テールランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ベンツタイプ テールランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷
    材質樹脂サイズ(mm)約530×140×90
  • DCモーター Portescap  24V PORTESCAP

    DCモーター Portescap 24V

    PORTESCAP
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    仕様●電源電圧:24 V dc●許容入力:11 W●出力スピード:5600 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:21 mNm●長さ:43.5mm●寸法:28 (直径) x 43.5 mm●許容電流値:530 mA●コアコンストラクション:コアレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RG LED S25 ウインカーバルブ RG(レーシングギア)

    RG LED S25 ウインカーバルブ

    RG(レーシングギア)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(2個)
    翌日出荷
    形状S25、150°ピン違い色アンバー光定格12v24v兼用21w明るさ(Lm)1300
  • RG LED T20 ウインカーバルブ RG(レーシングギア)

    RG LED T20 ウインカーバルブ

    RG(レーシングギア)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(2個)
    翌日出荷
    ノーマルバルブT20は約280ルーメン。T20形状のP621は1300ルーメンと約4.6倍明るくなります。ウインカー専用バルブ。超高輝度LED24ヶ使用。12V/24V兼用仕様。キレのある鮮明なアンバー光!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。※商用車は保証対象となります。
    形状T20ピンチ部違い共通寸法(mm)直径20.5×47、ノーマル電球(T20)直径20.0×43色アンバー光定格12v24v兼用21w保証期間1年間明るさ(Lm)1300
  • Johnson Electric リニアソレノイドアクチュエータ Johnson Electric

    Johnson Electric リニアソレノイドアクチュエータ

    Johnson Electric
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • LEDデスクライト 高演色 タッチセンサースイッチ 無段階調光 USB給電ポート付き フレキシブルアーム ELPA

    LEDデスクライト 高演色 タッチセンサースイッチ 無段階調光 USB給電ポート付き フレキシブルアーム

    ELPA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    定格消費電力:7W(100%点灯時)。 21W(100%点灯時+USB使用時)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.5A。 出力 DC24V 1.0A。USB給電ポート:。 定格出力 DC5V 2.1A。 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)。 ポート数 1個。光源:LED(昼光色相当)。明るさ:700lm ※100%点灯時。 1900lx(測定高33cm) ※100%点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※100%点灯時。演色性能;Ra95。質量:約540g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
    用途太陽光に近い自然な光で鮮やかに照らす高演色LED。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。無段階で明るさを調整。スマホを立てて充電できるUSB給電ポート付。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさエコロジー商品省エネ
  • 補修用 日野 プロフィア/レンジャー ドアサイドマーカー MAD MAX(マッドマックス)

    補修用 日野 プロフィア/レンジャー ドアサイドマーカー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    4日以内出荷
    取り付け簡単、純正サイドマーカーと交換するだけです。割れや劣化等の補修用として最適です。
    用途外装パーツ適合車種日野 大型プロフィア/NEWプロフィア(平成4年7月~)日野 レンジャープロ(平成14年1月~)
  • ストロボライト DARKKNIGHT LED (ホワイト) (EC Strands

    ストロボライト DARKKNIGHT LED (ホワイト) (EC

    Strands
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:-30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10-32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。
    用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。仕様UnitPCSVoltage (DC)12-24V DCTheoretical effect24WConsumption10WFunctionsAmber warning lightCruise modePatterns21ConnectionCableCable length400mmColor housingBlackColor lensDarkColor LED'sWhiteMaterial housing/chassiAluminiumMaterial lensPolycarbonateLength129.2mmDepth14.8mmHeight33.2mmWeight0.042kgCC118mmIP-classIP67/69KOperating temperature-30 - +60℃E-approvedNoECE approvalR10.06SAE-approvedYesOther approvalSAE J595Additional informationSAE J595 Approval
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    6日以内出荷
  • DCギアモータ Mellor Electric UBBシリーズ Mellor Electric

    DCギアモータ Mellor Electric UBBシリーズ

    Mellor Electric
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDRCL-6LS 流鏑馬2連 スモーク L KOITO(小糸製作所)

    LEDRCL-6LS 流鏑馬2連 スモーク L

    KOITO(小糸製作所)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    8日以内出荷
    Smart&Stylish流鏑馬デザインを進化させた2連タイプ!【UN部品認証取得品】。流鏑馬を更に進化させ、新しい価値観や先進性を感じる新デザインの流鏑馬(YABUSAME)2連タイプ。テールランプ。従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。ストップランプ。格子状のテール部を存在感のある光り方で演出。ターンランプ。流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面。バックアップランプ。リア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保。ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べさらに割れにくさを強化。現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上。小型トラック(24V車)にも装着可能。
    用途トラック用テールランプ種別シーケンシャルターン スモークVer.(左)色【ビニールチューブ】白(種別確認用)質量(g)1847定格24V、テール:2.3W、ストップ:3.3W、ターン:21.0W、バック:4.1W入数1
  • LEDRCL-6RS 流鏑馬2連 スモーク R KOITO(小糸製作所)

    LEDRCL-6RS 流鏑馬2連 スモーク R

    KOITO(小糸製作所)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    8日以内出荷
    Smart&Stylish流鏑馬デザインを進化させた2連タイプ!【UN部品認証取得品】。流鏑馬を更に進化させ、新しい価値観や先進性を感じる新デザインの流鏑馬(YABUSAME)2連タイプ。テールランプ。従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。ストップランプ。格子状のテール部を存在感のある光り方で演出。ターンランプ。流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面。バックアップランプ。リア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保。ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べさらに割れにくさを強化。現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上。小型トラック(24V車)にも装着可能。
    用途トラック用テールランプ種別シーケンシャルターン スモークVer.(右)色【ビニールチューブ】白(種別確認用)質量(g)1847定格24V、テール:2.3W、ストップ:3.3W、ターン:21.0W、バック:4.1W入数1
  • LEDベースライト片反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト片反射笠付

    三菱電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    14日以内出荷
    用途屋内用質量(kg)器具:1.8、ランプ:0.3材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100V:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100~242入力電流(A)100V:0.28(3900lm)、0.25(3400lm)、0.19(2600lm)、0.21(2500lm)、200V:0.14(3900lm)、0.12(3400lm)、0.10(2600lm)、0.11(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
  • ベース反射笠付 電磁波低減 三菱電機

    ベース反射笠付 電磁波低減

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    14日以内出荷
    用途屋内用材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60使用可能温度範囲5~35℃定格電圧 AC V100~242反射板鋼板、白色仕上
  • LEDベースライト直付形 三菱電機

    LEDベースライト直付形

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベース 逆富士 電磁波低減 三菱電機

    ベース 逆富士 電磁波低減

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上使用可能温度範囲5~35℃保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベースライト反射笠付プルSW 三菱電機

    ベースライト反射笠付プルSW

    三菱電機
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    14日以内出荷
    用途屋内用材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100~242反射板鋼板、白色仕上
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上反射板鋼板、白色仕上エコロジー商品省エネ
  • ベース トラフ初期照度補正 三菱電機

    ベース トラフ初期照度補正

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板 白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上
  • ベース片反射笠付初期照度補正 三菱電機

    ベース片反射笠付初期照度補正

    三菱電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    14日以内出荷
    用途屋内用質量(kg)器具:1.8、ランプ:0.3材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60電力(W)平均:24(3900lm)、21(3400lm)、16(2600lm)、18(2500lm)定格消費電力(W)100V:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100~242入力電流(A)100V:0.28(3900lm)、0.25(3400lm)、0.19(2600lm)、0.21(2500lm)、200V:0.14(3900lm)、0.12(3400lm)、0.10(2600lm)、0.11(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
  • ベースライト直付初期照度補正 三菱電機

    ベースライト直付初期照度補正

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベースライト 逆富士タイプ 三菱電機

    ベースライト 逆富士タイプ

    三菱電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベース 逆富士初期照度補正 三菱電機

    ベース 逆富士初期照度補正

    三菱電機
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    14日以内出荷
    保証期間5年定格電圧 AC V100-242
  • ベース トラフ初期補正調光 三菱電機

    ベース トラフ初期補正調光

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    14日以内出荷
    質量(kg)器具:1.3、ランプ:0.3材質(本体)鋼板 白色仕上タイプトラフタイプ、1灯用、直付・吊下兼用形電力(W)(平均)24(3900lm)、21(3400lm)、16(2600lm)、18(2500lm)定格消費電力(W)100V時:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V時:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.28(3900lm)、0.25(3400lm)、0.19(2600lm)、0.21(2500lm)、200V時:0.14(3900lm)、0.12(3400lm)、0.10(2600lm)、0.11(2500lm)反射板鋼板 白色仕上
  • 反射笠付プルSW初期照度補正 三菱電機

    反射笠付プルSW初期照度補正

    三菱電機
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    14日以内出荷
    用途屋内用材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100~242反射板鋼板、白色仕上
  • LED建築化照明器具 三菱電機

    LED建築化照明器具

    三菱電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    14日以内出荷
    質量(kg)器具:1.6、ランプ:0.3材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上げタイプ直付形、建築化照明器具、1灯用、固定出力定格消費電力(W)100V時:38(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V時:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.28(3900lm)、0.25(3400lm)、0.19(2600lm)、0.21(2500lm)、200V時:0.14(3900lm)、0.12(3400lm)、0.10(2600lm)、0.11(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
  • ブラケット 初期照度補正 三菱電機

    ブラケット 初期照度補正

    三菱電機
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    14日以内出荷
    用途屋内用材質端板:樹脂、ライトグレー仕上材質(本体)アルミ、アルマタイト仕上備考ランプ別売タイプ初期照度補正タイプ周波数(Hz)50/60材質(カバー)アクリル、乳白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100~242
  • ベースライト トラフタイプ 三菱電機

    ベースライト トラフタイプ

    三菱電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板 白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上
  • ベース反射笠付初期照度補正 三菱電機

    ベース反射笠付初期照度補正

    三菱電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    14日以内出荷
    用途屋内用材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60保証期間5年定格電圧 AC V100~242反射板鋼板、白色仕上
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベース埋込本体 初期照度補正 三菱電機

    ベース埋込本体 初期照度補正

    三菱電機
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    14日以内出荷
    保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上