かんたん替刃交換断裁機PK-513LNの専用替刃です。(PK-513・PK-513Lには使用できません。)。新設計により簡単&安心の替刃交換を実現。専用替刃は、刃の交換時に刃先を覆う刃物カバーが付属。刃先がむき出しにならないので安心です。替刃は、PPC用紙(64g/m2)約100枚で2,000回程度、約160枚でおよそ1,200回断裁を目安に交換してください。※質や硬さの異なる紙を裁断すると目安より早く消耗します。※PK-513・PK-513Lには使用できません。※刃先の研磨はできません。
トラスコ品番423-7552
種別替刃
幅(mm)350
高さ(mm)30
質量(g)360
奥行(mm)7
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛
寸法A(mm)12
タイプ竹楊子
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます
空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません
カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です
塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
荷重方向スラスト
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
服や帽子・バッグなどに装飾品を仮止めする時やスカート・パンツの応急補修に。
針をていねいに仕上げていますので布地への通りがスムーズです。
メッキ仕上げでサビにくい安全ピンです。
材質鋼(ニッケルメッキ)
トラップ用エルボを取外して設置します。
用途洗濯機用防水パン施工後の漏水テスト用。426-121、426-131、426-144、426-154用
材質PP
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
インテリアにマッチする、シンプルボディの重量用キャスター
材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻
材質(本体)ナイロン
耐荷重(kg/個)70
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:26301。HBS-007 ミドルブーツ BK/24.5。販売備考:キャンセル不可商品です。
色ブラック
サイズ(cm)24.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー TK2600S 部品 エンジン
用途部品の交換に
適合品番TK2600S
構成部品エンジン
化粧品の微生物検査用液体培地です。
質量(g)500
タイプ消毒および殺菌効果確認試験用
アズワン品番63-6528-49
保管環境冷蔵
1個
¥18,980
税込¥20,878
41日以内出荷
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
規格WB20-693
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.14MB)
図解NoMBS260-3F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.7、MBS320-2F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.7、BCS32 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 フロートシツクミタテ_No.7、BCS32BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 フロートシツクミタテ_No.7、MBS260-2F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.7、MBS320-3F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.7
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
全長(mm)250
材質クロームバナジューム鋼
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。
空気中の農薬の捕集に使用できます。捕集剤:ガラス繊維フィルター及びXAD-2 270/140mg
仕様捕集材:XAD(270/140mg)
寸法(mm)13>8×75
1箱(10本)
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 8極 1列 6.35mm メイテンロック
エコ商品
仕様プラグハウジング. 対応するパネルレセプタクルハウジングまたは基板ヘッダとかん合するフリープラグハウジング。 ピンまたはソケットコンタクトを別途注文する必要があります(品番849-079~849-108などを確認). UL94V-0コネクタ
長さ(mm)61.2
ピッチ(mm)6.35
シリーズUniversal MATE-N-LOK
深さ(mm)27.2
材質(ハウジング)PA
行数1
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート
併用可能製品センターラインコネクタ
仕様SR、制電
混率(%)ツイル ポリエステル90・綿10
性別男性用
エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
定格電流(UL)(A)20
定格電圧(V)800
定格電流(A)24(32)
適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
Slido フォールド 25/35 VF用のストッパー、ランニングギアとガイド用 左右兼用、
用途折れ戸
仕上黒
材質プラスチック
仕様左右兼用
1個
¥319
税込¥351
23日以内出荷
1缶
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ