メーカー名:ベスラ。メーカー品番:XD-290P。思いっきり踏んでもロックしない!!勝ちに行くレース専用リアパッド。販売備考:WINパッドExpart Plus用 (赤色)/一般公道ではご使用出来ません。
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
セレーション切れ刃エンドミルチップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
P290シリーズのシェルミルです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
片面2コーナー使いチップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスフィットタイプのヘリカルエンドミルです。
用途フライス加工用。
トラスコ品番112-5116
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
フレックスフィットタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
カムフィックス一体型ヘリカルエンドミルです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
仕様●Xシュレッドミルヘリカル●原産国:イスラエル●コード番号:201-8394
アズワン品番67-9174-36
1個
¥289,800
税込¥318,780
8日以内出荷
形状平行四辺形85°
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)6.5
切刃長さ(mm)19.4
逃げ角(度)7
チップブレーカ片面
穴の形状円筒穴
形状平行四辺形85°
材質IC830
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)6.5
切刃長さ(mm)19.4
逃げ角(度)7
チップブレーカ片面
穴の形状円筒穴
1箱(10個)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
セット内容レンチ、スクリュー
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)6.5
切刃長さ(mm)19.4
逃げ角(度)7
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
材質IC830
トラスコ品番620-9718
セット内容レンチ、スクリュー
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)6.5
切刃長さ(mm)19.4
逃げ角(度)7
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
セット内容レンチ、スクリュー
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)6.5
切刃長さ(mm)19.4
逃げ角(度)7
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
ヘリカルエンドミルです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
セレーション切れ刃エンドミルです。
高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。
セレーション切刃フライス工具です。
用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能
材質スチール
仕様3刃列
セット内容レンチ、スクリュー
適合チップP290ACKT/ACCT1806…
セレーション切れ刃エンドミルです。
高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。
セレーション切刃フライス工具です。
用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能
仕様3刃列
セット内容レンチ、スクリュー
材質スチール
適合チップP290ACKT/ACCT1806…
1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。
素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。
固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。
支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。
高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。
ワイドな高さ調整範囲に対応します。
ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
セレーション切れ刃エンドミルです。
高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。
セレーション切刃フライス工具です。
用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能
材質スチール
セット内容レンチ、スクリュー
刃径(Φmm)40
適合チップP290ACKT/ACCT1806…
仕様3刃列
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色ブラック
種類グロメット
硬度50°±5°
中も外もモコモコ・ふわふわなペンケース
トレイのように大きく開いて取り出しやすい
材質表材・内装:ポリエステル、その他/芯材:EVA、PU、PP
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×100
繰り返し・詰め替え対応
弔事全般の金包みとして最適な多当です。蓮葉のないタイプは宗教問わずご利用いただけます。本体原紙には大礼風の和風用紙を使用してます。字なしタイプはあらゆる用途に使用できます。中袋付。
寸法(mm)106×190
1枚
¥82
税込¥90
当日出荷
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
形状ゴーグル型
機能硬化処理、くもり止め
質量(g)約80
レンズ色偏光レンズ
フレーム色クリア
材質(フレーム)軟質塩化ビニル
材質(レンズ)トリアセテート0.75mm厚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
仕様●R-6xxxP、R-5xxxPシリーズ. 調整可能な正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 過負荷保護 ワイド入力範囲 R-5xxxPAシリーズは自動検出機能付き 連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 最大効率96% SIP12パッケージ●分離式:なし
幅(mm)9.1
定格電力(W)18
出力電圧(V)9 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(A)2
入力電圧範囲(V)11 → 32 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1%
出力数1
1セット(15個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
シーリングファン用灯具。リモコンで光色切替&明るさ調節できます。ランプ交換が可能なので、万が一の時にも安心です。
種別シーリングファン用灯具
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700/5000
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
光色電球色/昼白色
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。
緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。
合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。
大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。
歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。
プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム
種類PXベルト
仕様シナヤカ530仕様
タイプ標準
ピッチ(mm)2
ベルト厚(mm)1.3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ