カテゴリ

  • 作業服(617)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(266)
  • 医療(205)
  • メカニカル部品(185)
  • FA担当者のオススメ新商品(74)
  • 制御機器(61)
  • 空調・照明・電設資材(50)
  • 介護用品(42)
  • 手袋(40)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • クリーンルーム用品(37)
  • バイク純正部品(31)
  • 測定用品(30)
  • 切削工具(28)
  • オフィス家具(21)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 安全保護具(17)
  • 農業機械(17)
  • バイク部品(16)
  • 学童・教育用品(15)
  • 救急・衛生(14)
  • ヘルスケア(13)
  • 家電(13)
  • 事務用品(13)
  • 建築金物(12)
  • 作業工具(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 縫製用品(11)
  • 物流用品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 電気材料(7)
  • 機構部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 防災用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 日用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 理美容(4)
  • 清掃用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 溶接用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • マスク(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 電動工具(2)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2ll」の検索結果

関連キーワード
2,026件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LL omron(オムロン)

    セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LL

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22キー抜差位置
  • ガス検知管 2LL 二酸化炭素 2LLシリーズ ガステック

    ガス検知管 2LL 二酸化炭素 2LLシリーズ

    ガステック
    10,680税込11,748
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
    仕様検知管名:2LL 二酸化炭素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:300~5000ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:ビル管法●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲300~5000ppm〔基準n=1〕対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)300~5000有効期限36か月
  • イヤピース Eタイプ LLサイズ 6個 FI-EPEBLBL2LL4 Black FINAL

    イヤピース Eタイプ LLサイズ 6個 FI-EPEBLBL2LL4 Black

    FINAL
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    最適な形状と素材により快適な装着感を実現 サイズごとに適切な縦横比、傘と軸部分とで異なる硬度のシリコンを採用することで耳道が無理に押されている感覚を軽減し、快適な装着感を実現。快適な装着によって、低音域の改善や遮音性の向上及び、高音域で気になる刺激音の低減が可能となり、イヤホン本来の音を引き出します。 持ち運びに便利なオリジナルイヤーピースケース付 新開発のfinalロゴ刻印付きイヤーピースケースが付属 軸径の調整が可能なアダプター付 付属のアダプターにより音導管の軸径が細いタイプのイヤホンにも対応。
  • 作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし) モノタロウ

    作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし)

    モノタロウ(476件のレビュー)
    679税込747
    1袋(12双)
    当日出荷
    低価格で吸汗性があります。
    用途一般製造工場に。 品質管理用に。 インナー用に。材質綿100%(40綿 スムース編)厚さ(mm)0.5入数(双)12機能吸汗性左右区別左右ナシ指マチマチナシ
  • 検知管 ガステック

    検知管

    ガステック(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    当日出荷から23日以内出荷
    空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(333件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(167件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(158件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ウレタン背抜き手袋 パワフルトップ3本指先強化 TOWA(東和コーポレーション)

    ウレタン背抜き手袋 パワフルトップ3本指先強化

    TOWA(東和コーポレーション)(19件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(10双)
    当日出荷
    特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。(メーカー比)。通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。
    用途運送業、精密作業。農作業、園芸仕様指先補強厚さ(mm)約1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール 大きめサイズ MAGICOOL

    ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール 大きめサイズ

    MAGICOOL(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(2個)
    当日出荷
    ★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
    用途夏の暑さ対策に材質【生地】綿100%、【内容物】特殊吸水ポリマー、【面ファスナー】ナイロン100%タイプ気化熱効果タイプ種類首冷却具稼働時間(時間)20
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(94件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(59件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(66件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ボードマスター 中字丸芯 パイロット

    ボードマスター 中字丸芯

    パイロット(9件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。 インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。 アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。 インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。 パイロットのホワイトボードマーカーで1番人気商品。使用頻度の高いシーンで活躍する1本目に最適なボードマーカー。 ※極太のペン先用意はございません。 ※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。
    用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談全長(mm)135エコマーク認定認定方式キャップ式、カートリッジ式最大径(Φmm)24線幅(mm)2.3替芯P-WMTIP-9Lインクアルコール系顔料インキ詰め替えインクP-WMRF8グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 231繰り返し・詰め替え対応
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(35件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • ホワイトボードマーカー パイロット

    ホワイトボードマーカー

    パイロット(22件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    インク補充をして繰り返し使えるPILOTのスタンダートかつロングセラーなボードマーカー。 手頃な価格で筆記距離長め。 教室での授業、会社の会議・行動管理、現場でのスケジュール確認などボードマーカーを使用する全てのシーンで活躍。 大型のためインク補充の頻度を減らすことが可能となります。 インクがかすれてきたらボードマーカー用補充インキをご使用ください●補充インキ:WBMA-40RF
    用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談仕様キャップ式、インキ補充式全長(mm)131エコマーク認定認定最大径(Φmm)20線幅(mm)1.8~2.2インクアルコール系顔料インキ詰め替えインクWBMA-40RFグリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 207
  • 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(99件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • ヒーター付きベスト着身温2 サイズLL リンクサス(Linxas)

    ヒーター付きベスト着身温2 サイズLL

    リンクサス(Linxas)
    17,980税込19,778
    1着
    当日出荷
    首・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3段階スイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。スイッチはベスト内側(胸元)についているので目出しません。お好みの箇所を好みの温度で温められます。モバイルバッテリーは別売です、お手持ちのものをお使いいただけます。電源ONで5分間急速に発熱させた後、自動的に中温に切り替わります。約10秒で温熱感、全面ヒーターであっという間にあたためます。
    用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。付属品取扱説明書仕様温熱方式:ステンレス鋼繊維トラスコ品番712-8124材質ベスト:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンブラックサイズLL肩幅(cm)46.5着丈(cm)70温度調節押しボタン式3段階調節/LED3色点灯表示:強-赤/中-白/弱-青(OFF時-消灯)身幅(cm)61
  • CR-02 アンチカットグローブ monotek

    CR-02 アンチカットグローブ

    monotek(4件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    耐切創。通気性。柔軟。
    用途軽作業材質ガラス繊維・ポリエチレン・ポリウレタングレー入数(双)1機能耐切創・通気性・柔軟ゲージ数13耐切創性レベル3
  • しんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色 アトム

    しんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色

    アトム
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    手の甲までフルコートした振動軽減手袋。編み手袋に振動軽減効果のあるブロックゴムシートを貼り合わせた作業手袋。革素材の防振手袋と比較して、通気性がよく、やわらかい使い心地。すべり止め付きなので、運搬作業も併用できる。手の甲部にもクッションゴムコート加工が施された安全性の高い手袋。
    用途刈払機・チェーンソー・グラインダーなど振動工具の取り扱い自動車工業、鉄鋼業など材質手袋/綿・ナイロン、振動軽減材/合成ゴムブラック
  • 深溝玉軸受 6800番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6800番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(21件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • パーツケース(可動仕切タイプ) TRUSCO

    パーツケース(可動仕切タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。 長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。
    材質ポリプロピレンクリアタイプ固定仕切仕切数(個)10仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
  • 深溝玉軸受 6800番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6800番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(47件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(58件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-
  • 黄チバアメ底雪駄 FUKUTOKU(福徳産業)

    黄チバアメ底雪駄

    FUKUTOKU(福徳産業)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    当日出荷
    滑りにくく、すり減りにくい、気軽に使えるアメ底雪駄、安心の日本製です。
    靴タイプ雪駄
  • 深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーンJIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • オールプラスチックディスポシリンジ HENKE

    オールプラスチックディスポシリンジ

    HENKE(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1袋(100本)
    当日出荷
    シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
    用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)
  • ハンドパレットトラック ビシャモン

    ハンドパレットトラック

    ビシャモン(18件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
  • アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ

    アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C

    DXアンテナ(15件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
    保証期間1年
  • 深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形(LLB) C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(26件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • インナーネット"ネット2" ミドリ安全

    インナーネット"ネット2"

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷
    キャップやフードの下に着用し、髪の毛の落下を徹底ガードします。洗濯して繰り返し使えます。
    用途キャップやフードのインナーとしてホワイト質量(g)10
  • 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(26件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • サロペット GRACE ENGINEER’S

    サロペット

    GRACE ENGINEER’S(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    カジュアル感を残しつつ、作業性と機能を追求した新感覚のサロペット。オールシーズン使用可能なポリエステルと綿の混紡生地を使用した、金具が表に出ていないサロペットを求めるユーザーの声から企画開発されたプロ仕様。落下防止のファスナー付き胸ポケットや自然な動作で取り出しやすい太もものポケットと首脳製も高く、開脚しやすいクライミングカットに膝3Dカットと至れり尽くせりな仕様。また、あるとないとでは全然違う右脇部の着脱用ファスナーも快適。コーディネート次第でオンオフ使える万能サロペットです。
  • クリーンスーツ ブルー ガードナー

    クリーンスーツ ブルー

    ガードナー(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1着
    当日出荷
    耐久性、静電性に優れております。 ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
    用途クリーンルーム用。仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当材質ポリエステルブルー
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(28件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(32件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(18件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、協同油脂)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 工場見学用不織布3点セット(白衣・マスク・ヘアキャップ) グローブマニア(川西工業)

    工場見学用不織布3点セット(白衣・マスク・ヘアキャップ)

    グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)
    639税込703
    1袋
    当日出荷
    使いきりの不織布白衣、マスク、ヘアキャップの3点セットです。
    用途工場見学、食品工場。材質白衣:不織布/ポリプロピレン(PP)・ゴム/天然ゴム・ファスナー/ポリエチレン(PE)、マスク:不織布/ポリプロピレン(PP)・ゴム/ポリウレタン・ノーズピース/ポリエチレン(PE)、ヘアキャップ:不織布/ポリプロピレン(PP)・ゴム/天然ゴム
  • 防寒手袋 ダイローブ102 ダイヤゴム

    防寒手袋 ダイローブ102

    ダイヤゴム(9件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1双
    当日出荷
    ダイローブ防寒手袋のスタンダード。-60℃でも柔らかい、極寒地帯向け。 粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。 インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。 完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。 1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。
    用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。タイプ二重構造スタンダードタイプ入数(双)1材質(裏)アクリル(起毛)材質(表)ポリウレタン・綿(メリヤス)
...