MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。新設計のサイドウォールは、軽快なハンドリングとスポーツ性能に妥協することなくツーリングに最適な操作特性とスムーズな乗り心地を実現しています。高張力カーカス機構は、高速時における安定性と優れた振動吸収性を確保しながら、カーカス強度を高め極端な負荷状態でも均一性を維持できる継ぎ目の無い”単一らせん状ケブラーベルト”を採用しています。カーボンブラックとシリカをバランスよく配合することで低温時からの優れたドライグリップと耐久性を確保しつつ、ウエット時の性能を向上させています。。ドライグリップ :★★★★。レイングリップ :★★★★。耐久性 :★★★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。。ドライ路面時の静止摩擦力15%UP※。ウエット路面時の制御力10%UP※。タイヤバンク角30度時に10%以上の接地面積UP※。転がり抵抗を軽減することでスムーズな乗り心地を実現※。前輪、後輪非対称パターン。チューブレスタイプ。ラジアルタイヤ。※MAXXIS従来品M6029との比較となります。
タイヤサイズ190/50ZR17
タイヤ幅(mm)190
リム径(inch)17
偏平率(%)50
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
用途レース用競技用 J-GP3 スリック
タイヤサイズ115/75R17 M5
コンパウンドM1
リム径(inch)17
タイプT/L
適合Rear
タイヤ幅(mm)115
偏平率(%)75
1本
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
用途レース用競技用 J-GP3 スリック
タイヤサイズ90/80R17 H3
コンパウンドM
リム径(inch)17
タイプT/L
適合Front
タイヤ幅(mm)90
偏平率(%)80
1本
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
用途レース用競技用 J-GP3 スリック
タイヤサイズ90/80R17 M3
コンパウンドM
リム径(inch)17
タイプT/L
適合Front
タイヤ幅(mm)90
偏平率(%)80
1本
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
ダンロップ製 タイヤチューブ。
耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
タイプWT
パターンK350
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)17
タイプW/T
標準リム幅(inch)1.85
決め手はタイヤ表面の凹凸構造!氷上の凸凹とタイヤ表面の凹凸が、がっちり噛み合う。
用途スタッドレス(冬タイヤ)
種別スタッドレス(冬タイヤ)
タイヤサイズ215/50R17 91S
タイヤ幅(mm)約215
リム径(inch)17
偏平率(%)50
1本
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
SUV専用ブリザックの最高峰 誕生。冬道に力強さと安心感を。
用途スタッドレス(冬タイヤ)
種別スタッドレス(冬タイヤ)
タイヤサイズ225/65R17 102S
タイヤ幅(mm)約225
リム径(inch)17
偏平率(%)65
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード