材質スチールホイール
質量(kg)2.2
車輪径(Φmm)350
車輪幅(mm)70
ボス幅(mm)105
車軸径(mm)16
1箱(5個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
材質スチールホイール
質量(kg)2.3
車輪径(Φmm)370
車輪幅(mm)80
ボス幅(mm)105
車軸径(mm)16
1箱(8個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
材質アルミホイール
質量(kg)2.2
車輪径(Φmm)355
車輪幅(mm)73
ボス幅(mm)95
車軸径(mm)16
1箱(30個)
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
用途一輪車用
サイズ3.25-8
色ブラック
耐荷重(kg)100
1セット
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
用途サイズ:3.25-8。WO:ワイヤーオン。梱包:バラ
色黒
サイズ3.25-8 T/T
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
透明性、光沢性のあるIPPを使用したパン袋です。
接着作業時の仮止め等で固定に便利。手軽なバネクランプです。取付け・取り外しが簡単スピーディーに行えます。口部がフレキシブルに動くので、異形物に対応。
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2・50
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)
使用温度範囲(℃)0~35
色ブルー
材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂
特性柔軟
材質ステンレス
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
材質ステンレス
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
材質ステンレス
穴の形状六角穴
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質のステンレスに総焼入れ加工をして耐久性、強度を上げています。
先端スキ加工で板曲がり等がおきにくくなっています。
先端幅(mm)265
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PAA
結合剤V35R
適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
肉厚で耐久性に優れています。
容量(L)4
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質ASA樹脂(UL94HB)
保護等級IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
用途その他アクセサリー
仕様両面テープ付
材質/仕上ABS/クロームメッキ
高さ(mm)26
コンロ奥や横の隙間や、シンク上のデットスペースを活用できるシェルフ。コンロ脇のスペースにもぴったり。調味料、スパイス類、キッチン道具、小物を一括収納できます。棚の高さは5cm間隔で変えられます。小鍋のチョイ置きにも。使いたいときにサッと取り出せるカトラリーポケット付き。調理道具などを掛けられるフック5個付き。カトラリーポケット W15×D5.5×H11cm
付属品フック×5
材質本体:スチール(粉体塗装)、カトラリーポケット:ABS樹脂
質量(g)約3900
耐荷重(kg)各棚:約5、フック1つあたり:約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約58×16×45.5
内寸(cm)棚板内寸:約W57×D15×H4(1ピッチ5.5ずつ高くなります)
差込角(sq.)1/2
規格45フクム
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.11MB)
図解NoMS315EW 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.41、MSV313B-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MSV413B-M-1(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MSV413R2-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS413EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.47、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、GS305EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ピストンパッキンセット(ナイロンナットツキ)_No.41、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.36、MSV413L(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.43、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MSA415R8C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケースなど
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
種別住宅展示関連
文字のぼり 空室あります お気軽にお問い合わせください 好条件好物件
1枚
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.91MB)
図解NoMP2520E-K クランクケース,シリンダ部品 3.ザガネ_No.54、MS160EMK エンジン(ガバナ,リコイルスタータ)部品_No.20、MP2500E-M332155 クランクケース,シリンダ部品 3.ザガネ_No.54、KP-252 クランクケース,シリンダ部品 3.ザガネ_No.54、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.71、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 3.ザガネ_No.54、MP2500EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.54、MSW-70-K ガバナ,リコイルスタータ部品_No.20、MP2520EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.54、MP2500E-K クランクケース,シリンダMP2500E-K部品 3.ザガネ_No.54
1セット(10個)
¥67
税込¥74
7日以内出荷
備考42フクム
部品名称ピストンパツキンセツト
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.16MB)
図解NoMSA613R2T-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSV613R2-K-A(13X130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS653 -A クランクケース,吸水弁部品_No.47、MSV613L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MSV613R2-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSA615R8CG-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS655MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS653DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、MS615R8CGF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、KBM-300N 動力噴霧機部品_No.39、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、BSM-500S-1 動力噴霧機部品_No.38など
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
規格M
部品名称ビニールシートカバー M
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.23MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(0.8MB)
図解NoMJI300 1995ネン 付属品 希望付属品部品_No.9、SSA-Z500-2 オプション1 (ノズル板 防除ヘルメット)部品_No.10、MJI300 1996ネン 付属品 希望付属品部品_No.9、SSA-N550 オプション(1)部品_No.73、SSA-Z500 オプション1 (ノズル板 防除ヘルメット)部品_No.10、SSA-C610 希望付属品部品_No.16、SSA-Z500MA-2 オプション-1(ノズル板・防除ヘルメット)部品_No.10、SSA-F501 希望付属品部品_No.35、SSA-E501DX オプション-1(防除ヘルメット・制風板・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.10、SSA-Z500DX-1 オプション1 (ノズル板 防除ヘルメット)部品_No.10、SSA-E500DX オプション(1)部品_No.28、SSA-N550DX オプション(1)部品_No.73、SSA-Z500MA-1 オプション-1(ノズル板・防除ヘルメット)部品_No.10、MJI-310 付属品 オプション部品_No.10、SSA-Z601S オプション1 ノズル板など
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
お店の個性に合わせたメニュー作りが可能です。
出し入れ簡単クリアタイプ。中紙を入れるだけでOK。プリンターで出力してオリジナルメニューが手軽に作成できます。
表裏で2ページ。飲み物リストにおすすめです。
材質PET、ポリウレタン
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。
軸径(Φmm)6
毛丈(mm)28
材質軸:スチール、線材:高張度鋼線
全長(mm)70
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
毛材高張度鋼線
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ