単相100Vの電源延長キャブタイヤコードです。
防水プラグとコネクタボディが付いています。
用途100V延長コード。
コード長さ(m)10
コード種類VCT3.5sq×2芯
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
1セット
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
外径(Φmm)3.5
線径(Φmm)0.4
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VD-10
高さ(mm)10.0、許容荷重時:5.52
総巻数(巻)10.0
密着高さ(mm)4.4
1セット(20本)
¥565
税込¥622
当日出荷
エスコ品番EA613XL
セット内容ピンレンチ:1個 、ピン径:3.5・4・4.5・5・6・7・10mm(各2個)
商品構成セット品
ピン開き(mm)31.8~127
1個
¥13,400
税込¥14,740
当日出荷
1個
¥24
税込¥26
4日以内出荷
1個
¥24
税込¥26
4日以内出荷
適合電線径(Φmm)3.5~10
エスコ品番EA948HB-143
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
1セット
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
用途薄鋼板/桟鼻キャップ+薄鋼板/鋼板
全長(mm)10
材質鉄
呼び径(Φmm)3.5
頭径(Φmm)6.7
頭部形状ナベ
1個
¥50
税込¥55
3日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
材質鉄
種類スプリングピン ストレート
表面処理ACP
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUS420J2
種類スプリングピン 波形
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
こんなお得な商品も!

スティックのり 固形タイプ
モノタロウ
¥109
税込¥120
ソフトタッチで塗りやすく、紙・写真・布などにきれいに塗れます。
固形アラビックを10本単位にパックしたプロッププレート付きお徳用パック。
オフィス、工場、学校など大量に使うところでは最高にお得で便利です。
用途各種デザインワークに。図面や伝票類の整理に。資料整理に。スクラップ、写真の整理に。ガラス面へのポスター等の掲示に。その他両面接着用途全般に。
材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン) 本体/中皿:再生PP材、ツマミ/中芯:再生PE材、キャップ:PP材
摘要口紅タイプ
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 091
材質ステンレス(SUS304相当)
種類丸ワッシャー
種類裸圧着端子
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ