適合機種メーカーEPSON
適合LP-M8040/M8040A/M8040F/M8040PS/M8170A/M8170F/M8170PS/S6160/S7100/S7100R/S7100RZ/S7100Z/S7160/S7160Z/S8100/S8100PS/S8160/S8160PS
色-
種別純正品
タイプLPC3H17
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)24000
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合LP-M8040/M8040A/M8040F/M8040PS/M8170A/M8170F/M8170PS/S6160/S7100/S7100R/S7100RZ/S7100Z/S7160/S7160Z/S8100/S8100PS/S8160/S8160PS
種別純正品
色カラー3色
タイプLPC3K17
適合機種メーカーEPSON
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)24000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合機種メーカーEPSON
適合LP-M8040/M8040A/M8040F/M8040PS/M8170A/M8170F/M8170PS/S6160/S7100/S7100R/S7100RZ/S7100Z/S7160/S7160Z/S8100/S8100PS/S8160/S8160PS
色ブラック
種別純正品
タイプLPC3K17
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)24000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
1個
¥58,980
税込¥64,878
31日以内出荷
1個
¥58,980
税込¥64,878
31日以内出荷
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
1個
¥829
税込¥912
欠品中
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
業界NO.1の圧倒的な品揃えで、取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル
色カラー(C/M/Y)
適合規格E&Qマーク
対応機種LP-S7100/LP-S7100R/LP-S7100RZ/LP-S7100Z/LP-S8100/LP-S8100PS/LP-M8040/LP-M8040A/LP-M8040F/LP-M8040PS/LP-S8160/LP-S8160PS/LP-M8170A/LP-M8170F/LP-M8170PS/LP-S7160/LP-S7160Z/LP-S6160/LP-S8180/LP-S8180PS/LP-S7180/LP-S7180Z/LP-M8180A/LP-M818AZ3/LP-M8180F/LP-M818FZ3/LP-M8180PS
印字枚数24000枚
保証期間18ヶ月
純正品番LPC3K17
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカーEPSON
1個
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
アリオネをベースに改良を加えた、本格派XCレーシングサドルです。
高性能と快適性そして重量の最適なバランスが取れたサドルです。
前後のポジション移動が容易にできシッティングポジションの自由度を高めるフラットロングトップ。
軽量に仕上ながら、十分なパッド量と広い面積で体重を受けとめる事により局部への圧迫感を分散し痺れなどを防ぎます。
材質シェル:グラスファイバーコンポジットナイロン、ウイングフレックス
寸法(mm)290×125
質量(g)200
材質(カバー)マイクロテックス
レールタイプkiumレール
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
代表車種KMX80-B5
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ALIANTEシリーズは柔軟性の低いライダー(スパインコンセプト:ブル)のパフォーマンスを最高に引き出すサドルです。
ALIANTEシリーズは柔軟性の低いライダー(スパインコンセプト:ブル)のパフォーマンスを最高に引き出すサドルです。
シェル全体で荷重を分散して支える『ツインフレックス』構造を採用。
充分なパッド量で軽量ながらさらに快適に仕上がりました。
レールタイプkiumレール
USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。
rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。
前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
色グレー
材質(ボディ)ポリカーボネート
モードフラッシュ / デイタイムフラッシュ
光束(Lm)点灯150/点灯70
USBタイプUSBType-C
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ARIONEシリーズは柔軟性の高いライダー(スパインコンセプト:スネーク)のパフォーマンスを最高に引き出すサドルです。
カーボンコンポジットシェルを採用、さらなる軽量化を図りながら理想的な剛性としなりを確保することに成功しました。
材質シェル:グラスファイバーコンポジットナイロン、ウイングフレックス
材質(カバー)マイクロテックス
レールタイプkiumレール
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式
色カラー各色
適合機種メーカーEPSON
サービス分類リサイクル・リビルト
1本(24000枚)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
1個
¥7,060
税込¥7,766
翌日出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃えで、取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル
色ブラック
適合規格E&Qマーク
対応機種LP-S7100/LP-S7100R/LP-S7100RZ/LP-S7100Z/LP-S8100/LP-S8100PS/LP-M8040/LP-M8040A/LP-M8040F/LP-M8040PS/LP-S8160/LP-S8160PS/LP-M8170A/LP-M8170F/LP-M8170PS/LP-S7160/LP-S7160Z/LP-S6160/LP-S8180/LP-S8180PS/LP-S7180/LP-S7180Z/LP-M8180A/LP-M818AZ3/LP-M8180F/LP-M818FZ3/LP-M8180PS
印字枚数24000枚
保証期間18ヶ月
純正品番LPC3K17K
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカーEPSON
1個
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式
色ブラック
適合機種メーカーEPSON
サービス分類リサイクル・リビルト
1本(24000枚)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:41025-0447-WC
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
セット内容Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14・17mmビットホルダー:1/4”hex×1/2”sqドライバービット:(Hex)3・4mm、(+)#2・#3、(-)7.0×0.9mmラチェットハンドル:240mmエクステンションバー:150mm
型番AH4133
ビット(Hex)3・4(+)#2・#3(-)7.0×0.9
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-2204-17
1個
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:17
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-53
入数100本
1パック(100本)
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
代表車種KLX250VFF
1個
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
10日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルドラムは、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品と遜色はありません。
サービス分類リサイクル・リビルト
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーEPSON/エプソン
種別クイック式
適合LP-S7100/LP-S8100
印字枚数約24000枚
各種認証適合なし
サービス分類リサイクル・リビルト
実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = SMD。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 Vrms。最大電流変換率 = 200%。標準降下時間 = 14μs。シリーズ = VO。オプトカプラ、トランジスタ出力、VO6xxAシリーズ、Vishay Semiconductor. フォトトランジスタ出力を備えたVishay製の低入力電流オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aシリーズは、装置のユーザーを感電から守るとともに、システム内のマイクロプロセッサが電圧スパイクによる損傷を受けないように保護します。. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 用途: ACアダプタ、スイッチモード電源、プログラマブルロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電での絶縁 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aの動作温度は最大で110 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種ELSA VELUGA A5000 G3-17
サイズ17.3インチ(3840x2160)
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = SMD。シリーズ = VO
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ