主な適合純正品番30510-MCC-003
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
主な適合純正品番30510-kt7-023
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
STDのリプレイスメントとしてご好評いただいております強化型イグニッションコイルと、信頼と実績のNGK製プラグキャップをセット。さらに安定した性能を発揮します。一次抵抗3Ω、マウントピッチ90mm。1台分セットでのデリバリー。
適合車種KAWASAKI Z750~1000 '72-'78
主な適合車種21121-1003 / 21171-1019
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
主な適合純正品番30530-MKC-A01
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮するシグナスX用ハイパーイグニッションコイルです。
放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。
このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからステージボアアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。
形状はノーマルと同一にすることで、取付けも簡単に行えます。
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
主な適合純正品番30500ML7013
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
主な適合純正品番30510KK0000
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
グリースやガンコな油汚れに素早く浸透。
アルカリパワーで強力に洗浄します。
エンジンルーム内のガンコな汚れにオススメです。
用途鉱物油専用クリーナー
縦(mm)320
横(mm)305
高さ(mm)300
質量(kg)22
トラスコ品番828-6779
pH値13.4(代表値)
液性アルカリ性(水性)
危険物の類別非危険物
1箱(20L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。
2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。
3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。
材質シリコン
色赤
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。
1.さらにパワーアップ!
2.耐熱性抜群!
3.完全防水!
4.電波雑音を防止
NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。
スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。
イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。
イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。
1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの
2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの
コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード