「30700 152 163」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業)

    2輪車プラグキャップ

    NGK(日本特殊陶業)(151件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
  • CAP,ASSY.,NOISE S   30700KE2942 ホンダ

    CAP,ASSY.,NOISE S 30700KE2942

    ホンダ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
  • コイルCOMP. イグニッション 30510GK4800 ホンダ

    コイルCOMP. イグニッション 30510GK4800

    ホンダ
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
  • プラグキャップ KITACO

    プラグキャップ

    KITACO(19件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    欠品中
    汎用。抵抗無し。ULTRA-SEボアアップ補修パーツ(70-Bのみ)。
  • 超強力防水スプレー (多用途) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    超強力防水スプレー (多用途)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](65件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1本(420mL)
    当日出荷
    水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
    用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚主成分フッ素樹脂
  • ハイパーイグニッションコイル (オレンジ) TAKEGAWA(武川)

    ハイパーイグニッションコイル (オレンジ)

    TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。 TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。
    色オレンジコード長さ(mm)380主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~)
  • ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm) TAKEGAWA(武川)

    ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm)

    TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。又、イグニッションコイル本体の形状及び配線はノーマルと同形状の為、取付けスペースもノーマルと同じです。 TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。
    色ブラックコード長さ(mm)500主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~)
  • プラグコード NGK(日本特殊陶業)

    プラグコード

    NGK(日本特殊陶業)(385件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
  • レーシングIGコイル スピードプロツインシリコンプラグコード付き CF POSH

    レーシングIGコイル スピードプロツインシリコンプラグコード付き

    CF POSH(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    強力なスパークを追及する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用。
  • プラグキャップ KITACO

    プラグキャップ

    KITACO(15件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    欠品中
    強い着火性が必要なレーシングエンジンに最適なプラグキャップです。 抵抗なし。 内径7.7mm(ターミナルタイプ) ULTRA-SE2ボアアップ補修パーツ
    適合汎用(C:10mm/D:12mm/B:14mm プラグ用)キャップタイプLタイプ
  • 2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) NGK(日本特殊陶業)

    2輪車パワーケーブル(汎用タイプ)

    NGK(日本特殊陶業)(68件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。 超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。 さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
  • 2輪車用レーシングケーブル NGK(日本特殊陶業)

    2輪車用レーシングケーブル

    NGK(日本特殊陶業)(32件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。 2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。
    材質シリコン色赤
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI(112件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
  • イグニッションコイル NGK(日本特殊陶業)

    イグニッションコイル

    NGK(日本特殊陶業)(37件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。 スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。 イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。 イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。 1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの 2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
  • 2輪車プラグキャップ コード NGK(日本特殊陶業)

    2輪車プラグキャップ コード

    NGK(日本特殊陶業)(33件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 高性能 耐電圧・耐熱性抜群 高信頼性 完全防水・優れた耐久性
    材質(キャップ)フェノールキャップ色赤ケーブル長(mm)約500(Φ7)
  • 汎用プラグコード DAYTONA(デイトナ)

    汎用プラグコード

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    劣化したプラグケーブルの補修交換に適したプラグケーブル。芯線Φ0.25×21の多芯構造を採用し、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。高周波伝送性に配慮した構造で、点火性能をサポート。振動や屈曲を想定した構造で、長期間の使用を見据えた設計です。耐水性・耐熱性・耐候性・耐オゾン性に配慮したEPDM素材を採用。
    用途劣化したプラグケーブルの補修交換に適したプラグケーブル。心線Φ0.25×21の多芯構造を採用し、柔軟性と耐久性を両立。高周波伝送性に配慮した構造で、点火性能をサポート。振動や屈曲を想定した構造で、長期間の使用を見据えた設計外径(mm)7
  • イグニッションコイル KITACO

    イグニッションコイル

    KITACO(16件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    純正品では入手困難な旧車の補修用イグニッションコイルです。
    サイズタイプA
  • ハイパーイグニッションコイル (ブルー) TAKEGAWA(武川)

    ハイパーイグニッションコイル (ブルー)

    TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮するシグナスX用ハイパーイグニッションコイルです。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからステージボアアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。 形状はノーマルと同一にすることで、取付けも簡単に行えます。
  • イグニッションコイル NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    イグニッションコイル

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](8件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • キャップ,スパークプラグ 33510-22010 スズキ

    キャップ,スパークプラグ 33510-22010

    スズキ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648