入力、出力とセンサーを繋ぐだけで高機能な制御装置としてお使い頂けます。
取っ手がついているので持ち運びによる移動が手軽に行えます。
研究所・実験用・生産工程の増設用としてもおすすめしています。
SCR制御でフリー電源 (100V~240V 50Hz/60Hz)。
最新のコントロールアルゴリズム。
TRU-TUNE機能搭載。
通信機能:RS-485搭載。
専用ソフトにより設定の簡易化。
ユーザーがカスタム可能なEZキー搭載。
熱電対(K)タイプに対応しております。
付属品(添付資料)取扱説明書
制御方式PID(オートチューニング)
入力K熱電対
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×150×280
制御出力SCR駆動
通信方式RS485 Modbus RTU
警報出力信号240VAC 5A または30VDC
最大負荷電流(A)30A(周囲温度40℃以下で抵抗変化が少ないヒーターをご使用の場合の参考値)
過電流保護サーキットブレーカー
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。
欧州RoHS指令対応品です。
難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。
耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブル
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質樹脂/スチール(ユニクロ)
寸法(mm)環下:22
許容荷重(kg)8
質量(g)9.6
適合品番レール:Z-30・ST-30
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
両開き用のベアリング入りの丸カン付きマグネットランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様(車)ベアリング入
材質樹脂/スチール(ユニクロ)
寸法(mm)環下:29
許容荷重(kg)8
質量(g)112.7
適合品番レール:Z-30・ST-30
1組
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
片開き用のベアリング入りの丸カン付きマグネットランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様(車)ベアリング入
材質樹脂/スチール(ユニクロ)
寸法(mm)環下:29
許容荷重(kg)8
質量(g)59
適合品番レール:Z-30・ST-30
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
貼りやすく、プロなみに仕上がる、耐久性抜群のシャープなカットシート文字です
ドアー表示、スポーツ用品、テーブル番号、書類整理、メニュー、ブランドネーム等
時刻表、イニシャル標示、その他身のまわりの品にお使いください
文字は柔らかくポール、消火器などの曲面にもピッタリ貼り付けできます
材質軟質ビニール
寸法(mm)30
質量(g)0.2
奥行(mm)0.1
傷に強い高硬度6H衝撃吸収性の高いスクエア型。カメラに傷が付きにくい凸型設計。傷からしっかり守る高硬度6H。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。
用途モバイルアクセサリー
材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
ケース形状衝撃吸収
質量(g)60
タイプケース型
対応機種iPhone 13 mini
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)13.6×7.0×1.2
特性耐衝撃、ストラップホール付
ケースハード
難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。
用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)
定格電圧(V)600
色(絶縁体)黒
定格温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2200
差込角(inch)1
対辺(mm)30
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-30
全長(mm)62
質量(g)657
外径(Φmm)49
寸法D1(mm)49
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)21
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
工具不要で作業時間が短縮します。取り付けに個人差がなく施工品質が向上します。
関連資料(0.54MB)
差込角(inch)3/4
対辺(mm)30
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EB-30
全長(mm)53
質量(g)410
外径(Φmm)46.3
寸法D1(mm)46.3
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)18
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)30
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番EA164DB-30
全長(mm)42
質量(g)190
寸法L(mm)42
外径(Φmm)42
寸法D1(mm)42
寸法D2(mm)30
寸法I(mm)17
1個
¥2,300
税込¥2,530
8日以内出荷
差込角(inch)1/2
二面幅(mm)30
エスコ品番EA617DX-30
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
エスコ品番EA618BN-104
先端形状Torx
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
電線、通信ケーブル等の大型リールに対応しています。
トラスコ品番338-4720
長さ(m)20
コンセント個数2
コンセント形状3P/30A/250V接地付
1台
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
特性防雨
使用場所屋外
トラスコ品番851-3817
電線長さ(m)30
アズワン品番64-4652-60
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:30m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約3.5mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9136-02
1本
¥6,598
税込¥7,258
8日以内出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)450
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)30~140
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723NE-140
1個
¥35,600
税込¥39,160
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)450
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)30~140
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723ND-140
1個
¥30,350
税込¥33,385
翌日出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。
大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。
両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。
許容電流(A)170
芯数553
太さ(sq)30
ギザギザ刃特殊加工!ロックレバー付きなので開きっぱなしになる危険はありません。『AHS-185』は、軽くて持ちやすく、滑りにくいグリップのヘビーデューティーシザーズです。刃のギザギザが切断対象物を逃さず、刃が鋭利なの、アルミ板からティッシュまで幅広く使えます。ロックレバーにナイロンキャップが付いていて片手で操作できます。
用途自動車の整備作業時に最適。ケーブル、金網、アルミワイヤー、皮、極太サイズの結束バンドなどの切断作業に。アース線やバッテリー渡り線などの約30SQ相当のハーネスも切断可能。
1丁
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
仕様インパクトドライバー用
全長(mm)30
六角シャンク径(Φmm)5/16”
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
仕様●ヒューズホルダー付ケーブル●適応ヒューズ:Φ6.4×30mm●ケーブル:KIV1.25sq●全長:500mm●定格:AC100V/15A以下
アズワン品番67-0477-55
1本
¥839
税込¥923
10日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類FA用ケーブル
シース色黒
定格電圧(V)300
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。
UL規格対応品
種類FA用ケーブル
色黒
定格電圧(V)150
こんなお得な商品も!

バッテリー連結ケーブル
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
自動車用電線の基本バージョン。
自動車用に使用される低圧電線です。
耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。
種類FA用ケーブル
色黒
定格電圧(V)300
溶接機本体側用 22sq30cmジョイント。 溶接ホルダーや延長ケーブル、アース等の接続が可能になります。
径(Φmm)8
長さ(m)0.3
溶接電流(A)300
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1/4"差込 イジリ止めトルクスプラス ビットソケット 全長28mm。高いねじり強度、耐磨耗性と耐久性を備える、Ko-ken(コーケン)山下工業研究所製(日本製)のビットソケットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。
種類産業機械用ケーブル
色艶消し黒
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
水がかかる場所でも使用できる防水タイプのヒューズホルダーです。
用途電装品、電装回路の保護に。
仕様3.0sq30A以下
材質PVC
質量(g)113
使用可能電力DC12V360W以下DC24V720W以下
耐熱温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線
工作機械への配線
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)1.8
色黒
材質(シース)柔軟性ビニル混合物
耐電圧(V/min)2000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ