カテゴリ

  • 制御機器(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 接着剤・補修材(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 保管用品(9)
  • 農業機械(8)
  • バイク部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 1211」の検索結果

230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液状ガスケット1211 スリーボンド

    液状ガスケット1211

    スリーボンド(18件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(100g)
    当日出荷
    粘度が低く、流動性があり作業性に優れています。 固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
    用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色白色ペースト状比重1.01(25℃)伸び(%)230(硬化後)硬度(JIS A)20(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)90スランプ流動性流動性取り外し性主成分シリコーン硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.04(0.4)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)トラスコ品番126-3544危険等級アズワン品番1-6422-02危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット1212 スリーボンド

    液状ガスケット1212

    スリーボンド(40件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(100g)
    欠品中
    1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
    用途その他一般シール剤エスコ品番EA930TA-2トラスコ品番126-3552種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色白色ペースト状主成分シリコーン比重1.05(25℃)伸び(%)300(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)硬度(JIS A)30(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)20スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.28(2.8)クリアランス0.2mm:0.15(1.5)クリアランス0.5mm:0.06(0.6)アズワン品番1-6422-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
  • 液状ガスケット1121 スリーボンド

    液状ガスケット1121

    スリーボンド(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(200g)
    当日出荷
    各種フランジ、ねじ配管などをシールする液状材料です。 固形シート状ガスケットとの併用ができます。 無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
    用途その他一般シール剤トラスコ品番356-9748種類無溶剤タイプ使用温度範囲(℃)-40~130液色灰色ペースト状主成分変性エステル樹脂比重1.45(25℃)耐薬品性耐水性%(95℃):-5.5耐ガソリン性%(50℃):-4.4耐油性%(100℃):+1.7不揮発分100%粘度(25℃)(Pa・s[P])300(3000)取り外し性耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:9.0(90)80℃:7.0(70)150℃:6.5(65)耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])7.0(70)乾燥後の状態不乾性ゴム弾性の有無なし肉盛性普通粘着性有り危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット TB1211F スリーボンド

    液状ガスケット TB1211F

    スリーボンド(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(100g)
    当日出荷
    汎用液状ガスケットです。低粘度です。
    用途パッキン併用可無色容量(g)100質量(g)100トラスコ品番813-0555使用可能温度範囲-60~200℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ

    液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け

    モノタロウ(162件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(250g)
    当日出荷
    各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
    用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン使用温度範囲(℃)-60~250液色灰色ペースト状主成分シリコン比重(155)1.55(23℃)粘度92000(25°)CPS不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1613L販売区分業務用
  • RTVゴム 一液成分型 モノタロウ

    RTVゴム 一液成分型

    モノタロウ
    698税込768
    1本(100g)
    当日出荷
    一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。
    用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)被着体-塗装パネル(メラミン塗装)被着体-ゴム(シリコーンゴム)被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)使用温度範囲(℃)-40~200液色クリア破断伸度(%)753(ISO 37: 2005)比重0.9~1.1(23℃)絶縁破壊電圧(kV)16.32( IEC 60243-1: 2013 )指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)34引張強度(MPa[kgf/cm2])2.1[21.4](ISO 37: 2005)硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
  • 液状ガスケット K-CON(キタコ)

    液状ガスケット

    K-CON(キタコ)(180件のレビュー)
    329税込362
    1本(5g)
    当日出荷
    5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。
    温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット1184 スリーボンド

    液状ガスケット1184

    スリーボンド(59件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(200g)
    当日出荷
    特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
    用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。トラスコ品番394-6771使用温度範囲(℃)-40~150比重1.26耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5引張強度(MPa)0.17外観灰色硬度(JIS A)23粘度(Pa・s)9.5危険等級労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤タックフリータイム(分)12伸長率(%)1720危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2LPRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)危険物の性状非水溶性
  • TSエルボ セキスイ

    TSエルボ

    セキスイ(11件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状エルボ90°タイプTSJIS規格JIS K 6743
  • シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダイン

    シリコーンシーラント 8090(全7色)

    セメダイン(54件のレビュー)
    599税込659
    1本(330mL)ほか
    当日出荷
    シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
    用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
  • VU90°エルボ Aron(アロン化成)

    VU90°エルボ

    Aron(アロン化成)(41件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷
    材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
  • 液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け モノタロウ

    液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け

    モノタロウ(44件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(150g)
    当日出荷
    シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。
    用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。使用温度範囲(℃)-60~250主成分シリコーン比重(150)1.5不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン液色黒色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量98mL販売区分業務用
  • AS Series(AS1211) SMC

    AS Series(AS1211)

    SMC
    889税込978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS1211FS3 SMC

    目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS1211FS3

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • リテ-ナ,バルブスプリング 33M-12117-01 YAMAHA(ヤマハ)

    リテ-ナ,バルブスプリング 33M-12117-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
  • ダイノック ファインウッド FW-1211 バーチ ラフソーン 板柾 トレード

    ダイノック ファインウッド FW-1211 バーチ ラフソーン 板柾

    トレード
    13,980税込15,378
    1枚ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
  • シール バルブステム 33M-12119-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール バルブステム 33M-12119-00

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)他社参考品番(VESRAH)VS-2005
  • 超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(100g)
    当日出荷
    空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。 また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
    用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング 耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング種別一般工業用接着シール材外観赤色硬化前性状非流動燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当溶解度不溶使用温度範囲(℃)-55~250臭気特異臭あり引火点(℃)80発火点(℃)450難燃性UL94HB成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%酸化鉄:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤顔料反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット 日本ヘルメチックス

    ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

    日本ヘルメチックス(144件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(100g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
    用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。灰色耐熱温度(℃)約150JIS規格K6820液状ガスケット2種規格危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ブーツバンド大・小 各5本セット JTC

    ブーツバンド大・小 各5本セット

    JTC(52件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(10個)
    当日出荷
    用途ドライブシャフトブーツ用汎用バンド幅(mm)7厚さ(mm)0.4高さ(mm)(大)730、(小)350最大使用寸法(mm)(大)110、(小)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 5W, TEL 5-1211 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 5W, TEL 5-1211

    TRACO POWER
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 5W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。シリーズ = TEL 5。ロードレギュレーション = ±1%。代表規格 = CE℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1211 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1211

    TRACO POWER
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 1.5A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。シリーズ = TEN 8。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃。UL/cUL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 7.5W / 8W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN8シリーズ. Traco Power TEN 8シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の8W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します。完全なSMD設計により、高い信頼性を実現した高性能DC-DCコンバータです。TEN 8 シリーズは,EMI 入力フィルタを内蔵し,EN 55022 Class A に準拠しています。この DC-DC コンバータで想定されている用途は、バッテリー駆動機器、工業用プロセス制御システム、データ通信、その他にも絶縁され厳しく制御された電圧を必要とし基板上のスペースが制限された用途です。. 業界標準DIP-24パッケージ 2:1の超ワイド入力電圧範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ リモートオン / オフ機能 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液状ガスケット1207C スリーボンド

    液状ガスケット1207C

    スリーボンド(15件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本(150g)
    当日出荷
    粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
    用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色赤褐色ペースト状トラスコ品番374-8677種類無溶剤タイプ(シリコーン系)主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)170(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後)硬度(JIS A)60(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kg
  • 液状ガスケット1101 スリーボンド

    液状ガスケット1101

    スリーボンド(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(200g)ほか
    当日出荷
    耐海水性に優れています。 無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
    用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-40~80液色赤褐色ペースト状比重1.42(25℃)取り外し性種類無溶剤タイプ主成分脂肪酸変性フェノール樹脂耐薬品性耐水性%(95℃):-4.2耐ガソリン性%(50℃):-36.4耐油性%(100℃):-3.5不揮発分99%粘度(25℃)(Pa・s[P])1000(10000)耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:7.0(70)80℃:3.5(35)150℃:0.5(5)耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])3.5(35)乾燥後の状態不乾性ゴム弾性の有無なし肉盛性粘着性少々有り危険物の類別非危険物
  • M3型中量棚 TRUSCO

    M3型中量棚

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    棚ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)481均等耐荷重(kg/段)300
  • 高耐熱シリコンガスケット PERMATEX

    高耐熱シリコンガスケット

    PERMATEX(61件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(85g)
    当日出荷
    使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
    使用温度範囲(℃)-54~371危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • TSエルボ モノタロウ

    TSエルボ

    モノタロウ(85件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
  • TSエルボ Aron(アロン化成)

    TSエルボ

    Aron(アロン化成)(55件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷
    タイプTS種類塩ビ管用継手
  • カバ-アセンブリ 1 2S3-2110M-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-アセンブリ 1 2S3-2110M-00-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
  • 中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セットほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    グレー高さ(mm)1211棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211
  • 中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セットほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211均等耐荷重(kg/段)300
  • ISO旋削 チップ CCMT-F3M イスカル

    ISO旋削 チップ CCMT-F3M

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼、低炭素鋼の仕上げ加工用です。
    用途被削材:ステンレス鋼、低炭素鋼。チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応