81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫 材質(ベルト)ゴム 種類ウエッジベルト 最大速度(m/sec)40 角度(°)40
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V 材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30~90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)67 関連資料(0.77MB) ベルト形3V
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最大速度(m/sec)40 ベルト形3V
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工 材質ゴム 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90 角度(°)40 電気抵抗値6MΩ以下 材質(ベルト)ゴム
1本
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラス タイプ低圧大気開放型 ポート数2 ねじの種類R 耐圧(MPa)1.62 使用流体気体/液体
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316 タイプ低圧大気開放型 ポート数2 ねじの種類R 耐圧(MPa)1.62 使用流体気体/液体
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラス タイプ低圧インライン型 ポート数2 ねじの種類(入口)R×(出口)Rc 耐圧(MPa)1.62 使用流体気体/液体
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316 タイプ低圧インライン型 ポート数2 ねじの種類(入口)R×(出口)Rc 耐圧(MPa)1.62 使用流体気体/液体
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

1セット
3,598 税込3,958
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)


四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



GRA-F2301(S) 業務用電子レンジ 23L YAMAZEN(山善) 動画あり
汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。 質量(kg)11.5 シルバー 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 電源コード(m)約1.5 機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0) 発振周波数2450MHz 保証期間本体1年、マグネトロン2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1 高周波出力(W)850/700/600/500/200相当 加熱時間設定:最大90分 取扱説明書(0.87MB)
1台
49,980 税込54,978
欠品中

マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最大速度(m/sec)40 ベルト形5V
1本
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)


素子タイプなので、省スペースでの設置が可能。
静電容量3pF以下(1MHz)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通報先登録件数:5か所(緊急:4か所、相談:1か所) 技術基準適合認定:A11-0264001 工事設計認証:001AZBZ1020 ・警報発生による、予め登録した通報先への自動通報し、ハンズフリー通話 ・自動通報先の電話番号登録(緊急:4か所 相談:1か所) ・通報先の電話番号は最大24桁 ・通報メッセージの録音(約10秒) ・ワイヤレス機器(ペンダント・ワイヤレス熱線センサ)登録数は最大16個 ・一定時間センサーに反応がないと警報発報(ライフリズム機能) ・「緊急」ボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し、ハンズフリー通話 ・「相談」ボタン押下による、通報先とのハンズフリー通話 ・「外泊」ボタン押下による、外泊状態/在宅状態の切り替え ・外泊状態中はライフリズムの監視を行わない ・ペンダントのボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し本体にてハンズフリー通話 ・ペンダント・ワイヤレス熱線センサのワイヤレス異常検出 ・ペンダント・ワイヤレス熱線センサの電池異常検出 ・警報発生時の移報出力 ・録音メッセージ/通報先電話番号/履歴の初期化
電源タイプ電源直結式 仕様収容回線:1回線、適合回線:ダイヤル回線(10PPS・20PPS)/プッシュ回線 材質自己消火性ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 スノーホワイト(5Y9/3/0.1 金ン時マンセル値) 質量(g)約800(電池含む) 備考この危機は生命・財産の保護を目的とした機器ではありません。 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)10W以下 電源電圧AC100V 50/60Hz 電池予備:ニッケル水素電池 4.8V/850mA以上 停電時動作用(電池寿命3年) 録音時間最大10秒 停電補償時間約3時間 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数最大16台
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)850 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)850 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~210
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)850 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)850 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~300
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

仕様レール取付の互換性 = Y色 = クリアUL94 - V2、IEC695-2-1、850 ℃まで. EN50022 (DIN46277/3)及びEN50035 (DIN46277/1). コモンブロック用のベース. 固定コモンブロック用のベースはDINレールに取り付けます。. 材質: ポリプロピレン、ナチュラルカラー 最大連続動作温度: 85 ℃ 自消性: UL94 - V2、IEC695-2-1、850 ℃まで RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,288 税込2,517
7日以内出荷

1リール(250m)
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(500個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様レール取付の互換性:あり色:クリアEN50022 (DIN46277/3)及びEN50035 (DIN46277/1). UL94 - V2、IEC695-2-1、850 ℃まで. コモンブロック用のベース. 固定コモンブロック用のベースはDINレールに取り付けます。. 材質: ポリプロピレン、ナチュラルカラー 最大連続動作温度: 85 ℃ 自消性: UL94 - V2、IEC695-2-1、850 ℃まで RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,080 税込2,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)