カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)

「3xj-23171-l0」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピストン フロントフォーク 3YX-23171-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン フロントフォーク 3YX-23171-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • メタル スライド 1 5EB-23125-00 YAMAHA(ヤマハ)

    メタル スライド 1 5EB-23125-00

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番3XJ-23125-L0
  • ピストン フロントフォーク 5EB-23171-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン フロントフォーク 5EB-23171-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番3GM-23171-00
  • メタル  スライド 4FM-23171-40 YAMAHA(ヤマハ)

    メタル スライド 4FM-23171-40

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番3JD-23171-L0主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • オイルシール 3XJ-23145-L0 YAMAHA(ヤマハ)

    オイルシール 3XJ-23145-L0

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    他社参考品番(VESRAH)AR-4303
  • メタル スライド 1 4FM-23125-40 YAMAHA(ヤマハ)

    メタル スライド 1 4FM-23125-40

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番3LC-23125-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • メタル スライド 1 4HC-23125-20 YAMAHA(ヤマハ)

    メタル スライド 1 4HC-23125-20

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番4HC-23125-10主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • スライドメタルセット PMC

    スライドメタルセット

    PMC
    4,498税込4,948
    1セット
    7日以内出荷
    74-721 KYB36Z フロントフォーク用。1本分。
  • 精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)

    精密樹脂MLEベアリング MLE形

    NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
    18税込20
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
    使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
  • グリップ(レフト) 47X-26241-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グリップ(レフト) 47X-26241-00

    YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
  • フロントフォークオイルシール NTB

    フロントフォークオイルシール

    NTB(103件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オイルシールのみの単品商品です。
  • ワッシャ オイルシール 4V4-23146-L0 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ オイルシール 4V4-23146-L0

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
  • O-リング YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング

    YAMAHA(ヤマハ)
    789税込868
    1個
    当日出荷
  • STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    STANDARD

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(157件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。
    用途カブタイヤ
  • シール ダスト 4PU-23144-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール ダスト 4PU-23144-00

    YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番4DA-23144-L0
  • STANDARD IRC

    STANDARD

    IRC(232件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
    用途モーターサイクル用タイヤ
  • BUSINESS Vee Rubber

    BUSINESS

    Vee Rubber(88件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
    用途カブタイヤタイプW/Tリム径(inch)17
  • ガスケット 4V4-23158-L0 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 4V4-23158-L0

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
  • ヤマルーブ サスペンションオイルS1 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ サスペンションオイルS1

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個(1L)
    当日出荷
    低温流動性に優れ、低温時のオイルフリクションを低減。従来のサスペンションオイル01に比べ、消泡性能を向上させました。サスペンションオイル01の使用が指定されている車両にも使用していただけます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性