134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:21200-16。販売備考SEROW225 FZ250 PHAZER 85/FZR250 87-88/FZR250R 89-91/FZR250R 93-94適合不可となります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] DT125 86-87。ヤマハ[YAMAHA] TZR125/R/RR 87-91。歯数[丁数]:16。チェーンサイズ:428。材質[素材]:スチール
材質スチール 歯数16T チェーンサイズ428
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:26200-16。適合情報:。ホンダ[HONDA] XLR250R/BAJA [バハ MD20-22] 88-。ホンダ[HONDA] XLR125/R 93-。ホンダ[HONDA] SUPER CUB90 [スーパーカブ90] 91-92。歯数[丁数]:16。チェーンサイズ:428。材質[素材]:スチール
適合EZ90 CUB 91-92 材質スチール 歯数16T チェーンサイズ428
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:24200-16。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KLX110 03-06。カワサキ[KAWASAKI] KSR110 02-07。カワサキ[KAWASAKI] KSR-2 [80cc] 90-02。カワサキ[KAWASAKI] KSR-1 [50cc] 90-02。歯数[丁数]:16。チェーンサイズ:428。材質[素材]:鉄
材質 歯数16T チェーンサイズ428
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:22201-16。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RG50γ [ガンマ] 83。歯数[丁数]:16。チェーンサイズ:428。材質[素材]:鉄
材質 歯数16T チェーンサイズ428
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1枚ほか
特価
269 税込296
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (413種類の商品があります)


1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送 材質熱可塑性エラストマー系 耐熱温度(℃)135
1箱(7.5m)
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ブツシユ
部品名称ブツシユ 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.16MB) 図解NoMRS60H-350台車 フレーム、カバー、ソウコウブ部品_No.17、MRS60H-350台車 フレーム、カバー、ソウコウブ部品_No.38、MRS60H-350台車 フレーム、カバー、ソウコウブ部品_No.44
1個
379 税込417
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バネザガネ(M16)
部品名称バネザガネ(M16) 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.16MB) 図解NoMRS60H-350台車 フレーム、カバー、ソウコウブ部品_No.22、MRS60H-350台車 フレーム、カバー、ソウコウブ部品_No.41、MRS60H-350台車 フレーム、カバー、ソウコウブ部品_No.47
1個
226 税込249
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タカナット(M12X20)
部品名称タカナツト(M12X20) 関連資料(1.16MB) 図解NoMRS60H-350台車 フレーム、カバー、ソウコウブ部品_No.30
1個
1,163 税込1,279
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トラツクローラ
備考17フクム 部品名称トラツクローラ 関連資料(1.16MB) 図解NoMRS60H-350台車 フレーム、カバー、ソウコウブ部品_No.16
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

お弁当についてのお知らせ用のぼりになります。 別売ののぼりポール等に付けて使用できます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に 仕様チチ:上部3カ所、側部5カ所 質量(g)100 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)グリスニツプル
部品名称グリスニツプル 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.16MB) 図解NoMRS60H-350台車 フレーム、カバー、ソウコウブ部品_No.21、MRS60H-350台車 フレーム、カバー、ソウコウブ部品_No.36
1個
203 税込223
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)テンリン
備考25フクム 部品名称テンリン 関連資料(1.16MB) 図解NoMRS60H-350台車 フレーム、カバー、ソウコウブ部品_No.24
1個
12,928 税込14,221
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット(M12)
部品名称6カクナツト(M12) 関連資料(1.16MB) 図解NoMRS60H-350台車 フレーム、カバー、ソウコウブ部品_No.29
1個
60 税込66
7日以内出荷

シントーファミリー水性つやありキング 1.6L
材質/仕上水性塗料、アクリルシリコン 質量(kg)2.3 容量(L)1.6 塗布面積(m2)10~13(2回塗り) 乾燥時間(時間)2時間、重ね塗り4時間後(20℃) 危険物の類別非危険物 特性つやあり
1セット(4個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)トラツクローラジク
部品名称トラツクローラジク 関連資料(1.16MB) 図解NoMRS60H-350台車 フレーム、カバー、ソウコウブ部品_No.20
1個
9,429 税込10,372
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ノズル
部品名称ノズル 関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.25MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(0.96MB) 図解NoMS413CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.29、MGC702R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.27、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.29、MS334CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.29、MGC702 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.27、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.29、MSV413R2-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.29、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.27、MFH-G350(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.30、MFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.30、MGC702RD キャブレタ,エアクリーナ部品_No.27、MGC702D キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.26、MGC602 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.27など
1個
3,490 税込3,839
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブツシユ
規格20X25X20L 部品名称ブツシユ 関連資料(1.16MB) 図解NoMRS60H-350台車 フレーム、カバー、ソウコウブ部品_No.25
1個
938 税込1,032
7日以内出荷



危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.946L)ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。 シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。 発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。 ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。 可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。 -51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。 ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。 オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。
最高使用温度(℃)135 適合規格USPクラス VI ベージュ 脆化温度(℃)-59 比重0.98 吸水率(%)0.30 オートクレーブの可否120℃、30分、可 材質熱可塑性エラストマー系 仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60 引張強度(MPa)6.9 圧縮永久歪(%)27 伸長率(%)375 チューブ長さ(m)7.5 硬度(ショア A)64
1箱
12,177 税込13,395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。
用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】 肘掛アジャスタブル肘 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×568×1120~1320 色(フレーム)ブラックフレーム 座高(mm)600~800 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)27 色(脚部)ポリッシュ脚 背タイプハイバック バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】25 バイオマスプラ(BP)マーク認定 再生材使用使用
1脚
99,980 税込109,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)





1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷


1個ほか
229 税込252
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様Molex Mini-Fit Sr. Cable Receptacle Housings. Molex社のMini-Fitシリーズのプラグハウジングをご紹介します。汎用性、耐久性に優れ、コネクタと基板の結合を容易に構成できます。 Mini-Fit シリーズの取付具は Molex の既存のコネクタ製品群を補完し、より高度な電源システムを構築します。. 特長. UL、CSA、TUV認定品 - 部品の徹底的なテストを実施した安心の製品 用途に応じて、1 列/2 列の構成を選択可能 電線対電線や電線対基板の構成に 長さ(mm)43.5 幅(mm)14.8 ピッチ(mm)10 極数4 シリーズMini-Fit Sr 材質(ハウジング)ポリエステル 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスレセプタクル 併用可能製品Mini-Fit Sr.メス圧着端子( 42815 ) 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
229 税込252
5日以内出荷