ナチュラル&ベーシックなデザインはどんなお部屋にも馴染みやすい
材質パイル部:ポリエステル100%
寸法(mm)450×1200×7
色グレー
質量(g)585
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
しっかりついて落ちにくい。すべりにくい。
安全安心な素材だから、倒れても割れません。
スチールパネルにも簡単取付可能。
従来の鏡よりも、くっきり自然に映る。
厚さ(mm)20
質量(kg)1.7
寸法(幅W×高さH)(mm)450×1200
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃を吸収してくれる、拭けるキッチンマット。
用途従来のマットよりも、足裏にかかる圧力を分散!物を落下させた時の衝撃を和らげてくれる、厚さ約8mm。サッと拭けてお手入れ簡単、お洗濯不要のキッチンマットです。
材質塩化ビニル樹脂
色グレー
寸法(cm)約45×120
1巻
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
シンプルだけど暖かみのある方向風デザイン。
色グリーン
高さ(mm)5
質量(g)535
混率(%)パイル部:ポリエステル100
縦(mm)450
横(mm)1200
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
立ち仕事の足にやさしく、汚れがサッと拭ける。床のキズ防止にも役立ちます。撥水加工なので汚れてもサッと拭けてお手入れも簡単。
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)8
色ブラウン
寸法(cm)45×120
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
用途浅型の流し台トラップ用
商品タイプ浅型
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
形状ストレートタイプ
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150
公差L(mm)-0.1~0.3
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
材質ナイロン
種類丸ワッシャー
T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。
ポケットサイズで携帯に便利です。
公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線)
適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線)
トラスコ品番759-8157
全長(mm)160
質量(g)115
皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12
芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね
種類高たわみ用
枠込み25mmタイプです。
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
仕上サッシプライマー
吊元右
高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
材質SAE9254
種類極超たわみ用
色空
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。
刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。
細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。
鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。
目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。
荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。
用途林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。
剪定・間伐・枝打ちに適しています。
刃渡り(mm)200
切り幅(mm)1.5
目数8枚目/30mm
材質普通鋼
シャンク径(Φmm)丸軸6.5
有効長(mm)35
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)10000以下
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所トイレ
材質ABS
容量(mL)210
質量(g)340
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214
使用電池アルカリ乾電池(単1×1本)
使用温度範囲(℃)5~40
使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと)
トラスコ品番400-5457
危険物の類別非危険物
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
丈夫でさびにくいステンレス製の浅型バスケットです。
用途浅型の流し台トラップ用
材質ステンレス、PP
アズワン品番64-6510-32
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。
メンテナンスフリーで給油の必要がありません。
耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。
摩擦係数が低い。
低温から高温まで広い範囲で使用できます。
耐食性、および耐薬品性に優れています。
耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数2
色シルバー
材種貝:3.0×25mm、足:2.5×19mm
表面仕上げSUS304素地
高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。
偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。
ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。
材質JIS G 3101 SS400
付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本
表面処理プロイズ処理
せん断強度(KN)(短期基準)9.3
短期許容引張耐力(kN)45.9
ステンレス製の引手。
用途引戸に使用する引手
サイズ120
材質ステンレス鋼SUS304
幅(mm)31
全長(mm)120
奥行(mm)11
取付ねじ皿木ネジ2×16mm
HACCP対応です。
ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
厚さ(mm)15
質量(g)13
縦(mm)75
横(mm)5
耐熱温度(℃)140
材質ガラス
幅(mm)約1.6
寸法(mm)約1.3
穴径(Φmm)約0.80~0.85
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。
材質SCM435
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)4(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])53900(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)39
材質電着ダイヤモンド
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])103300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)44
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)
刃数6
被削材鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
先端形状ラジアス
コーティングTX
シャンク形状ストレート
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
材質電着ダイヤモンド
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)41
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])74000(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)42
首下長(mm)6
柄が自在に動くので、細かいすき間には縦方向に、低い場所には、柄を寝かせてフラットにと、お掃除の幅が広がります。
用途スペア
商品タイプスペア
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])62700(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)43
首下長(mm)8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ