1個
¥719
税込¥791
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
ヘキサゴンソケット 12.7sq
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。
国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。
運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
寸法L(mm)100
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
差込角(mm)12.7
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)12.7
ハンドソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)12.7
寸法A(mm)40
寸法F(mm)B/2
寸法Y(mm)7
寸法d1(mm)11
寸法d2(mm)6.6
寸法d3(mm)6.5
材質(本体)SS400
ねじの種類PT
表面処理三価クロメート
耐圧(MPa)20.6
形状6角
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
超ロングタイプで、今まで作業できなかった箇所にもアクセスします。
差込角(mm)12.7
インパクトドライバー用ソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)12.7
リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型1段表示部採用。簡単機能で使いやすい。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
入力種類熱電対、測温抵抗体
制御方式ON/OFF 制御, PID 制御
取得規格CE、UL、UKCA、EAC
関連資料(0.55MB)
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。
PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。
コンパクト設計で省スペース。
奥行(mm)45
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御
入力熱電対6種/白金測温抵抗体2種選択可能
通信機能RS485(Modbus RTU方式)
取得規格CE、UL、RoHS
取扱説明書(2.0MB)
供給電圧(V)AC100~240
インパクトドライバー用ディープソケット(超ロングタイプ)です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。
また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(スパイダー)ニトリルゴム
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1
適合汎用モータステッピングモータ
軸穴種別キー・止めねじタイプ
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
基準規格新JIS規格対応
材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
バックラッシ有
50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。電流出力又はSSR駆動出力選択機能。マルチSV(最大4個)設定機能。ヒータ断線警報(CT入力)機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)
保護構造IP65(前面部)
制御方式ON/OFF 制御, PID 制御
取得規格CE、UL、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.64MB)
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースズキ
保証期間2年又は2万km
基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
握りはRG型の回転握りを使用しています。
材質(握り)フェノール樹脂
色(握り)ブラック
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
材質ブラス
ねじR/G:1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC1~5V
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク。エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシ。エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)。振動・衝撃を吸収。ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
種類ジョータイプ
許容偏角(°)1
材質(本体)アルミ合金
材質(エレメント)ポリウレタンエラストマー
材質(ねじ部)構造用合金鋼
材質(ハブ)アルミ合金
締結タイプキー止めねじ
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/2
ホース口径(Φmm)14
適合流体空気
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。
ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
材質(本体)ハブ:SUM24L相当品
許容偏角(°)3
使用温度範囲(℃)-30~100
材質(コイルバネ)ピアノ線
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/2
ホース口径(Φmm)14
適合流体空気
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG(PF)1/2
ホース口径(Φmm)14
適合流体空気
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容トルク(N・m)34
常用トルク(N・m)17
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11900
許容偏心(mm)0.1
質量(kg)0.15
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
慣性モーメント(kg・m2)3.87×10-5
エレメント型式Rタイプ
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1550
軸方向変位(mm)0~+1.2
半径方向ばね定数(N/mm)1700
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ