カテゴリ

  • 自動車純正部品(7,440)
  • トラック純正部品(1,327)
  • バイク純正部品(1,157)
  • 制御機器(949)
  • 作業工具(752)
  • 農業機械(489)
  • 切削工具(447)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(426)
  • メカニカル部品(296)
  • 電気材料(265)
  • 保管用品(251)
  • バイク部品(230)
  • 学童・教育用品(212)
  • 建築金物(196)
  • 測定用品(187)
  • 機構部品(185)
  • パソコン/周辺機器(163)
  • 店舗什器・備品(158)
  • 空調・電設資材(156)
  • 科学研究・開発用品(150)
  • ねじ・ボルト・釘(149)
  • 油圧機器・油圧ホース(103)
  • 作業服(88)
  • 卓上消耗品(87)
  • オフィス家具(77)
  • 船舶用品・漁業資材(74)
  • 建材・エクステリア(68)
  • 事務用品(67)
  • 家電(65)
  • 自動車補修部品(63)
  • 厨房用品(60)
  • 配管・水廻り設備部材(59)
  • 研磨材(58)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(57)
  • 電動工具(56)
  • 塗装・養生・内装用品(55)
  • 縫製用品(53)
  • 物流用品(52)
  • 日用品(50)
  • 梱包用品(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • タイヤ・足回り(46)
  • 医療(43)
  • 清掃用品(38)
  • 安全標識(38)
  • 農業・園芸資材(34)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(30)
  • カー用品(29)
  • 鈑金・塗装(27)
  • 自動車用オイル・ケミカル(25)
  • 食品・飲料(24)
  • 介護用品(17)
  • エンジン工具(17)
  • 溶接用品(16)
  • 安全用品(16)
  • 防災用品(16)
  • 空圧工具(16)
  • 塗料(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 防犯用品(13)
  • 救急・衛生(13)
  • 照明(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 手袋(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • テープ(11)
  • 安全保護具(11)
  • 農具(10)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 自転車部品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 住設機器(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 理美容(2)
  • マスク(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 洗車・清掃(1)

「5.5-4」の検索結果

関連キーワード
17,483件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁丸端子 5.5-4 ELPA絶縁丸端子 5.5-4ELPA
218税込240
1個
当日出荷
RAV5.5-4
種類絶縁付圧着端子全長(mm)26.5端子形状丸形
Y端子(5.5-4A) ELPAY端子(5.5-4A)ELPA
189税込208
1個
翌々日出荷
5.5-4A
種類裸圧着端子全長(mm)19.5端子形状先開形
5.5-4S [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ5.5-4S [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
1,950税込2,145
1個
当日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)9全長(mm)18.2エスコ品番EA538MA-106
5.5mm4芯 入力ケーブル マイト工業株式会社5.5mm4芯 入力ケーブルマイト工業株式会社
2,598税込2,858
1本(1m)
4日以内出荷
長さ(m)1芯数(C)4導体公称断面積(mm2)5.5
5.5-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ5.5-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)9.5全長(mm)26.3エスコ品番EA538MB-39
5.5-4.0 [丸形]裸圧着端子(200個) エスコ5.5-4.0 [丸形]裸圧着端子(200個)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-69幅(mm)9.5全長(mm)19.8種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
5.5-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ5.5-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)9.5全長(mm)19.5エスコ品番EA538MA-206
SF VCT 5.5X4C 品川電線SF VCT 5.5X4C品川電線
17,980税込19,778
1本(10m)ほか
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数4色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)5.5
電源延長R5.5-4付10M SUZUKID(スズキッド)電源延長R5.5-4付10MSUZUKID(スズキッド)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
溶接電源用キャブタイヤです。圧着端子R5.5-4付です。
用途溶接電源用キャブタイヤ。長さ(m)10
ブルーシート ♯3000 モノタロウブルーシート ♯3000モノタロウ(198件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
#3000相当の、厚くて防水タイプ。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。厚さ#3000相当形状折りたたみタイプ材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレンハトメ内径(mm)Φ約12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
239税込263
1袋(10個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
プラスチックヘラ ヨトリヤマ(世取山)プラスチックヘラヨトリヤマ(世取山)(36件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
本体厚さ(mm)3材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(415件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック S(テープなし)HEIKO(217件のレビュー)
639税込703特価
1パック(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウブルーシート 高耐候タイプ #3000モノタロウ(368件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレンブルー厚さ#3000引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
タッチアップペン SOFT99タッチアップペンSOFT99(225件のレビュー)
559税込615
1本(12mL)
当日出荷から10日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(198件のレビュー)
839税込923
1パック(100個)
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー(231件のレビュー)
80税込88特価
1巻
当日出荷から10日以内出荷
材質シリコンゴム半透明
シングル オペアンプ 2.7 ~5.5V4 表面実装 14-Pin レール to レール出力 DiodesZetexシングル オペアンプ 2.7 ~5.5V4 表面実装 14-Pin レール to レール出力DiodesZetex
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)大阪魂(41件のレビュー)
559税込615特価
1パック(7個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(299件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
低ノイズ オペアンプ 2.7 ~5.5V4 表面実装 14-Pin レール to レール出力 DiodesZetex低ノイズ オペアンプ 2.7 ~5.5V4 表面実装 14-Pin レール to レール出力DiodesZetex
91,980税込101,178
1リール(2500個)
7日以内出荷
仕様アンプタイプ:ローノイズ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 電源タイプ:シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 ピン数:14 、 標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 標準ゲインバンド幅積:1MHz 、 標準スルーレート:1V/μs 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベルエーワン[ラベル](9件のレビュー)
3,598税込3,958
1冊(100シート)
当日出荷
いろいろなプリンタで印刷できる、正方形サイズのラベルです。 QRコードの印刷に最適です。 余白を先にはがすという新発想で、使用するラベル部分を台紙からはがしやすくしました。
白色度(%)81材質上質紙/マットホワイト規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙主な用途●店舗用|QRコード用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用坪量(g/m2)120標準総厚さ(mm)0.13ラベル厚(mm)0.07余白四辺余白付シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
マシンキー 両丸キー (寸法カット品) 大阪魂マシンキー 両丸キー (寸法カット品)大阪魂(29件のレビュー)
139税込153特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
形状両丸キー材質S45C規格新JIS規格
鉄丸棒 泰豊トレーディング鉄丸棒泰豊トレーディング(18件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
真鍮板 泰豊トレーディング真鍮板泰豊トレーディング(9件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から10日以内出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
レターファイル コクヨレターファイルコクヨ(5件のレビュー)
609税込670
1冊
当日出荷
コマストッパーが付いているのでスライドコマが固定され、セットしやすい分別廃棄可能なとじ具です。
タイプタテ型種類レターファイル収納枚数120枚穴数2とじ厚(mm)12穴間隔(mm)80
飛散防止ネット ノーブランド飛散防止ネットノーブランド(83件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(Φmm)12
マシンキー 片丸キー (寸法カット品) 大阪魂マシンキー 片丸キー (寸法カット品)大阪魂(18件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状片丸キー材質S45C規格新JIS規格
アルミ角パイプ 光モールアルミ角パイプ光モール(47件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
小形基本スイッチ V omron(オムロン)小形基本スイッチ Vomron(オムロン)(86件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から112日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
エアフィルター 和興フィルタテクノロジーエアフィルター和興フィルタテクノロジー(129件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(97件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWANOPP袋 ピュアパック S(テープなし)SWAN(79件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ刈払機用チップソー 草刈用モノタロウ(642件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(2枚)ほか
当日出荷
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155 ABUSABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155ABUS(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(吊)
CH-A型コントロールボックス 日東工業CH-A型コントロールボックス日東工業(17件のレビュー)
16,980税込18,678
1面
当日出荷から7日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄製材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...