64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

この商品は金属やシリコンなどの型の上に載せてご使用ください。
材質耐熱性フィルム(C-PET) 寸法(mm)底70×高40 容量140cc
1枚(1000枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず) 容量(mL)20 塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1144種類の商品があります)

PFERD 馬印ポリキャップ Cタイプ
エコ商品
すべての面に均一に砥粒が付着しているため、均一な研磨が可能です。側面だけでなく頂点にも砥粒が付着しています。専用ホルダーによって研磨キャップが確実に固定され、高い精度で被切削材を研磨できます。
用途スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。 材質酸化アルミナ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差込角(mm)12.7 材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ 全長(mm)140 ビット全長(mm)102
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100枚)
9,498 税込10,448
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷

材質超硬 コーティングノンコート シャンク径公差h7
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)




1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)





MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)






staub~ストウブ~【フランス製】鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。シーズニング(慣らし)不要です。IH対応、食洗機使用可能。三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》。加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。鍋全体で熱を伝え、エマイユ加工が保温性を高めます。
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1個
77,980 税込85,778
36日以内出荷














材質超硬 コーティングVCDコーティング シャンク径公差h7
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)