1,168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:13 (Vertical) kg, 40 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:23mm/s●最大ストローク長:50mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6345 アズワン品番65-7888-86
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 定期注文 動画あり
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途万能用(多用途) 毛色白色
1パック(10本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性・油性塗料 兼用
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き裂きや磨耗に強く、耐油性・耐寒性も高いニトリルゴムをオールコート。油や金属の取り扱いなどに最適です。 柔軟性や伸縮性に富む13ゲージ、シームレス原手。 抗菌防臭加工で、汗臭くなりにくい。 特殊処理によるスベリ止め加工により、水や油を伴う作業に効果的。
用途石油精製業、機械工業、建設業、水産・漁業 材質(裏)ポリエステル 材質(表)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/10mm)36 粘着タイプ強力
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

極細繊維がホコリや汚れをしっかり拭き取ります。ホコリや汚れを極細繊維でしっかりと拭き取ります。
用途ほこり・汚れの拭き取り。 材質ナイロン、ポリエステル 区分新品 寸法(mm)300×350 生地の種類マイクロファイバー
1パック(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

10枚入りの少量タイプです。ポリプロピレンタイプのため、繊維が崩れることがありません。
用途オイル用。油拭き取りウエスの代替品として。 対応オイル 寸法(縦×横)(mm)400×500 トラスコ品番833-8511 質量(kg)1.26 2018年トラスコ掲載ページ9 0414
1セット(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
1パック(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。※両面テープ付き
1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

10枚入りの少量タイプです。
用途オイル・水用。油拭き取りウエスの代替品として。 対応オイル、水 トラスコ品番833-8512 質量(kg)1.26 2018年トラスコ掲載ページ9 0422
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
翌日出荷

東洋技研組端子台
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール 結線方式セルフアップ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (616種類の商品があります)

ピルクルのおいしさそのままに糖類、カロリーオフで腸内環境改善が期待できる乳製品乳酸菌飲料です。 ピルクル400に比べて糖類カロリー50%オフ。 乳酸菌400億個のチカラで腸内環境を改善 (機能性表示食品)。 生きたまま腸に届く乳酸菌NY1301株使用。
用途開封後はなるべくお早めに召し上がり下さい。
1セット(650mL×3個)ほか
2,398 税込2,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
用途熱中症対策暑い環境下での作業
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600 端子間ピッチ(mm)25 電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線 締付トルク(N・m)6.0~9.0 定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160 結線方式セルフアップ ねじサイズM8 構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


デンカエレクトロンフラットケーブルクランプ
ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。 50芯まで適用できます。 筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 電線を並べて綺麗に固定したい時などにもご利用できます。
材質66ナイロン 乳白色 使用温度範囲(℃)-20~80 規格UL94 V-2 関連資料FKNカタログ.pdf(0.18MB) RoHS2証明書(FKN).pdf(0.22MB)
1個(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本編、450g目付けの使いきりタイプの経済的な定番軍手です。色が生成色で汚れが目立ちにくいです。吸油性、吸汗性に優れています。1[[M2]]あたりの重量が450gです。軽くて使いやすいです。
用途一般作業、重作業に。 トラスコ品番244-2153 材質綿、ポリエステル、その他 厚さ(mm)2 生成 サイズフリー 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)22 ゲージ数7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
459 税込505
当日出荷

綿100%なので静電気の発生を抑えます。綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。化繊の手袋に比べすべりにくいです。若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。1[[M2]]あたりの重量が750gです。
用途一般作業・重作業などに トラスコ品番244-2152 材質綿100% 生成 全長(cm)23.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
1,098 税込1,208
当日出荷

電線解除工具挿入孔はチェック孔としてもご使用になれます(解除ボタンはありません)。
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(UL)(A)7 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)9 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.5mm~3.0mm、刃先形状Keystoneスタイル) 端子金具PC端子 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
689 税込758
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

●10個入のお買い得パックです。●繰り返し使用可能です。●容器タイプです。●通常よりも冷却持続効果が高いです。●あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください。
用途●繰り返し搬送される配送など。
1パック(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FESTO のミニスライドユニット - egss-BS-KF-45-50 - 10P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の egss シリーズのミニスライドユニットの一部を形成するこの egss-BS-KF-45-50-10P-ST-M-H1-PLK-AA コスト効果の高いユニットは、Z 方向の動作にスムーズなスピンドルモーションを備え、2 つの終端位置間でシングルガイドの動作を実現します。このミニスライドは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:3240N●最高速度無負荷:250mm/s●最大ストローク長:50mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:1,552g●コード番号:203-9774 アズワン品番65-7998-18
1個
339,800 税込373,780
7日以内出荷

ソフト面とハード面のダブル構造により、体に当てる部分が柔らかく、ハード面は保冷時間を保持します。保冷時間約2時間(外気温35℃想定)
用途熱中症対策アイシングに。 材質外装素材:塩化ビニール(PVC)、内装素材:ナイロン/ポリエチレンフイルム、LDPE、断熱材、内容成分:水、ゲル剤(CMC)、グリセリン(甘油)、高吸水性ポリマー、防腐剤 厚さ(mm)20 縦(mm)85 横(mm)160 保冷時間(時間)約2(外気温35℃を想定。)
1セット(10個)
8,698 税込9,568
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6595 材質スチール、表面処理:クロムメッキ 寸法L(mm)150 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.15
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ50 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6753 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)52 寸法D(mm)4 使用荷重(kN)0.15
1個
999 税込1,099
翌日出荷

ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6582 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)150 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.15
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6730 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)150 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.15
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6729 材質スチール、表面処理:クロムメッキ 寸法L(mm)52 寸法S(mm)14 寸法D(mm)4 使用荷重(kN)0.15
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)60.5
1組(10本)
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のエアレスバルブ構造により空気混入量を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても離脱防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352) ソケットorプラグプラグ 材質特殊鋼・亜鉛めっき 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525) 適合流体作動油
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6568 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)52 寸法S(mm)14 寸法D(mm)4 使用荷重(kN)0.15
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷



関連キーワード