2,518件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)95.33 自由長(mm)125 外径(mm)60 内径(mm)30 ばねの種類強力ばね
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重 赤色 ばね定数(N/mm)176.39 自由長(mm)125 外径(mm)60 内径(mm)30 ばねの種類強力ばね
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重 緑色 ばね定数(N/mm)353.33 自由長(mm)125 外径(mm)60 内径(mm)30 ばねの種類強力ばね
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重 茶色 ばね定数(N/mm)564.89 自由長(mm)125 外径(mm)60 内径(mm)30 ばねの種類強力ばね
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重 黄色 ばね定数(N/mm)45.16 自由長(mm)125 外径(mm)60 内径(mm)33 ばねの種類強力ばね
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

東京発条製作所強力ばねα TLR TLR60-125
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色 ばね定数(N/mm)72.18 自由長(mm)125 外径(mm)60 内径(mm)35 ばねの種類強力ばね
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

荒目 手になじみやすく持ちやすい細長サイズ。 食品には少ない「青色」のがんこたわしで、異物混入のリスクを低減します。 太・細繊維と特殊接着剤で、ほつれにくく、型くずれしにくい構造となっています。
材質ナイロン不織布 エスコ品番EA928AS-9 寸法(mm)60×125×25 質量(g)25 繰り返し・詰め替え対応
1個
350 税込385
翌日出荷

1枚
1,060 税込1,166
翌日出荷

材質セラミック 粒度#60 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-39
1枚
1,570 税込1,727
翌日出荷

ステンレス鋼などの硬くて丈夫な材料でも、高レベルの除去と長い耐用年数を実現
材質ジルコニアアルミナ 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-43
1枚
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 粒度#60 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-69
1枚
850 税込935
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-65
1枚
660 税込726
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-61
1枚
660 税込726
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 粒度#60 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-59 取付穴径(mm)22.23
1枚
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質セラミック 粒度#60 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-57 取付穴径(mm)22.23
1枚
1,790 税込1,969
翌日出荷


用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付け塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業 粒度#60 寸法(mm)Φ125 外径(Φmm)125 アズワン品番65-2111-70 入数50枚
1枚(50枚)
5,560 税込6,116
翌日出荷



軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適 角度i(°)23
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
7,098 税込7,808
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

1箱(10冊)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

T60 #125 【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #125 TORAY(東レ) カスタマイズ可
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 厚さ(mm)0.125 長さ(m)20 カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位) 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
288 税込317
3日以内出荷

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼 種類軽荷重 使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。 連続作業に適したばね付です。 精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
材質 厚さ(mm)3.8 表面処理クロメートメッキ
1箱(60g×50本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はめ合い用高強度標準品。 小型モーターのロータ/シャフト、ベアリングなどの固定に適す
用途はめあい用、高強度用 粘度(mPa・s[cP])100~150 剪断強度(N/mm2)≧15 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 適合すきま(mm)0.13以下 主成分嫌気性樹脂 危険等級 固着時間(分)25 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(250mL)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

ばんじゅうやバットの内側に敷いて、汚れを防ぎます。 段ボールの底に敷いたり、製品の上にかけたり幅広い用途にご利用できます。 この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。
材質HDPE 形状シート
1箱(1000枚)
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)