カテゴリ

  • バイク純正部品(23)
  • メカニカル部品(15)
  • 自動車純正部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「6901 u」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BRG.,BALL 6901 U  91006GAZ980 ホンダ

    BRG.,BALL 6901 U 91006GAZ980

    ホンダ
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(59件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 LU NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 LU

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪なし 能瀬精工(JNS)

    旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪なし

    能瀬精工(JNS)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様グリース封入済み
  • 旋削形ニードルベアリング RNA69 IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング RNA69

    IKO(日本トムソン)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 旋削形ニードルベアリング NA69 IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング NA69

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(47件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • BRG,BALL 6901U  91001GCM901 ホンダ

    BRG,BALL 6901U 91001GCM901

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • (25169)バルブ ニッサン

    (25169)バルブ

    ニッサン(6件のレビュー)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪付き 能瀬精工(JNS)

    旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪付き

    能瀬精工(JNS)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様グリース封入済み
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    NSK(日本精工)(13件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • ベアリング ラジアルボール 91001GA7701 ホンダ

    ベアリング ラジアルボール 91001GA7701

    ホンダ(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91006-GAZ-980主な適合車種(ホンダ)GYRO X
  • ベアリング ラジアルボール 91002GA7701 ホンダ

    ベアリング ラジアルボール 91002GA7701

    ホンダ(8件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91002-GA7-701主な適合車種(ホンダ)DIO
  • ボールベアリング 6900番台  (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6900番台 (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(34件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(21件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(31件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ

    4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格

    モノタロウ(851件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(1L)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
    用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • タッピングスクリュ 90169-049U1 YAMAHA(ヤマハ)

    タッピングスクリュ 90169-049U1

    YAMAHA(ヤマハ)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
  • スクリュー タッピング (GH6) 90169-059U1 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリュー タッピング (GH6) 90169-059U1

    YAMAHA(ヤマハ)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
  • LID *NH-101M-U*  77221469000ZA ホンダ

    LID *NH-101M-U* 77221469000ZA

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • LID *R-101C-U*  77221469000ZB ホンダ

    LID *R-101C-U* 77221469000ZB

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,U.B.S,8X35  90125369000 ホンダ

    BOLT,U.B.S,8X35 90125369000

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,U.B.S,8X28  90112369000 ホンダ

    BOLT,U.B.S,8X28 90112369000

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,U.S.B,8X14  90101369000 ホンダ

    BOLT,U.S.B,8X14 90101369000

    ホンダ
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,U.B.S,6X25  90110369000 ホンダ

    BOLT,U.B.S,6X25 90110369000

    ホンダ
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,U.S.B,8X45  90102369000 ホンダ

    BOLT,U.S.B,8X45 90102369000

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,U.B.S.,8X14  90101379690 ホンダ

    BOLT,U.B.S.,8X14 90101379690

    ホンダ
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
  • COWL RR*NH-101M-U  77210469000ZA ホンダ

    COWL RR*NH-101M-U 77210469000ZA

    ホンダ
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,U.B.S,10X45  90108369000 ホンダ

    BOLT,U.B.S,10X45 90108369000

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,U.B.S,8X28  90112379690 ホンダ

    BOLT,U.B.S,8X28 90112379690

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,U.B.S,10X45  90108379690 ホンダ

    BOLT,U.B.S,10X45 90108379690

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,U.B.S.,8X45  90102379690 ホンダ

    BOLT,U.B.S.,8X45 90102379690

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • PIPE CO*R-114C-U*    50174MM8690ZB ホンダ

    PIPE CO*R-114C-U* 50174MM8690ZB

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,U.B.S.,10X65  90108367690 ホンダ

    BOLT,U.B.S.,10X65 90108367690

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • BODY C*NH-104M-U*    50100126900ZC ホンダ

    BODY C*NH-104M-U* 50100126900ZC

    ホンダ
    71,980税込79,178
    1個
    5日以内出荷
  • COWL RR*R-101C-U*  77210469000ZB ホンダ

    COWL RR*R-101C-U* 77210469000ZB

    ホンダ
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(19件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(37件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(37件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    軌道輪形状針状ころ軸受