cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 10実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
強力な吸着力で工作機械・治具などに吸着しますのでダイヤルゲージ・テストインジケータなどを取り付けての検査や現場での応用範囲の広いスタンドです。
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
取付ねじ(主柱)M8×1.25
滑りやすい屋根や床の養生に効果的。強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルム製です。
歩いても、破れたり滑ったりしにくいので安心です。
特に精密な分析用として使用されています。
厚さは定量濾紙のなかでは最も薄く、紙層も均一です。
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸による複酸処理を行い、
灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理/水質分析
仕様1包装:100枚入り
厚さ(mm)0.18
粒子保持能(μm)4
JIS規格JIS P 3801
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)87
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)200
吸水度(cm)7
破裂強さ(kPa)39
灰分0.0001
アルミナバインダーを含んでおらず、捕集効率・ダスト補修能力に優れています。
質量(g/m2)85
厚さ(mm)0.38
圧力損失(kPa)0.45(通気速度5cm/sのとき)
捕集効率(%)99.99(0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過時)
最高使用温度(℃)1000
型式QR-100
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。
仕様ツル調整
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
規格適合品:EN166、EN170
レンズ厚さ(mm)2.1
紫外線カット○
特性防傷加工
酸化クロム含浸/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)酸化クロム
形状円筒型
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
マスカー 養生用 糊が残りにくいテープ付き
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
屋根瓦、チョーキング面、サッシや金属塗装面等でも糊残しにくいマスキングテープ「ルパン」がマスカーになって登場!!凸凹面にも良く馴染み、見切り性も良好。夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしません。
用途屋根瓦・アルミサッシ・樹脂サッシ・タイル・カラートタン・ポリカーボネイト・コンクリート・サイディングボード
長さ(m)20
テープ幅(mm)16
表面処理コロナ処理
材質(シート)コロナ処理ポリフィルム
テープ種類不織布
シート長さ(m)20
刃径公差を+0、-0.004とし、高精度な小径穴加工に適しています。
用途アルミ、鋳鉄用。
種別丸底フラスコ
材質硼珪酸ガラス-1
羊毛ハードタイプ/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)羊毛
形状円筒型
硬さハード
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
アルミナ含浸/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)アルミナ含浸
形状円筒型
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
羊毛ソフトタイプ/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)羊毛
形状円筒型
硬さソフト
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
材質超硬
先端角(°)140
表面処理VCMコーティング
シャンク径公差h6
外径公差(mm)m7
ねじれ角(°)30
オールラウンドチップです。主に低合金材および炭素鋼の加工用ですが、オーステナイトステンレス鋼や鋳鉄でも良好な機能と工具寿命を発揮します。卓越した耐摩耗性と高じん性を併せ持っています。
用途鋼、ステンレス鋼、チタン用。
材種4334
深穴加工定番。硬鋼、合金鋼に最適な高能率ロングドリルです。
用途工具鋼、ステンレス鋼の加工
材質コバルトハイス
強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。
用途ステンレス鋼、インコネル用。
材種2334
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明)
質量(kg)0.6
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC4000・C2750、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス・CDM-TP70Wクラス・FHT42W×2灯クラス
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)160
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
GPブレーカーはパイロット穴加工用です。他のブレーカと比べて、より大きい先端角を持つブレーカで、公差等級が異なります。
用途すべてのISO被削材用。パイロット穴加工用。
材種4334
コーナが面取りされている刃先形状により、被削材からの抜け際でのバリ生成が低減されます。耐摩耗性が高く、鋳鉄加工用に最適化されています。
用途鋳鉄用。
材種3334
スタイリッシュな美しさをもつ不凍機能付き立水栓。
360°回転する蛇口とスリムな筐体、そのスタイリッシュな美しさのなかに、寒冷地でも使用できる不凍機能をビルトインした立水栓です。
蛇口が水平方向に360°回転し、吐水部分は垂直方向に360°回転。蛇口の向きを自由に変えられるため、散水や洗車時にホースが絡みにくいのが特徴です。
不凍機能付…冬の急な冷え込みで、立水栓の管内の水が凍り、膨張することで立水栓が破裂し使えなくなってしまうリスクを回避。水抜きハンドルを回して蛇口を開くだけで管内の水が抜けるので凍ることがありません。
材質アルミ(アルマイト)
仕様Euromodフェースプレート. Euromodソケットモジュールを壁、パネル、トランキングに容易に取り付けることが可能なフェースプレートです。 シングルギャングフェースプレートには、2つのデータソケットを取り付け可能で、ダブルギャングフェースプレートには、4つのソケットを取り付け可能です。 フェースプレートは、標準のBS1363パットレスに取り付けるように設計されています。 各プレートに固定ねじが付属しています。
色白
幅(mm)50
タイプ(アウトレット)UK Style
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
選ぶのが楽しくなるフォーセット。屋内でもお使いいただける仕様です。
泡沫アダプター・ホース用アダプター付。
質量(kg)0.5
色シルバー
材質青銅・黄銅
付属品アダプター(泡沫・ホース用)
建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。
メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。
インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。
Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。
Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質(本体)スチール<溶融亜鉛めっき鋼板>、ASA樹脂、(投函口蓋・取手)ステンレス
仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付
付属品取付け用スペーサー
質量(kg)5.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(1.8MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)265×37
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
1個
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
高圧活線作業及び活線近接作業時に銅線やアルミ線の切断に使用します。
適合寸法(mm)600用
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ