45,331件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンバルブ H8 12V モノタロウ 動画あり
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として タイプH8 口金PGJ19-1 定格電圧(V)12 定格電力(W)35 ガラス球形式T10 色温度(K)3100~3400 明るさ(Lm)800±10%
1個
459 税込505
当日出荷

切り込みが3ヶ所ありますのでサイズを3段階に調節できます。 セット時参考サイズ(mm) 【S】上径約70、下径約65 【M】上径約75、下径約70 【L】上径約80、下径約75
入数100 本体寸法(全長×高さ)(mm)280×68 再生材使用率(%)80 TKG品番9-0984-0801 TKG品番(2017)6-0871-0501 再生材使用使用
1袋(100枚)
1,098 税込1,208
欠品中

タイプH8 定格電圧(V)12 適合フォグランプ クリア 定格電力(W)35 口金PGJ19-1 ガラス球形式T11
1個
999 税込1,099
当日出荷

適合フォグランプ・AFS タイプH8 定格電力(W)35 定格電圧(V)12 口金PGJ19 ガラス球形式T11
1個
989 税込1,088
当日出荷


切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料 質量(g)460
1セット(5本)
27,980 税込30,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 材質エステルベースポリウレタン 蛍光緑 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 付属品メスカプラ:PRC812、オスカプラ:103155062、オスカプラ:103155062 材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄 蛍光緑 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体空気 コイル径(mm)65 カプラー有無
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


中身が一目で確認できる半透明タイプです。フタが本体外寸から飛び出さない設計です。
材質PP 適合コンテナ8TMX/12TMX/22TMX 外寸法・幅(mm)423 外寸法・高さ(mm)26 外寸法・奥行(mm)290
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。
用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)60-120 適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度140-215B(300B) 伸び(%)22 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni Cr.Mo
1パック(7本)ほか
57,980 税込63,778
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。
用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。 棒径(Φmm)2.4 棒長(mm)350 電流範囲(A)45-90 適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度140-215B(300B) 伸び(%)22 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni Cr.Mo
1パック(15本)ほか
79,900 税込87,890
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ8 タイプ突合せ軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:10、静摩擦:11 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)15(at20℃)
1個
169,800 税込186,780
当日出荷

1袋(20個)
520 税込572
当日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)1.25 頭部対辺(mm)13 入数1個 ねじサイズM8×12
1本
705 税込776
翌日出荷


種類カプラ 適合チューブ外径(Φmm)8×12 二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)19 寸法A(mm)79.5 寸法B(mm)7 寸法C(mm)20 質量(g)93 トラスコ品番808-4422
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)7 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-84 接続継手径(Φmm)12 最小穴径(mm)Φ6
1個
340 税込374
翌日出荷

背抜きグリップ手袋、タッチパネル対応。18ゲージ/ポリウレタンコーティング
用途倉庫、梱包、レジ、運送、電工、他一般作業に幅広い用途にご使用いただけます。 材質ナイロン ブルー/ブラック 入数(双)12 材質(すべり止め)ポリエステル ゲージ数18
1袋(12双)
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19-911-2083 セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン) 動画あり
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。 分解不要でホースの交換が簡単に可能です。 ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。 特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。 2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。 安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に ホース内径(Φmm)8 ホース寸法(全長)(m)10 質量(kg)4.9 青(ホース色) 材質(本体)プラスチック 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)315eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル 材質(ホース)ブレード入りポリウレタン 使用流体空気 ホース外径(Φmm)12
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット
779 税込857
翌々日出荷

1個
189 税込208
翌々日出荷

白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH8 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)35(明るさ70クラス) 口金PGJ19-1 ガラス球形式T11 色温度(K)4000
1箱(2個)
4,198 税込4,618
当日出荷

ねじの呼びM8 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM8×12
1パック(8本)
340 税込374
翌日出荷

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
クリア タイプPH8 定格電圧(V)12 口金P15d25-3
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌々日出荷




製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。
材質OPP 寸法(mm)0.03×80×120
1枚(100枚)
409 税込450
4日以内出荷

1箱(100m)
58,980 税込64,878
4日以内出荷



関連キーワード