カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク部品(1)

「91002-ga7-701」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング ラジアルボール 91002GA7701 ホンダベアリング ラジアルボール 91002GA7701ホンダ(8件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
主な適合純正品番91002-GA7-701主な適合車種(ホンダ)DIO
ニードルベアリング 20X2 91001KCW003 ホンダニードルベアリング 20X2 91001KCW003ホンダ(14件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
主な適合純正品番91001-KCW-003主な適合車種(ホンダ)DIO
深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(58件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
サークリップ インターナル 28MM 9452028000 ホンダサークリップ インターナル 28MM 9452028000ホンダ(8件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)DIO
深溝玉軸受 6900番台 LU NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 LUNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
579税込637特価
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形) NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形)NTN(エヌティーエヌ)(37件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から30日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(47件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(113件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から14日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側接触ゴムシール形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
ベアリング ラジアルボール 91009KVY961 ホンダベアリング ラジアルボール 91009KVY961ホンダ
749税込824
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91009-KVY-961主な適合車種(ホンダ)DIO
シール ドリブンフェイス (ア 91211KN7671 ホンダシール ドリブンフェイス (ア 91211KN7671ホンダ(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
主な適合純正品番91211-187-003主な適合車種(ホンダ)PCX 150
フェイスセット ドリブン 23205K35V00 ホンダフェイスセット ドリブン 23205K35V00ホンダ(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
ボールベアリング 6900番台  (両側接触ゴムシール形) モノタロウボールベアリング 6900番台 (両側接触ゴムシール形)モノタロウ(34件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
(91001)ベアリング ホンダ(91001)ベアリングホンダ
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
ベアリング ニードル 20X 91109KVY902 ホンダベアリング ニードル 20X 91109KVY902ホンダ(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
主な適合純正品番91109-kvy-901主な適合車種(ホンダ)DIO
(91351)Oリング ホンダ(91351)Oリングホンダ(2件のレビュー)
269税込296
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(91001)ベアリング、ボール 25×80×19 ホンダ(91001)ベアリング、ボール 25×80×19ホンダ
3,088税込3,397
1個
4日以内出荷
ベアリング ラジアルボール 91001GA7701 ホンダベアリング ラジアルボール 91001GA7701ホンダ(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
主な適合純正品番91006-GAZ-980主な適合車種(ホンダ)GYRO X
Oリング 38.8X1.9 91384KRW900 ホンダOリング 38.8X1.9 91384KRW900ホンダ(7件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
主な適合純正品番91384-KRW-900
ベアリング ニードル 25X 91002KPB003 ホンダベアリング ニードル 25X 91002KPB003ホンダ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91002-KPB-003
セカンダリリフレッシュキット Grondement(グロンドマン)セカンダリリフレッシュキットGrondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セットほか
4日以内出荷から8日以内出荷
トルクカム、もしくはクラッチを交換する時に交換しなければいけないのに、見落としがちなセカンダリの部品をセットにした、セカンダリリフレッシュキットです。放っておくとスクーターの駆動系は致命的な損傷を受け走行不可能になる事も。積極的に交換しましょう。摩擦のダメージが受けやすいトルクカムピンも古くなったら交換をしないと、トルクカムはたちまち大破してしまいます。また、トルクカムは熱と摩擦と戦っています。シール類は熱による劣化が生じますので、定期的な交換が必要となります。