カテゴリ

  • 自動車純正部品(392)
  • 制御機器(382)
  • バイク純正部品(265)
  • トラック純正部品(221)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(189)
  • 電気材料(161)
  • パソコン/周辺機器(141)
  • メカニカル部品(128)
  • 切削工具(103)
  • 科学研究・開発用品(94)
  • 理美容(83)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(77)
  • 学童・教育用品(71)
  • 自動車用オイル・ケミカル(66)
  • 農業機械(62)
  • 卓上消耗品(59)
  • 建材・エクステリア(59)
  • 配管・水廻り設備部材(53)
  • 清掃用品(49)
  • 作業工具(45)
  • 事務用品(42)
  • 自転車部品(40)
  • 家電(39)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
  • スプレー・オイル・グリス(35)
  • 店舗什器・備品(33)
  • 厨房用品(28)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 防犯用品(24)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(24)
  • 電動工具(24)
  • エンジン工具(24)
  • バイク部品(23)
  • 研磨材(23)
  • 建築金物(22)
  • 測定用品(21)
  • 洗車・清掃(20)
  • 介護用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • オフィス家具(13)
  • 日用品(12)
  • 物流用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 空圧工具(8)
  • 医療(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 梱包用品(5)
  • テープ(5)
  • カー用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 救急・衛生(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「API」の検索結果

3,375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウエンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油モノタロウ(207件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(4L)
欠品中
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(504件のレビュー)
3,898税込4,288
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(179件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油 モノタロウエンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油モノタロウ(38件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
当日出荷
API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途旧車4輪車用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISLSAE20W-50ベースオイル鉱物油(グループⅡ)危険物の性状非水溶性
ポリイミド粘着テープ API-114A FR 中興化成工業ポリイミド粘着テープ API-114A FR中興化成工業(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
電気絶縁性に優れています。 テープ表面は耐磨耗性・表面平滑性に優れています。
用途電気絶縁被覆、各種機器の絶縁用、他使用温度範囲(℃)250伸び(%)70主な用途電気・電子用最高使用温度(℃)250引張強度(N/25mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐磨耗性、表面平滑性
肌カウンセリングスコープ API 3R(スリーアール)肌カウンセリングスコープ API3R(スリーアール)
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
本格的な肌分析を誰でもかんたんに。 肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。測定した肌の状態をデータベースと照合し、各項目を数値やグラフでわかりやすく表示。膨大なデータベースに基づいた信頼性の高い結果でお客さま一人ひとりに合った最適なケア方法や商品の提案が可能になります。コンパクトで場所を取らない省スペース設計。狭い店舗やイベント会場でも使えます。ワイヤレスタイプで接客時にケーブルが邪魔になることもありません。
材質ABS+PC質量(g)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×162×60充電時間約2時間動作時間約2時間撮像素子1/4CMOSバッテリー容量(mAh)1150画素数カメラ:約200万画素アズワン品番60-2879-33電圧×電流(VA)入力:5V/2A
ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X25X20M 中興化成工業ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X25X20M中興化成工業
6,898税込7,588
1巻ほか
当日出荷
超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)75使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X13X20M 中興化成工業ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X13X20M中興化成工業
3,598税込3,958
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)39使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
ねじ切り用インサート 22ER5API404 セコ・ツールズ・ジャパンねじ切り用インサート 22ER5API404セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(2個)
翌々日出荷
耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。
仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番430-0138材種CP300RoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X19X20M 中興化成工業ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X19X20M中興化成工業
5,398税込5,938
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)57使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
旋削 ねじ切り用インサート 22NR5API404 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 22NR5API404セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(2個)
翌々日出荷
ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。
仕様API規格ねじ、内径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-8521材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 22ER5API404 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 22ER5API404セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(2個)
翌々日出荷
ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。
仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番430-0139材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 22ER4API386 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 22ER4API386セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(2個)
翌々日出荷
ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。
仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-7010材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 22NR4API386 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 22NR4API386セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(2個)
翌々日出荷
ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。
仕様API規格ねじ、内径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-6967材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 27ER4API506 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 27ER4API506セコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1箱(2個)
翌々日出荷
ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。
仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-8607材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
API連携対応ネットワークカメラ I ・O DATA(アイ・オー・データ)API連携対応ネットワークカメラI ・O DATA(アイ・オー・データ)
1台
取扱停止中
APIによる柔軟なシステム連携を実現できるネットワークカメラです。介護見守りやオフィスの遠隔管理など多様な現場に合わせてカスタマイズ可能。Wi-Fi 6対応の高速通信、ブラウザ視聴、暗視撮影、microSD録画など使いやすさと高性能を両立します。他システムとの連携を前提に設計されたネットワークカメラです。映像取得、録画制御、状態監視など、多彩なAPIを搭載。様々なシステムとのスムーズな連携を可能にし、見守り・監視・分析など、さまざまなソリューション開発を支えます。複数のネットワーク機器を統合的に管理できる「I-O DATA Device Management」に対応。ステータス情報や稼働情報をクラウドサーバーに集積することで、管理者が遠隔からそれらの情報を閲覧・操作できるので、サポート時間の短縮やメンテナンスの効率化を図ることが可能です。天井・壁面など、さまざまな場所へ設置可能。スタンドの角度調整にも対応しているため、設置環境に合わせてご利用いただけます。介護施設・オフィス・教育現場など、多様なシーンで活用いただけます。
仕様【暗所撮影】赤外線による暗視(最大15m)その他【同時視聴数】最大3端末まで ※ご利用の環境により安定してご利用いただける端末台数が変わる場合があります。付属品ACアダプター(ケーブル長:約3m)、スタンド、 取り付けネジ、取扱説明書(安全にお使いいただくために)保証期間1年設置方法縦置き、壁掛け、天井取付フォーカス固定(フォーカス:0.5m~∞)RoHS指令(10物質対応)対応音声【入力】内蔵マイク【出力】内蔵スピーカー画角水平 107° / 垂直 59°カメラ仕様200万画素CMOSセンサーカメラ対応microSDカードmicroSDHC:最大32GB / microSDXC:最大512GB / スピードクラス:Class 10 以上 / 対応フォーマット:FAT32/exFAT / 推奨:高耐久・高温度対応(85℃) / ビデオスピードクラス 10(V10)以上
旋削 ねじ切り用インサート22ER4API386 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート22ER4API386セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(2個)
翌々日出荷
耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。
仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-8625材種CP300RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 27ER4API384 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 27ER4API384セコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1箱(2個)
翌々日出荷
ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。
仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番430-0141材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 27ER4API504 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 27ER4API504セコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1箱(2個)
翌々日出荷
ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。
仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-8547材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドねじ切りチップ IR-API RD イスカルラウンドねじ切りチップ IR-API RDイスカル
10,980税込12,078
1箱(5個)
6日以内出荷
ラウンドねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドねじ切りチップ ER-API RD イスカルラウンドねじ切りチップ ER-API RDイスカル
11,980税込13,178
1箱(5個)
6日以内出荷
ラウンドねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
油井管ねじ用ねじ切りチップ ER-API イスカル油井管ねじ用ねじ切りチップ ER-APIイスカル
21,980税込24,178
1箱(5個)
6日以内出荷
油井管ねじ用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
油井管ねじ用ねじ切りチップ IR-API イスカル油井管ねじ用ねじ切りチップ IR-APIイスカル
21,980税込24,178
1箱(5個)
6日以内出荷
油井管ねじ用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90 ノウキナビプラスミッションオイル MO9010 API GL-4 #90ノウキナビプラス
3,798税込4,178
1個ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
・極圧性に優れ、歯面損傷などのトラブルを防止します.。一般の潤滑油では油膜切れによる潤滑不良が起こりますが、当製品は優れた極圧添加剤の配合により、歯車寿命の延長、円滑な作動を促進してくれます。・腐食防止、防錆性に優れています。水分・湿気から起こる腐食やサビから歯車各部を保護します。・安定性に優れ、長期間使用できます。優れた酸化防止剤を配合、高温条件においても優れた安定性を発揮し、連続運転でも長期間の使用に耐えることができます。・消泡性に優れます。厳選した消泡剤の配合により、潤滑の妨げとなる泡立ちを抑えます。
種類自動車用ギヤハイポイドオイル規格API GL-4 #90
API連携対応ネットワークカメラ I ・O DATA(アイ・オー・データ)API連携対応ネットワークカメラI ・O DATA(アイ・オー・データ)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
TS-NS240WはAPIによる柔軟なシステム連携を実現できるネットワークカメラです。介護見守り、オフィスの遠隔管理、教育・物流・施設モニタリングなど多様な現場に合わせてカスタマイズ可能。Wi-Fi 6対応の高速通信、ブラウザ視聴、暗視撮影、microSD録画など使いやすさと高性能を両立します。また設置環境を考慮した3mのロングACアダプターを標準添付しています。
ねじ切り インサート LT-NR/L-API ケナメタルねじ切り インサート LT-NR/L-APIケナメタル
43,980税込48,378
1セット(10個)ほか
8日以内出荷
ねじ切り用インサート。API。内径
勝手インサートサイズ16
内径用ヘッド交換式ねじ切り工具 HS-LNFR/L-54API タンガロイ内径用ヘッド交換式ねじ切り工具 HS-LNFR/L-54APIタンガロイ
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
勝手RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り インサート LT-ER/L-API ケナメタルねじ切り インサート LT-ER/L-APIケナメタル
43,980税込48,378
1セット(10個)ほか
8日以内出荷
ねじ切り用インサート。API。外径
勝手インサートサイズ16
SUPER OIL Premium 10W-40 API SP 1L HKSSUPER OIL Premium 10W-40 API SP 1LHKS(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1L)
7日以内出荷
高温高負荷下でも確実にエンジンを保護。純正指定グレード*w40グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP規格品。LSPI対応
容量(L)1危険等級許容温度(℃)(高温側)140危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
PCA会計DX Client-APIライセンス ピーシーエーPCA会計DX Client-APIライセンスピーシーエー
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
『PCA会計DX』をご利用のお客様が、アドオンカスタマイズプログラムをご利用される場合にご購入いただく製品。
PCA給与DX Client-APIライセンス ピーシーエーPCA給与DX Client-APIライセンスピーシーエー
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
『PCA給与DX』をご利用のお客様が、アドオンカスタマイズプログラムをご利用される場合にご購入いただく製品。
PCA会計hyper Client-APIライセンス ピーシーエーPCA会計hyper Client-APIライセンスピーシーエー
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
『PCA会計hyper』をご利用のお客様が、アドオンカスタマイズプログラムをご利用される場合にご購入いただく製品。
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 API60° サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 API60°サンドビック
67,980税込74,778
1箱(10個)
4日以内出荷
用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬
PCA人事管理hyper Client-APIライセンス ピーシーエーPCA人事管理hyper Client-APIライセンスピーシーエー
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
『PCA人事管理hyper』をご利用のお客様が、アドオンカスタマイズプログラムをご利用される場合にご購入いただく製品。
PCA商魂DX Client-APIライセンス ピーシーエーPCA商魂DX Client-APIライセンスピーシーエー
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
『PCA商魂DX』をご利用のお客様が、アドオンカスタマイズプログラムをご利用される場合にご購入いただく製品。
PCA給与hyper Client-APIライセンス ピーシーエーPCA給与hyper Client-APIライセンスピーシーエー
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
『PCA給与hyper』をご利用のお客様が、アドオンカスタマイズプログラムをご利用される場合にご購入いただく製品。
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 API丸60° サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 API丸60°サンドビック
45,980税込50,578
1箱(10個)
4日以内出荷
用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬ねじ部APR60
PCA商管DX Client-APIライセンス ピーシーエーPCA商管DX Client-APIライセンスピーシーエー
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
『PCA商管DX』をご利用のお客様が、アドオンカスタマイズプログラムをご利用される場合にご購入いただく製品。
PCA固定資産DX Client-APIライセンス ピーシーエーPCA固定資産DX Client-APIライセンスピーシーエー
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
『PCA固定資産DX』をご利用のお客様が、アドオンカスタマイズプログラムをご利用される場合にご購入いただく製品。
CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 API60° サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 API60°サンドビック
67,980税込74,778
1箱(10個)
4日以内出荷
用途ねじタイプ:External勝手母材超硬
...
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
"API" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷