91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングクランプ BeHAUS 動画あり
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に 種類スプリングクランプ 仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
1個ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明でよく消える消しゴムです。
用途消しゴム 材質消しゴム:PVC、スリーブ:PET ホワイト シリーズレーダー 入数1個
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)難燃エフレックスクランプ
難燃エフレックスを端子箱(プルボックス等)へ取り付ける際に使用致します。
用途エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。 なお、端子箱のエフレックス取付面にはサイズに応じて下表の孔をあけます。
1組
76,900 税込84,590
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
7,698 税込8,468
取扱い終了
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


特殊精密接合(ろう付け)の技術を利用し、背側と刃側のコントラストで刃の波紋とハンドルは白合板を採用。流麗なデザイン性を表現しました。
材質ステンレスクラッド複合材、切り刃/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール、口金・尻金/ステンレススチール、柄/積層強化木 寸法(mm)260×30×17
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
669 税込736
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放 PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。
形状真空パッド直付形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。
用途エアチューブ、配線等の固定 材質ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価) 材質(本体)アルミ A6063BET5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

岩田製作所保護キャップ
RoHS
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
材質ポリ塩化ビニルPVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)


特殊加工Centri-Lube[[TM上]]により潤滑油を効率よく全体に行き渡らせて、チェーンを長持ちさせます。振動やキックバックを軽減しながら、スピーディーな切れ味も両立しています。
用途チェンソーの替刃に。 材質合金鋼(カッター部はクロムメッキ処理)
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気 PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状真空パッド直付形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 付加機能集中排気仕様
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ピッチの広い空調用ホース等に最適 寸法HEX(mm)8 材質(バンド)SUS304 材質(リベット)SUS XM7 材質SUS430(スクリュー・プレート) 巻方向 バンド幅(mm)14(帯)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消したいところが透けてみえやすい半透明消しゴム
材質(本体)PVC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×21×21(1個) 入数2
1パック(2個)
229 税込252
翌々日出荷

1セット(10個)
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458269(SK11・DSLソケットN85・S-OL85C100) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)57.2×23 質量(g)90 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5(ウレタンホース)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放 PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。
形状真空パッド直付形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

イマオコーポレーションパラレルセット
質量(g)750 表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上 硬度(本体)HRC40~45
1セット
189,800 税込208,780
5日以内出荷

チョークライン用リールセット。 内容:糸ドラムセット。
用途チョークライン用リールセット 仕様糸ドラムセット 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)62 材質(針) 材質(糸)ナイロン
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションアングルパラレルセット
質量(g)500 角度θ(°)20、25、30、35、40、45 表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上 硬度(本体)HRC40~45
1セット
239,800 税込263,780
5日以内出荷

豊富なバリエーションで選べるクランプテスター
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

導光パネルにより天井まで光が届き、更に薄型デザインで天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。導光板の側面から入れたLEDの光を拡散反射させ均質な光を放射するため、LED特有の点光源によるまぶしさがなく、目に優しい光を実現しています。
演色指数(Ra)83以上
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 関連資料(2.06MB)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1組(2個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションアングルパラレル
表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上 硬度(本体)HRC40~45
1組(2個)
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションパラレル
表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上 硬度(本体)HRC40~45
1組(2個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気 PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状真空パッド直付形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 付加機能集中排気仕様
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

エスエスエーサービスType-Cケーブル
高出力・高耐久のeMarkerチップ搭載のUSB Type-Cケーブルです。 PD(Power Delivery)100W対応で、最大5Aの急速充電に対応し、ノートPCやスマートフォン、タブレットなど幅広い機器をスピーディーに充電できます。 データ転送も可能なUSB2.0規格で、充電しながらデータのやり取りもスムーズです。 iOS 26・iPadOS 26動作確認済みで、最新OS環境でも安心してご利用いただけます。
仕様PD(Power Delivery):最大100W 電圧20V/5A 規格USB2.0 対応通信:転送対応 端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) 転送速度(Mbps)480(理論値)
1個
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


適合チップひし形55° 締付トルク(N・m)0.9 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 ゲージチップDCMT 07 02 04 寸法γ(°)0 クランプシステムスクリュークランプ
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MC~) CKD CADデータあり
1個
56,425 税込62,068
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1個ほか
269,800 税込296,780
6日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNライティング延長ケーブル
LEDモジュール間を延長する場合 に使用します
品種延長ケーブル
1個
5,298 税込5,828
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

液晶画面やパソコン・周辺機器に付着した汚れを、極細繊維の不織布がしっかり拭き取ります。 除菌剤も配合し、OA機器を清潔に保ちます。 OA機器のサイドに置くと便利なボトルタイプ。
シートサイズ(mm)130×180 仕様アルコール無添加タイプ 材質ボトル:R-PP、キャップ:R-PE 紙質再生材配合率/ボトル・小ブタ:R-PP100%、キャップ:R-PE100%、不織布/レーヨン グリーン購入法適合 商品タイプ本体 効果除菌
1箱(150枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)