557件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用 EMD-110グリース
ちょう度360 成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、固体潤滑剤 トラスコ品番438-6884 使用温度範囲(℃)-10~150 容量(kg)1 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

山本電機製作所EMD7パネル取付用アダプタ
エコ商品
用途EMD7パネル取付用アダプタ 材質ポリアセタール・鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
23日以内出荷

エンジンオイルやギアオイルに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。 レスポとチタンのW硬化でエンジンコンディションをベストに保つ。 0W-20、5W-20にも対応。 エンジン・ミッション・デフ・ハイドロリックサスペンションに使用できます。
適合車種ガソリン車/ディーゼル車/LPG車/ロータリー車/4サイクルエンジン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山本電機製作所EMD7端子カバー
エコ商品
計器本体購入時にはすでに装着されています。
用途EMD7端子カバー 材質ポリカーボネート 仕様本体購入時付属品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
23日以内出荷

自動調心ころ軸受 EMD1 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
8,536 税込9,390
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。扉を上に持ち上げて開閉するダンパー使用型の扉開閉が楽に行なえる大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置できます。開口も広く捨てやすく回収しやすいダストボックスです。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 仕様完成品 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 材質ステンレスSUS304 シルバー 高さ(mm)1000 タイプダンパー扉 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。ダンパー使用のミニタイプの幅が狭い集積場にも設置できるダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置。寸法次第で両壁があっても設置可能です。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 仕様完成品 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 材質ステンレスSUS304 幅(mm)800 質量(kg)36 シルバー 高さ(mm)1000 タイプダンパー扉 奥行(mm)600 容量(L)360(有効容量) 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 収納数【ゴミ袋(45リットル袋)】8、【ゴミ袋(35リットル袋)】10 関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。設置する場所を選ばない奥行き450mmのスリムタイプの大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。建物と境界線の50cmのスペースや通路などにも設置できるので、設計する方など、ダストボックスの配置で悩む必要がありません。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置できます。開口も広く捨てやすく回収しやすいダストボックスです。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。アパート・マンションの通路やエントランスにも設置ができ、スペースを有効活用できます。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 仕様完成品 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 材質ステンレスSUS304 シルバー 高さ(mm)1100 タイプダンパー扉 奥行(mm)450 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,572 税込24,829
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,536 税込9,390
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトリレーインターフェイス EMD-SL-PS-24DC
EMDシリーズ用電源モジュール。EMDシリーズリレー用のプラグ対応電源モジュールです。供給電圧範囲は可変 前面のポテンショメータで調整可能 起動遅延及び応答遅延は個別に調整可能 動作温度: -25 → 55℃
仕様●アクセサリタイプ:電源モジュール●併用可能製品:EMD-SLシリーズ監視リレー●シリーズ:EMD-SL-PS-24DC●コード番号:801-6277 アズワン品番65-8065-25
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷


仕様●ダイオード構成: シングル●1チップ当たりのエレメント数: 1●パッケージタイプ: EMD, SC-79, SOD-523●ピン数: 2●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.25mm●幅: 0.85mm●高さ: 0.7mm●寸法: 1.25×0.85×0.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8000個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに 仕様各種サイズカット可能 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)2
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質PETフィルム+特殊砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000 ディスク厚さ(mm)0.15 ディスク径(Φmm)12 番手中目#600
1セット(5個)
979 税込1,077
5日以内出荷

1本
979 税込1,077
5日以内出荷

ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)2 グリーン(表面)、黒(裏面)
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インテリムジャパン金属探知機
感度の強弱を切り替えることができます。 音声or振動の2種類のモードを選択できます。 ホルスターが付属しているため、ベルトに取付可能です。
用途入場者警備、施設警備、イベント警備、会場警備、手荷物検査、持ち物検査などに 寸法(mm)410×85×45 電源9V電池
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

セット内容粗目#240、中目#600、細目#2000×各2個、シャフト1本 材質ディスク部/PETフィルム+特殊砥材,シャフト部:SUS430F相当品 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000 シャフト径(Φmm)2.34 ディスク径(Φmm)12
1セット(7個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

材質PETフィルム+特殊砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000 ディスク厚さ(mm)0.24 ディスク径(Φmm)12 番手粗目#240
1セット(5個)
979 税込1,077
5日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)専用ドライバー
先端規格(mm)(-)0.7×50 アズワン品番64-4815-97
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

材質PETフィルム+特殊砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000 ディスク厚さ(mm)0.14 ディスク径(Φmm)12 番手細目#2000
1セット(5個)
979 税込1,077
5日以内出荷

1セット(5個)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面倒だった貼付け鉄製ウエイトも簡単に剥がせます。ヘラ状のものでは剥がしにくかった作業も簡単に行えます。先端部分が薄く設計されている為、作業もスピーディに行えます。耐久性も抜群。
用途バランスウェイトはがし 全長(mm)155 質量(g)165 刃幅(mm)28 材質(刃)焼き入れ特殊鋼
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1セット(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルで組立ても簡単なテーブルです。多目的にご使用いただけます。W1200×D600mmタイプ。
質量(kg)10 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 幅(mm)1200 高さ(mm)700 奥行(mm)600 耐荷重(kg)40 キャスターなし 外寸(mm)1200×600×700 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)脚部/約1022×422×676 材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ 天板厚さ(mm)24 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700 総耐荷重(kg)40
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

1セット(10本)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

材質PETフィルム+特殊砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000 ディスク厚さ(mm)0.24 ディスク径(Φmm)12 番手粗目#240
1セット(20個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

材質PETフィルム+特殊砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000 ディスク厚さ(mm)0.15 ディスク径(Φmm)12 番手中目#600
1セット(50個)
8,498 税込9,348
5日以内出荷

健康増進法改正に伴う標識になります。周囲に対して設備周知を行います。脱煙設備有りの表記があります。
用途設備周知標識として。 取付け方法ビス・インシュロック等(別売) 材質エコボード 仕様四隅穴あり・角R加工有 幅(mm)300 高さ(mm)600 質量(g)162
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途狭所配線用スリム中継コネクタ 適用圧着工具 適合(コンタクト)DF62-**SCFA/SCF/SCA/SC、DF62-EP**PCFA/PCF/PCA/PC
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

設定した容量で止まる。 吸引・吐出、連続分注、連続吸引、マルチに使える電動ディスペンサーです。 ※ご使用前に校正(キャリブレーション)を行ってください。
仕様●吸引容量(mL):最大/50、最小/0.2●分注容量(mL):最大/50、最小/0.2●公差範囲:0.5mL/±20%、1~3mL/±10%、3mL以上/±5% アズワン品番68-0510-36
1セット
134,000 税込147,400
5日以内出荷

材質PETフィルム+特殊砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000 ディスク厚さ(mm)0.14 ディスク径(Φmm)12 番手細目#2000
1セット(50個)
8,498 税込9,348
5日以内出荷

材質PETフィルム+特殊砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000 ディスク厚さ(mm)0.14 ディスク径(Φmm)12 番手細目#2000
1セット(20個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

材質PETフィルム+特殊砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000 ディスク厚さ(mm)0.15 ディスク径(Φmm)12 番手中目#600
1セット(20個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

材質PETフィルム+特殊砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000 ディスク厚さ(mm)0.24 ディスク径(Φmm)12 番手粗目#240
1セット(50個)
8,498 税込9,348
5日以内出荷