237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

トラスコ品番795-8285 材質外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304) 質量(g)300 長さ(m)25 使用湿度範囲95%以下
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

エフピコチューパSB じゃがいもFP-25M
質量(g)2.2 厚さ#25 外寸(mm)175×270 寸法(幅W×長さL)(mm)175×270 穴の有無
1パック(100枚)
798 税込878
3日以内出荷


シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形 取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)25 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に 種別引掛ピンスパナ 材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装 爪形状ピン穴形 商品構成単品
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品充電器・バッテリー 電圧(V)DC-18 ねじ径M28(吐出部) 全揚程(m)3.5 本体質量(kg)1.75 最大吐出量(L/min)20 ホース長さ(m)1.5 バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 使用液灯油・軽油 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約70 アズワン品番64-9482-11 関連資料パーツリスト(0.53MB) 運転時間(分)約90
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

直径25cm(容量1.6L)の2ハンドルスキレット。
材質鋳鉄 サイズ(cm)25 寸法(cm)5×29×25
1個
5,888 税込6,477
8日以内出荷

直径25cm(容量1.6L)の1ハンドルスキレット。
材質鋳鉄 サイズ(cm)25 寸法(cm)6.7×42×25
1個
5,888 税込6,477
9日以内出荷

テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A) 形状プラグ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

伸縮性に富み屈曲部にもよくつき、はがれにくい。透湿性に優れ、ムレが少なくカブレにくい。はくり紙つき。
テープ長さ(m)3 テープ幅(mm)25 材質ウレタン不織布
1巻
399 税込439
当日出荷

MAC8(マックエイト)超耐熱スペーサー 樹脂タイプ
RoHS
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0) 仕上乳白色 使用温度範囲(℃)-55~+240 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,598 税込7,258
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
389 税込428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
1個ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1セット(3枚)
1,198 税込1,318
欠品中

ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。 ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。 両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました。
用途工業用水等の各種水処理に。 材質/仕上本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン 外径(mm)62 内径(mm)30
1本
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC 使用流体排水
1本
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

厚みが均一なポリエステル基材を使用しており、加工精度の高い作業ができます。ダイヤモンド砥材で一般研磨材では加工できない難削材の研磨に最適です。
用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨に。コーティング層の表面処理に。 材質砥材:ダイヤモンド砥粒、基材:ポリエステルフィルム 長さ(mm)100 幅(mm)100 厚さ(mm)80μm 質量(g)2
1枚
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


フタロシアニン色素により安定した耐久性を実現 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度48倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススピンドルケース・黒 タイプデータ用(1回記録用) 種類CD-R レーベル面色ホワイト 記憶容量(MB)700
1パック(25枚)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
長さL(mm)500 材質バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受) 使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,227 税込7,950
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なステンレスボトル。5つの機能+氷も砕けて料理の幅がさらに広がる。
用途軽量で使いやすいステンレスボトル! 臭いやキズがつきにくく、油汚れも落ちやすいため、お手入れラクラク。食器洗い乾燥機にも対応しています。 。※仕様が80℃を超える食器洗い乾燥機は使えません。ボトル以外は食器洗い乾燥機を使用しないでください。 。肉のミンチや野菜のみじん切りがあっという間にできるから、料理の下ごしらえが簡単にできます。 。家庭用の氷を砕いて、かき氷やクラッシュアイスが簡単に作れます。 。粗目・細か目が使えるリバーシブルタイプの「両面おろし刃」で、大根おろしはもちろん、ザクザクの鬼おろしや長芋のとろろも手早く簡単にできます。 。なめらかな自家製バター・ホイップクリームが作れます。 。※定格時間を越えてしまうため、メレンゲ作りはできません。 。場所をとらないコンパクト設計。キッチンに出したままでもスペースをとらず、調理したい時にサッと使えます。 。アタッチメントがすべて容器の中に収納できるので、置き場所にも悩みません。 。軸とボトルの一体構造で液もれしにくいので、ドレッシングやスープが作れます。 。※最大容量は必ず守ってください。 。手のひらで押せる大きめのメインスイッチと、ロック解除スイッチ搭載の安全設計です。 。使えない食材:40℃以上の材料/食材でないもの/小麦粉などの混ぜるとねばりの出る粉類/固いもの(干物・乾燥豆・干し椎茸などの乾物・冷凍食品・氷・固いナッツ類など)/ねばりけの強いもの(山いも・つくねいも・やまといも・納豆など) 。※バター&ホイップはメレンゲ作りや共立てなど、卵の泡立てには使えません。 。※バター作りは乳脂肪分47%以上の生クリーム、ホイップ時は乳脂肪分35%以上の生クリーム使用。 。※たまねぎはうまくおろせません。 仕様パーツ:バター&ホイップ(500755)、ボトルAss’y(ステンレス製)(500756)、ボトルフタ(WL0049)、ボトルフタパッキン(500876)、みじん切りカッター保護カバー付き(500752)、円板軸(500753)、両面おろし刃(500754) 付属品みじん切りカッター(カッター保護カバー付き)、両面おろし刃、バター&ホイップ、円板軸 材質本体:ABS、ボトル:ガラス 質量(kg)約1.1(収納時) ブラック 消費電力(W)320 コード長さ(m)1 容器300g(液体含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約159×約159×約210 保証期間1年間 定格時間(連続使用可能時間)1分(1分動作後は15分休止)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1袋(2個)
469 税込516
翌々日出荷

信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
1セット
5,798 税込6,378
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用 形状L型プラグ-ストレートプラグ ブラック 規格4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブル プラグ金メッキプラグ シールド2重シールド プラグ形状片側:L型プッシュ式プラグ(オス)×1、片側:プッシュ式プラグ(オス)×1
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
材質HDPE 寸法h1(mm)20 寸法h(mm)5 寸法I1.0~1.5ゲージ
1袋(20個)
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎・人感センサー
炎に含まれる紫外線を検知する炎センサーと人体から放出される遠赤外線(≒体温)を検知するパッシブインフラレッド式人感センサーを一体化して、炎と人体の検知が1台で可能です。 動作モードは【個別動作】と【AND動作】の設定ができます。また、検知出力は2出力装備しています。(検知出力1、検知出力2) 【個別動作】炎と人体を個々に検知し出力するモードです。 <動作仕様> 炎検知=検知出力1より出力 人体検知=検知出力2より出力 【AND動作】炎と人体の双方を検知した場合に出力するモードです。炎もしくは人体のどちらかを検知したのち、設定したAND確定時間内(10秒/60秒/10分)にもう一方を検知すると出力します。また、設定した時間(15秒/30秒)、連続して炎のみを検知した場合でも出力します。 <動作仕様> AND検知=検知出力2より出力 連続炎検知=検知出力1より出力 ※AND検知後、AND確定時間内に再度炎のみを検知した場合にも検知出力1が動作します。 複数のセンサーを設置されている場合でも、検知したセンサーを特定することが可能です。メモリー表示灯は、炎検知と人体検知それぞれ装備して、検知後に約50分間メモリー表示します。
材質樹脂 ホワイト 質量(g)約120 検出方式【炎センサー部】紫外線検出方式(検出波長185~260nm)、【パッシブセンサー部】パッシブインフラレッド方式 配線接続セルフアップ端子 電源電圧(V)DC10~30(極性なし) 消費電流(mA)20以下 角度調整範囲【パッシブセンサー部】エリア角:上下角(3段階) 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと) 検知距離(m)【炎センサー部】10(正面でライター炎7cm) 出力信号【検知出力】(個別動作設定時)検知出力1より炎検知出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約2秒)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、検知出力2よりパッシブ検知出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、(AND動作設定時)検知出力1より「AND確定時間」内に炎を再検知した場合に検知時間+オフディレイ(約2秒)出力または炎を「炎連続時間」検知した場合に確定後の検知時間+オフディレイ(約2秒)出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、検知出力2よりAND検知出力(AND動作有効時間内に炎センサーとパッシブセンサーの両方検知したら出力)/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:最低2秒(炎検知時間依存)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、【タンパー出力】接点方式:無電圧b接点、接点容量:DC30V0.1A以下(抵抗負荷)、接点動作:本体のカバーを取りはずした際に「開」 感度調整【炎センサー部】検知タイマー:2段階(1秒、3秒)、検知感度:2段階(H〔100%〕、L〔50%〕)※感度は個別動作設定時のみ ※AND動作時はH〔100%〕固定 指向角(°)【炎センサー部】約120°の円錐状(前方立体角) 設置場所屋内(壁面・コーナー取付) 表示灯【炎センサー部】UVトロン部(内包)、警報時:赤色点灯(検知時間+オフディレイ約2秒)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、【パッシブセンサー部】正面フレネルレンズ部(内包)、警報時:赤色点灯(ワンショット動作約2秒)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、異常表示時:赤色点灯 メモリー機能メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(炎、パッシブ個々に動作) 検知エリア【パッシブセンサー部】立体警戒 11m 18対
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7835-59
1枚
350 税込385
翌日出荷

丸型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE 寸法L(mm)20 ねじ寸法M6 寸法h1(mm)20 寸法h(mm)5 サイズ(Φmm)a:20、b:5、c:25 寸法I1.0~1.5ゲージ
1袋(20個)
970 税込1,067
翌日出荷

1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット フランジ付丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラスパネルに比べ貼っても重くならないフィルムの液晶パネルです。疲れ目の原因となるブルーライトを約30%カットするブルーライトカットフィルムです。衝撃吸収素材が外部からの衝撃を緩和し、液晶画面を傷や汚れから保護っします。不純物が混在しない透明度の高いフィルムにより、写真や動画を色鮮やかに再現します。指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工です。失敗しても貼り直しが可能な自己吸着型シリコン採用。
1枚
1,098 税込1,208
6日以内出荷

ガラスパネルに比べ貼っても重くならないフィルムの液晶パネルです。不純物が混在しない透明度の高いフィルムにより、写真や動画を色鮮やかに表現するスーパークリア。衝撃吸収素材が外部からの衝撃を緩和し、液晶画面を傷や汚れから守ります。指紋や皮脂が付きにくく、また残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工です。失敗しても貼り直しが可能な自己吸着型シリコン採用
1枚
999 税込1,099
6日以内出荷


電動ドラムポンプFP-25/2512の吐出ホースを延長したい時に使用します。長さ1.5m*電池式FQ-25には取り付け出来ません。FP-25/2512-AAA-0には使用できません。
用途ホースを延長したい時に 適合FP-25、FP-2512 トラスコ品番797-4574 種別延長ホース 質量(g)180 長さ(m)1.5 接続方式ネジ式 アズワン品番64-6359-71
1本
2,998 税込3,298
当日出荷