カテゴリ
- バイク部品(30)
- バイク用スプロケット・ギア(3)
- バイク用オイルフィルター(7)
- タイヤ(1)
- エアーフィルター(1)
- クラッチケーブル(1)
- バイク用チェーン(2)
- バイク用スパークプラグ関連(1)
- バイク用ブレーキパッド(8)
- メカニカル部品(11)
- 建築金物(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 安全標識(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- NTB(5)
- IRC(1)
- X.A.M(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- SBS(1)
- Vesrah(4)
- EKチェーン(1)
- KCM(加賀工業)(1)
- オリエンタルモーター(11)
- 宇佐美工業(5)
- TRUSCO(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- brembo(3)
- ミヤコ(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- 神保電器(1)
- RK JAPAN(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「GN125」の検索結果

STANDARD
IRC(232件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から13日以内出荷「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。用途モーターサイクル用タイヤ
XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3306)
X.A.M(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。サイズ428主な適合車種GN125(97-)
XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3302)
X.A.M(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から6日以内出荷浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
バイク用 オイルフィルター アドレスV125S/GN125 etc
MAD MAX(マッドマックス)¥699税込¥7691個4日以内出荷炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。用途バイクパーツ主な適合純正品番16510-05240適合車種アドレスV125/G/S(CF46A/4EA/4MA)ヴェクスター125(CF42A)ヴェクスター150(CG42A)GN125(NF41A)GS125E(NF41B)GS50(NA41A)アヴェニス150(CG43A)ジェンマ(CJ47A)スカイウェイブ250(CJ44A/46A)スカイウェイブ400(CK44A/CK45A)
バイク用 オイルフィルター マグネット付き アドレスV125S/GN125 etc
MAD MAX(マッドマックス)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。用途バイクパーツ主な適合純正品番16510-05240適合車種アドレスV125/G/S(CF46A/4EA/4MA)ヴェクスター125(CF42A)ヴェクスター150(CG42A)GN125(NF41A)GS125E(NF41B)GS50(NA41A)アヴェニス150(CG43A)ジェンマ(CJ47A)スカイウェイブ250(CJ44A/46A)スカイウェイブ400(CK44A/CK45A)
ギヤヘッド
オリエンタルモーター(11件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
マグネットロール (のり付)
TRUSCO(13件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181巻当日出荷強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様片面粘着剤付材質マグネットシートタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強力
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリ金網12M
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(11件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。種類丸型フード付ガラリ
ギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mm
オリエンタルモーター¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から16日以内出荷出力(W)6シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
直交軸ギヤヘッド
オリエンタルモーター¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から16日以内出荷ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GN歯切(40W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
低反発スリング ゴクナン
大綱¥23,880税込¥26,2681本4日以内出荷一般のワイヤロープより反発力を70%低減。超低反発なので取り回しが良く、吊荷によくなじみます。体の負担が軽減され作業効率が大幅にアップします。耐疲労性・耐磨耗性も良好。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径70mmまでラインアップ。NETIS登録商品 KTK-170004-A用途高所での玉掛け作業、重量物・金型吊り等
マグネットロール のり付
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781巻当日出荷強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミ等で裁断可能です。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。取り扱いやすい巾のロールになっていますので短い物から長い物まで幅広い用途に使用出来ます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質ストロンチウム・フェライト幅(mm)250タイプのり付RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
モーターサイクル用ノンシールチェーン
KCM(加賀工業)(51件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から8日以内出荷K.C.M.モーターサイクルチェーンは、疲労強度の向上と摩耗伸びを追求して開発され、厳格な品質管理のもとに製作されております。一般走行に使用される普及型ドライブチェーンです。高度の品質管理の下で製造され、安定した性能を発揮します。クリップジョイント付属。ピッチ12.7リンクプレート高さH(mm)11.7リンクプレート厚さT(mm)1.5
ギヤヘッド GN-S 15W 取付角70mm
オリエンタルモーター¥7,398税込¥8,1381台7日以内出荷から16日以内出荷出力(W)15シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)70ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
ギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm
オリエンタルモーター¥8,898税込¥9,7881台7日以内出荷から15日以内出荷GN-Kギヤヘッドより長寿命・低騒音のギヤヘッドです。用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用出力(W)40シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm
オリエンタルモーター¥7,798~税込¥8,578~1台7日以内出荷から16日以内出荷出力(W)25シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80
ノンシールチェーン 420 スチール
EKチェーン(22件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から6日以内出荷EK420サイズ ノンシールチェーン EK420 スチールタイプ 石川県加賀市に工場を持つ、車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 長年皆様に愛用されている本製品は、必要なリンク数で購入でき、コストパフォーマンスを優先する「~80ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意を必ずご一読の上、購入、使用ください。色スチール継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~80cc
ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ
宇佐美工業¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から6日以内出荷材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅種類丸型フード付ガラリ仕上MG(メタリックグレー)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ
宇佐美工業¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応![ステンレス製丸型フード付ガラリ125 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10235715-150602-02.jpg)
ステンレス製丸型フード付ガラリ125
清水[建築金物]¥2,898税込¥3,1881個21日以内出荷オールステンレス製ですので錆びにくいです。 自然給排気口として耐雨対策が施してあります。用途自然給排気口トラスコ品番849-3663材質本体・ガラリ板:SUS304ステンレス、防虫網・フード:SUS316ステンレス(モリブデン鋼入りステンレス)質量(g)368種類丸型フード付ガラリ寸法A(mm)182寸法D(mm)95寸法E(mm)49寸法B(mm)120寸法C(mm)138圧力損失14
車体カバー TCM-5600 単車 モトカバー
MARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷耐熱耐寒性に優れた本格派!!。丈夫で長持ち厚手生地(250D)。新工夫、前後がわかりやすい。前後Wロック大口径アイレット(内径42mm)※カギは別売りです。材質:ポリエステル(シルバーコーティング)※完全防水ではありません。カラー:シルバー。サイズ:M(90~125cc)125×214cm。適応車種(下記サイズはあくまでも目安です。車種によっては多少フィッテングに差違が生じる場合があります(タイヤが15~30cm出る場合があります)。※特に後部にバスケット等を装着されている場合は、記載のサイズより1サイズ大きなものをお選びください。ホンダ:CB125T、XLR125R、ジャズ、マグナ50、ベンリーCD125T、スペイシー125、リード100、ZOOMER、ブロード90(50)、ジョーカー90(50)、NSR80、CRM80(50)、NS-1、NS-50R、ズーマー、ディオ110、プレスカブ50STD(デラックス)、カブ110。ヤマハ:SR125(B)、シブナス125Si(D)、ニュースメイトT90N(80/50)、DT50、アクシス100、ギア、ボックス。スズキ:ヴェクスター150(125、GS125E、GN125E、RG125ガンマ(50)、K125、アドレスV100、ハスラー50、ウルフ50。カワサキ:AR125S、AR80-Ⅱ、AR50S、KSR110サイズM
ミニキャプトンマフラー JMCA
KITACO¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷クラシカルな細身スタイルのサイレンサーが魅力のマフラー。主な適合車種モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-)
オイルフィルター エレメント マグネットイン S
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷エレメントタイプのマグネット入り オイルフィルター ※Oリングは付属されておりません ※他にマグネット無しタイプ有(105-521) 【サイズ】41mm(高さ)×44mm(直径) 【適合】 カワサキ 150 : エプシロン150 A1(02) スズキ 50 : GAG(86)・GS50 5/6(05-06) 125 : DR125S(82)・GN125E(82-97)・GS125E R(94)・GSX-S125/R125(18)・アドレスV125/G K5-9/GK5-9(05-09)・アドレスV125S/SS L0-L3(10-13)・アベニス X(99)・ヴェクスター125 R/T/W(94-07)・カタナ125 2/J/K/M/SR(85-91)・ジェンマ D/DS(82)・マローダー125 W(98) 150 : GIXXER(17-)・アベニス 150 X(99)・ヴェクスター150 S/T/W/Y(94-06) 200. : バーグマン200 250 : ジェンマ K8/UK8/L8(08-12)・スカイウェイブ250S/SS/リミテッド K7-L3(06-13)・スカイウェイブ250M K7-L3(05-13) 400 : スカイウェイブ400/S K7-L3(06-16)・バーグマン400(17-)
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン




































![ステンレス製丸型フード付ガラリ125 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10235715-150602-02.jpg)