「HR プラグ」の検索結果

527件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレックプラグHR
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種NC サイズΦ3×24 部品名称プラグHR 部品番号68 機種区分共通-NC(前期A型)専用
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
特価
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
1セット(3本)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
翌々日出荷

1個ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート 種類丸型 定格電流(A)2 仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極数5 種類角型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 質量(g)8 定格電圧(V)AC250/DC350 定格電流(A)10(1.5mm2ケーブル使用時)/12(2.5mm2ケーブル使用時) 色(絶縁体) 結合方式ねじ
1個
259 税込285
3日以内出荷

1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状一体型
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法圧着
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

専用設計で、センターコンソール小物入れにピッタリフィット。 どちらの向きでも差せるリバーシブルタイプUSBポート。自動認識機能付きで迷わずタブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能。 2口ソケット・2口USBポートを、使いやすい場所に簡単増設。 USBポートはスマートフォン等を充電中は赤色ランプ、満充電付近で青色ランプに自動で切り替わる充電状況お知らせランプ機能付き。 ソケットのフタを閉じている時は、通電モニターランプのブルー光が透過して文字が浮かび上がる。 アクセサリーソケットにカープラグ部を差し込むだけ。 本体部は両面テープで簡単取付。 コード隠しカバー付属で、本体部からカープラグ部までのコードの配線を目立ちにくくできる。 適合型式:ZYX10/NGX50系 右ハンドル車専用
適合DC12V ブラック/シルバー 出力電流(A)(ソケット最大許容)7、(USBポート最大許容)合計4.8 メーカートヨタ
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

1本
特価
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

適合車種TRIUMPH、Thruxton 900 EFI (Air cooled) (Not year specific-Not year specific)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)TRIUMPH(トライアンフ) Thruxton 1200 (2016 -)
適合車種TRIUMPH、Thruxton 1200 (2016-2016)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

1個
97 税込107
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

耐候性に優れた屋外用防水コネクタ。シェルには高強度且つ耐候性に優れたプラスチックを採用し、軽量な屋外用防水コネクタです。防水性能は嵌合状態でIP67、IP68です。(IP67:水深1mに30分間放置、IP68:水深2mに14日間放置)。操作性の良いバヨネットロック。ワンアクションで完全ロックが出来るバヨネットロックを採用し、暗いところでも取り付けが容易です。現場結線に対応したアッセンブリー作業性の良い圧着結線と容易なアッセンブリー構造のため、現場結線作業にも適しています。シーケンス構造(3芯:2段シーケンス、5芯:3段シーケンス)。活線挿抜に配慮した設計(5芯プラグ)。活線挿抜条件:AC20A・AC300V(挿抜回数50回)。試験方法はUL1977を適用しています。隣接する端子間に壁を設け、耐雷サージ15kVの電圧負荷に対して絶縁性能を有します。安全規格(UL、TUV)を取得。
用途プラスチックシェル屋外用防水コネクタ 極数3 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+105(一般定格)、-40~+65(UL規格認定定格) 定格電圧(V)AC/DC1000 端子形状雄端子 定格電流(A)24(周囲温度25℃時) 保存温度範囲(℃)-10~+60 結合方式バヨネットロック 結線方式圧着 コンタクト形状オス 結線方法圧着
1セット(10個)ほか
5,498 税込6,048
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)プラグ
規格クロ 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.94MB) 図解NoMLSE-51H ポンプ クランクケース部品 プラグ_No.45、AS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 プラグ_No.44、MS5900D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.51、MS5910D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.51、MLSE-30HR ポンプ クランクケース部品 プラグ_No.47、MS7300H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.51、MS5901D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.51、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 プラグ_No.44、MLSE-51H 100M ポンプ クランクケース部品 プラグ_No.45、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.53、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 プラグ_No.44、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.51、MS5910D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.51、MS5901D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.51、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.53、MS059D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.53、MS5900D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.51、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.53、AS51EMR-20 ポンプ(クランクケース)部品 プラグ_No.44、MS7310H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.51、MS059D-25 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.53
1個
409 税込450
7日以内出荷

着火&飛火性向上で燃費UPを実現。更に45型式を6型式に集約出来るので、店舗の在庫負担軽減が可能!
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


シガープラグ付DCコード [3極DCプラグ/1A](セルスター製ドライブレコーダー・レーザー受信機専用) <対応ドライブレコーダー> CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR CSD-750FHG/CSD-790FHG/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/ CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CD-20/CS-92WQH/CS-72FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50 <対応レーザー受信機> AL-02R
1個
999 税込1,099
当日出荷

関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.08MB) 図解NoMB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.12、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.13、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.16、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.13、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.16、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.13、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16など
1個
779 税込857
当日出荷

強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。
1個
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)プラグクッションゴム
関連資料展開図1(0.93MB) 図解NoGS35MT-20 本体、モータ部品 プラグクッションゴム_No.7、MSE-30HR タンクシャ部品_No.6、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 プラグクッションゴム_No.6、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 プラグクッションゴム_No.6
1個
229 税込252
7日以内出荷

専用工具(VDV226-110A)を用いて圧着と同時にケーブルを切断するため失敗せずに圧着できます。 単線より線共有タイプです。
1パック(50個)
7,898 税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。 適合型番:NGK/BPR-6A・チャンピオン/RCJ8・デンソー(ND)/W20MR-U 適合機種マキタヘッジトリマー(EH500),シバウラ発電機(GF400),マキタチェンソー(CS750G・EM162・EM211・EM222・EM250R・EM310),カワサキ発電機(GA550・GC550・GD550・GD700A/AS),共立散布機(DMD452E-F23S・PD452-F23),本田技研発電機(EX300(HIPPO)・EX500),本田技研芝刈機(HR21-5(マグネット))
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
1個
3,598 税込3,958
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用工具(VDV226-110A)を用いて圧着と同時にケーブルを切断するため失敗せずに圧着できます。単線より線共有タイプです。
質量(g)30
1パック(10個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLEIN TOOLS社製モジュラープラグPass-Thru(TM)RJ45、標準RJ11、RJ12用の圧着工具です。Pass-Thru(TM)は圧着とコードの切断を同時に行うため、失敗せずに圧着できます。切断、皮むき、圧着が一つの工具で行えます。ラバーグリップで快適な使い心地です。
トラスコ品番161-0520 全長(mm)154.8 材質/仕上スチール 質量(kg)0.41 適合プラグモジュラー:VDV826728A、VDV826729A 適合コネクタKLEIN TOOLS社製Pass-Thru[[TM]]RJ45、標準のRJ11、RJ12
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷

極数8 シリーズHR25 ソケットorプラグソケット 定格電流(A)1 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズマイクロ コンタクトジェンダーメス 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止 極数4 シリーズHR10 定格電圧(V)150ac、200dc 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,498 税込2,748
欠品中

仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止 極数6 シリーズHR10 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)亜鉛 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷


仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止 極数6 シリーズHR10 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)亜鉛 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷