カテゴリ

  • バイク部品(48)
  • 制御機器(7)
  • 住設機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)

「MBX50」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MBX50(82-84)等 左レバー ALBA(アルバ)MBX50(82-84)等 左レバーALBA(アルバ)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容左単体ブラック適合車種MBX50(82-84) /C/SWE AC03/08、NS50F(87-90) /FH/FJ/FJ-2/FK/FK-2/FL AC08、NSR50(87-92) /AC10 H/J/K/L/N、NSR80(87-92) /J/K/L/N HC06 、MBX80インテグラ(83) /HC04左右区別適合排気量(cc)50
Huber & Suhner 82_MBX-50-0-3/111_NE MBXコネクタ HUBER & SUHNERHuber & Suhner 82_MBX-50-0-3/111_NE MBXコネクタHUBER & SUHNER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B; MIL-STD-202、Method 204 D、Condition A; MIL-STD-202、Method 213 B、Condition B. MBX PCBコネクタ. Hubner + Suhner MBX PCBコネクタは、シリーズ間又はシリーズ内のアダプタに対応したプライマリ基盤対基盤インターフェイスコネクタとして使用することを目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBX PCBコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数6 GHz取付方式スルーホール端子種別はんだ材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
業務用石油ボイラー MBX-506Z ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-506Zノーリツ
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)58容量(L)熱交換器:60外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702関連資料(0.48MB)設置形態屋内・屋外兼用減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMCデジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35SMC
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MBX プラグ - MBX - プラグ HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MBX プラグ - MBX - プラグHUBER & SUHNER
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. MBXシリーズ内のコネクタアダプタ. シリーズ内のHubner + Suhner MBXアダプタは、MBX PCBコネクタ間での使用を目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数6 GHzタイプMBXプラグ to MBXプラグ、(A)MBX、(B)MBX材質(コンタクト)ベリリウム銅, 青銅動作周波数(GHz)6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)オスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MBX - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MBX - ジャックHUBER & SUHNER
26,980税込29,678
1個
予約販売
仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. シリーズ間のMBXコネクタアダプタ. シリーズ間のHubner + Suhner MBXアダプタは、MBX PCBコネクタ間での使用を目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能長さ(mm)24.3タイプSMAプラグ to MBXソケット、(A)SMA、(B)MBX材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MMBX プラグ - MMBX - プラグ HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MMBX プラグ - MMBX - プラグHUBER & SUHNER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
オス・メス(A)オス、(B)オスインピーダンス(Ω)50ボディ向きストレート仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. MMBXシリーズのコネクタアダプタ. Hubner + Suhner MMBXコネクタは基板間接続用で、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MMBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 基板間直接接続 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数12.4 GHzRoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner MMBXコネクタ HUBER & SUHNERHuber & Suhner MMBXコネクタHUBER & SUHNER
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
インピーダンス(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応
業務用石油ボイラー MBX-506Z-W ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-506Z-Wノーリツ
299,800税込329,780
1台
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)63容量(L)熱交換器:給湯側5.5、暖房側54外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702関連資料(0.48MB)設置形態屋内・屋外兼用減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MMBX - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MMBX - ジャックHUBER & SUHNER
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)18.4タイプSMAプラグ to MMBXソケット、(A)SMA、(B)MMBX材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき金, 無電解ニッケルの上に金
業務用石油ボイラー MBX-506ZFF ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-506ZFFノーリツ
289,800税込318,780
1台
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)58容量(L)熱交換器:60外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702関連資料(0.15MB)設置形態屋内据置形減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
業務用石油ボイラー MBX-506ZFF-W ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-506ZFF-Wノーリツ
299,800税込329,780
1台
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)63容量(L)熱交換器:給湯側5.5、暖房側54外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702関連資料(0.15MB)設置形態屋内据置形減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
10-Z SMC10-ZSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
業務用石油ボイラー MBX-506Z 40A ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-506Z 40Aノーリツ
279,800税込307,780
1台
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)59容量(L)熱交換器:60外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702関連資料(0.15MB)設置形態屋内・屋外兼用減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
10-ID SMC10-IDSMC
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
業務用石油ボイラー MBX-506ZFF 40A ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-506ZFF 40Aノーリツ
299,800税込329,780
1台
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)59容量(L)熱交換器:60外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702関連資料(0.15MB)設置形態屋内据置形減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
ドライブスプロケット(フロント) KITACOドライブスプロケット(フロント)KITACO(196件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(60件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
MCペインター DAYTONA(デイトナ)MCペインターDAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
メーカーごとの純正色対応MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICKDAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種【HONDA】ホーク11(23)、CB900ホーネット(01-05)、ホーネット600/S(98-01)、CL500(23)、CBR400R/ABS(86-88/13-22)、CBR400RR(88-99)、CL400(98-01)、NS400R(85-87)、RVF400(94-01)、VF400F/インテグラ(82-85)、VFR400R/Z(86-87)、VFR400R/プロアーム(87-93)、GB350/S(21-23)、CBR300R(16)、CB250F(15-17)、CB250R(18-23)、CB250RS-Z(81)、CBR250F(86-92)、CBR250Rハリケーン(87)、CBR250R(88-89/11-17)、CBR250RR(90-99/17-23)、CBX250RS(83)、CL250(23)、GB250(84-99)、JADE(91-93)、MVX250F(83)、NS250F/R(84-85)、NSR250R/SP/SE(86-99)、PS250(04-07)、VT250F/Z/インテグラ(82-86)、VT250 SPADA(89-91)、VTR250(98-06/11-16)、VTZ250(87-89)、ナイトホーク250(92-99)、ホーネット(96-07)、PCX160(21-23)、PCX150(12-21) [KF12/KF18/KF30]、PCX(10-23) [JF28/JF56/JF81/JK05]、CB125T(91-01)、CB125R(18-21)、CBR125R(13)、CBX125(84)、CBX125Custom(84-93)、CBX125F(84-97)、MBX125F(83)、ハンターカブ CT125(20-23)、ジョーカー90(96-00)、CR85R/2(07)、CRM80(93-99)、MBX80(85)、CRM50(93-99)、MBX50(82-84)、MBX50F(85-87)、NS-1(91-99)、NS50F(87-94)、NS50R(96-09)、ジョーカー50(96-99)、ドリーム50(97-99)、マグナ50(95-01)【YAMAHA】XSR900(22)、YZF-R7(22-23)、RZ350(81)、RZ350R(83)、RZ350RR(84)、MT-03(16-23)、FZ250フェザー(85-86)、FZR250(86-88)、FZR250R(89-94)、MT-25(16-22)、R1-Z(90-99)、RZ250(80-82)、RZ250R(83-88)、RZ250RR(84)、SRV250/S(92-96)、TDR250(88)、トリッカー/S(04-20)、TZR250(85-90)、TZR250R/SP(91-94)、TZR250RS(92-94)、TZR250SPR(95-99)、YD250S(89-90)、ZEAL(91-99)、ルネッサ(96-99)、TW225(02-07)、TW200(00-01)、SDR200(87)、マジェスティS(14-21)、NMAX155(17-23)、YZF-R15(23) [国内仕様]、MT-125(23)、NMAX125(16-23)、RZ125(82-84)、RZ125/S(83-84)、RZ125YPVS(85)、SR125/B(96-01)、TZR125(87-94)、YZF-R125(23) [国内仕様]、マジェスティ125/Fi(01-03) [台湾仕様]、TZR50(90-92)、TZR50R(93-99)【SUZUKI】バンディット400/リミテッド/V(89-99)、グース350(92-00)、COBRA(89)、GF250(85)、GSR250/F(12-17)、GSX250FX(02-05)、GSX250R(87)、GSX250S カタナ(91-99)、GSX250R/SP(88)、GSX-R250R/SP(89)、GSX250R/ABS(17-23)、NZ250/S(86)、RG250ガンマ(83-87)、RGV250ガンマ/SP/SP2(88-95)、RGV-ガンマ250SP(96-99)、ST250(05-07)、WOLF250(88-90)、グース250(92-94)、グラストラッカー/BIG BOY(00-14)、ジクサー250/SF(20-23)、バンディット250/V/VZ(95-99)、バンディット250/リミテッド(90-94)、ボルティータイプ1/2/C/T(95-01)、RG200ガンマ(92)、WOLF200(92)、バーグマン200(14-21)、バンバン200(02-13)、アヴェニス150(98-05)、ジクサー150(17-23)、GN125E(82-00)、GS125Eカタナ(91-99)、GSX-R125/ABS(18-23)、GSX-S125/ABS(18-23)、RG125ガンマ(91-99)、WOLF125(91-99)、アヴェニス125(98-00)、スウィッシュ(18-21)、ストリートマジック110/2(98-01)、RM80/V(85-96)、RM80LT/LV/LW/LX(94-99)、RG50ガンマ(83-99)、WOLF50(90-99)、ストリートマジック/2(97-03)【KAWASAKI】Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、Z650RS(22-23)、250TR(02-13)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250(83-85)、GPZ250R(86)、KH250B(76-80)、KR-1/R/S(88-89)、KR250(84)、Ninja250R(08-12)、Ninja250 SL / KRT(15-16)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、バリオス/2(91-07)、Z200(79)、EPSILON150(02)、AR125/S(83-87)、エリミネーター125(98-07)、AR80(81)、KX65(00-17)、AR50(81)【Aprilia】RS250(95-02)【DUCATI】1299/S(15)、ストリートファイターV4S(20-21)、ストリートファイター/S(10-13)、1098/R/S/S TRICOLORE(07-09)、スーパースポーツ950S(17-21)、PANIGALE V2(20)、ストリートファイター848(12-15)、749/DARK(03-06)、749R(04-06)、749S(03-06)、749(98-03)、748(95-97)、748R(00-02)、748RS(01)、748S(00-02)、748SP(95-97)、748SPS(98-99)【Triumph】DAYTONA675(08)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバーファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策参考適合車種:Z900RS(17-24)、GB350/S(21-23)、CL250(23)、PCX160(21-23)、PCX(10-23)、ハンターカブ CT125(20-23)、XSR900(22)、MT-03(16-23)、MT-25(16-22)などサイズL耐水圧(mm)20000
クラッチロックナットレンチ ホンダ ミニバイク対応 モノタロウクラッチロックナットレンチ ホンダ ミニバイク対応モノタロウ(77件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。 HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。
用途ミッション車専用外径×内径(Φmm)30×24差込角(mm[inch])9.5[3/8]代表車種・モンキー / モンキーR / モンキーRT・ ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)・NSR50 / NSR80・ NS-1・ NS50F・MBX50・ CRM50 / CRM80
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
セリエオロ ブレーキパッド CC 07GR12CC bremboセリエオロ ブレーキパッド CC 07GR12CCbrembo
3,198税込3,518
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07GR12CC材質[素材]:カーボンセラミック適合車種(フロント):【HONDA】CBX125(84)、CBX125Custom(84-92)、CBX125F(84-92)、MBX125F(83)、MBX50(82-84)、MBX50F(85-87)、MBX80(85)、NS-1(91-92)、NS50F(87-94)、NSR50(87-92)、NSR80(87-92)、レブル (REBEL)(85-89)、レブルII (REBEL II)(87)、レブルS (REBEL S)(85-88)
材質カーボンセラミック
イージーリペア DAYTONA(デイトナ)イージーリペアDAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
セリエオロ ブレーキパッド SA 07GR12SA bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07GR12SAbrembo
4,598税込5,058
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07GR12SA販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【HONDA】CBX125(84)、CBX125Custom(84-92)、CBX125F(84-92)、MBX125F(83)、MBX50(82-84)、MBX50F(85-87)、MBX80(85)、NS-1(91-92)、NS50F(87-94)、NSR50(87-92)、NSR80(87-92)、レブル (REBEL)(85-89)、レブルII (REBEL II)(87)、レブルS (REBEL S)(85-88)
材質シンタード
左レバー KIJIMA(キジマ)左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー張替タイプALBA(アルバ)(24件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
クラッチアウターホルダー KITACOクラッチアウターホルダーKITACO(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
クラッチアウターのセンターロックナットレンチを脱着する際、クラッチアウターが空回りしないように固定する専用工具です。
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
549税込604特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
スチール製ドライブスプロケット TAKEGAWA(武川)スチール製ドライブスプロケットTAKEGAWA(武川)(13件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。
タイプレーシングメーカーホンダ
コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)コンプリートガスケットセットATHENA(アテナ)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセットシリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
Fギヤー 15T KITACOFギヤー 15TKITACO(16件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
CK シリーズ クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CK シリーズ クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデンザ・バイクカバー(防炎タイプ)アラデン(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
用途バイク用カバー材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング付属品収納袋
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
クラッチケーブル(赤) KITACOクラッチケーブル(赤)KITACO(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
クラッチセンター KITACOクラッチセンターKITACO
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷