カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
    • ノーマルプラグ(4)
  • バイク部品(1)
    • スパークプラグ(1)
  • エンジン工具(9)
    • 関連商品・部品(6)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
六角対辺(mm)
ねじ径(mm)
10・14
全長(mm)
50・52・64・66・72・73・75・75.2・76・77・78・78.2・79・79.3・80.1・81・82・85・87・88.6・全長(mm)をもっと見る
ストックNo.
1028・1029・1049・1052・1085・1086・1087・1089・1090・1092・1094・1095・1097・1098・1111・1127・1128・1134・1142・1143・ストックNo.をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NGK BPR4ES」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1840件のレビュー)
428税込471特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(C~)NGK(日本特殊陶業)(309件のレビュー)
408税込449
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1600件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
部品 EF2000iS(7CF1, 2015) 020 YAMAHA(ヤマハ)部品 EF2000iS(7CF1, 2015) 020YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
60税込66特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイル シール(25X40X5-256) 93102-25090 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(25X40X5-256) 93102-25090YAMAHA(ヤマハ)
949税込1,044
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番93101-25044
部品 EF2500i(7VUB, 2015) 030 YAMAHA(ヤマハ)部品 EF2500i(7VUB, 2015) 030YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
36税込40特価
1個
当日出荷
スパークプラグ No.10 SK11スパークプラグ No.10SK11
699税込769
1個
当日出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-4ES・チャンピオン/RN-16Y・デンソー(ND)/W14EXR-U適合機種ヤマハ発電機(EF1400(1995-)・EF2300/A/S/SE),ヤマハ発電機(EF4000/A・EF5500A・EF6000/E/TE),ヤマハ除雪機(SA560E(1990-)・YT660E/ES・YT970E/ED/ES・YT1080E),ヤマハ除雪機(YT1080ED/EX・YT1211E・YT1290E/EX)
スパークプラグ TORCHスパークプラグTORCH(424件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状一体型
部品 EF2800iSE(7CHL, 2015) 020 YAMAHA(ヤマハ)部品 EF2800iSE(7CHL, 2015) 020YAMAHA(ヤマハ)(12件のレビュー)
24税込26特価
1個
当日出荷
プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ モノタロウプラグレンチ T型 フレキシブルタイプモノタロウ(176件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)230
部品 EF4000iSE(7XF1, 2008) 010 YAMAHA(ヤマハ)部品 EF4000iSE(7XF1, 2008) 010YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
イリジウムMAXプラグ NGK(日本特殊陶業)イリジウムMAXプラグNGK(日本特殊陶業)(346件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
ナイロンナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) 巴工業ナイロンナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)巴工業(7件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431 ミヤマ電器押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431ミヤマ電器(29件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリ極数2絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)回路SPST(2P)RoHS指令(10物質対応)対応
イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグNGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
スパークプラグレンチ ETHOS Design(エトスデザイン)スパークプラグレンチETHOS Design(エトスデザイン)(71件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
差込角(mm)9.5
カジュアルベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)カジュアルベルトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
エレメント エアクリーナ 7CN-E4451-00 YAMAHA(ヤマハ)エレメント エアクリーナ 7CN-E4451-00YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
主な適合純正品番7NJ-14451-00
発電機 50HZ YAMAHA(ヤマハ)発電機 50HZYAMAHA(ヤマハ)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
業務用としても使える余裕の発電容量を誇る高出力タイプです。土木工事や建設現場に、またDIYや電動工具の使用にも最適な汎用性の高いスタンダードモデルです。電圧計(Vメーター)付で、発電状況(電圧)が一目で分かり、万一の故障診断に便利です。
用途標準タイプ発電機。仕様【交流過電流保護装置】NFB、【電圧変動率(整定)】10%以下、【周波数変動率(整定)】5%以下形式【調速機】遠心重錘式定格電圧(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425定格電流(A)20定格周波数(Hz)50排気量(mL)171使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)乾燥質量(kg)41燃料タンク容量(L)10連続運転時間(h)8.8スパークプラグNGK-BPR4ES点火方式TCIエンジン形式空冷4ストロークガソリンエンジン始動方式リコイル式励磁方式自己励磁式電圧調整方式コンデンサ補償式騒音レベル(dB(A))LwA3/4負荷91dB,7m定格負荷65dB(A)定格出力(kVA)2コンセント交流15A×2個エンジンオイル量(L)0.6推奨エンジンオイルAPI分類SE級(SAE10W-30)
汎用エンジン(MZシリーズ) YAMAHA(ヤマハ)汎用エンジン(MZシリーズ)YAMAHA(ヤマハ)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
優れた経済性の4ストローク汎用エンジン
エンジン形式空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン点火方式T.C.I.点火プラグNGK BPR4ES潤滑方式強制飛沫式
汎用エンジン(MXシリーズ) YAMAHA(ヤマハ)汎用エンジン(MXシリーズ)YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
優れた経済性の4ストローク汎用エンジン P.T.O.取り付け面から補機類の突起物をなくし、お客様機器への取付けを容易にしています。 新設計の2層構造エアクリーナーは新鮮な空気を吸えるよう、より高くマウントされます。 オイル量点検は左右どちらでもアクセスし易いほうから点検が出来ます。 バルブフェース部にステライトを盛り、全体をタフトライド処理し高温に晒される排気バルブの耐久性を向上させています。
使用燃料自動車用無鉛ガソリン潤滑方式強制飛沫式点火方式T.C.I.点火プラグNGK BPR4ES