配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304
形状沈みプラグ
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
ANX-701Mと積み重ねて使用する場合は、ANX-701Gは上段でご利用下さい。
試薬瓶はステンレス製トレーに収納するタイプです。
ボトルトレーを載せたプレートを庫内に収納すると軽いロックがかかり、プレート
を引き出すとロックが解除されます。
扉が施錠されている状態で微振動があった場合、プレートは扉枠に守られて
飛び出ることはありません。(施錠時)
50mmピッチでレールを取り付けできます。庫内に収納する保管物の大きさに
合わせて、レールの取り付け位置を決めることができます。
付属品転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)、 レベル調整用スペーサー3枚
材質扉枠:ステンレスSUS304
質量(kg)約75
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900
庫内寸法(mm)(約W405×D460×H758)×2室
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥439,800
税込¥483,780
30日以内出荷
ANX-701Gと積み重ねて使用する場合は、ANX-701Mは下段でご利用下さい。
写真の試薬瓶コンテナ(別売)を使用し、仕切板を増減することで100mL、
250mL、 500mL、1Lの試薬瓶を収納できます。
25mm間隔で棚を取り付けられるため、庫内に収納する保管物の大きさに
合わせて棚板の枚数を増減することができます。
棚受金具の上に棚を載せるタイプです。
※棚板を追加する場合は別途お買い求め下さい。
扉はステンレス製片開きで、センターに間仕切りのある2室型です。
付属品転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)、レベル調整用スペーサー3枚
材質扉枠:ステンレスSUS304
質量(kg)約50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900
庫内寸法(mm)W453×D413×H808(フック取付柱など含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥259,800
税込¥285,780
30日以内出荷
レールの伸縮で試薬瓶トレーの出し入れが楽に行えます。
ワイヤー入り透明ガラス6.8mmを使用しているため、ガラスの飛散防止に
役立ちます。また、施錠時であれば、軽微な振動に対し扉枠がプレートの
飛び出しを防止します。
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、レベル調整用スペーサー3枚
材質扉枠:ステンレスSUS304
質量(kg)約65
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×525×900
庫内寸法(mm)W330×D480×H800×2室
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
試薬瓶トレーのプレート上に置くタイプで管理が楽です。
プレート上には試薬瓶トレー以外に、器具類や消耗品などを置いて保管する
こともできます。
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、レベル調整用スペーサー3枚
材質扉枠:ステンレスSUS304
質量(kg)約60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×525×900
庫内寸法(mm)W330×D480×H800×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
30日以内出荷
最大70mの長距離光電センサ、フリー電源、リレー接点出力をラインアップ。シャッター開閉時の障害物検出や各種はみ出し検出など長距離検出が可能です。
キーを持たなくてもダイヤルを合わせるだけで解錠できます。
コンテナ(別売)を使用し仕切板を増減することで、100mL~1Lまでの容器
保管が可能です。
スライドレール方式なので、奥の試薬瓶も楽に取り出せます。
付属品転倒防止金具(側面各1箇所、天板2箇所、但し、壁際設置の場合壁側床固定金具は使用できません)、レベル調整用スペーサー3枚
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×525×900
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥379,800
税込¥417,780
30日以内出荷
キーを持たなくてもダイヤルを合わせるだけで解錠できます。
コンテナ(別売)を使用し仕切板を増減することで、100mL~1Lまでの容器
保管が可能です。
25mm間隔で取り付けできる棚受け金具と棚板が付属します。
棚位置を変えることで、ガロン瓶や試薬瓶などが収納できます。
付属品転倒防止金具(側面各1箇所、天板2箇所、但し、壁際設置の場合壁側床固定金具は使用できません)、レベル調整用スペーサー3枚
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900
庫内寸法(mm)(W453×D413×H810)×2室
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥299,800
税込¥329,780
30日以内出荷
大人気の便利な墨壺ケース付腰袋
墨坪がスッポリ入るケース付。大工、仮枠屋向け
内側補強した丈夫な釘袋です。
材質はポリエステル1680デニールです。
ベルト通し幅(mm)約80
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。重荷重搬送物用
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。重荷重搬送物用
対応機種NX-330EX
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
対応機種NX-330EX
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
適合【収納可能トルクレンチ】MTQL40N/MTQL70N/QL50N/QL50N-MH/CL50NX12D
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
EBM品番1979911
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。
安心の日本製です。
。
【通信可能機種一覧(例)】。
他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。
ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。
ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等。
KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等。
STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等。
MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等。
FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等。
BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等。
(チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。
。
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。
【運用時間の目安】。
単三アルカリ乾電池×1本で約24時間。
BP-260(充電式電池)×1本で約18時間。
。
オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。
IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。
質量(g)約86
種類特定小電力トランシーバー
チャンネル数47ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9
防塵防水性能IP54
送信出力10mW
1台
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス
プラグ金メッキ
転送速度(Mbps)最大480
USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
EBM品番1980210
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
大切なメディアをホコリから守る!ゴムカバー付きカードリーダー。メディアを挿入したまま蓋ができます。電源供給とアクセスがわかるLED付。SDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ) 128GB対応 。電源不要のバスパワータイプ。PlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。USB3.0/2.0対応したカードリーダー ※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。Windows&Mac両対応。 。対応OS:Windows8、7(32bit・64bit)、Vista(32bit・64bit)、XP、Mac OS Ⅹ 10.1.2~10.8。対応機種:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。対応メディア 128GBまでのSDXCメモリーカード 128GBまでのSDXCメモリーカード Class4 128GBまでのSDXCメモリーカード Class6 128GBまでのSDXCメモリーカード Class10 128GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。
32GBまでのSDHCメモリーカード Class2 32GBまでのSDHCメモリーカード Class4 32GBまでのSDHCメモリーカード Class6 32GBまでのSDHCメモリーカード Class10 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed) 2GBまでのSDメモリーカード 2GBまでのSDメモリーカード Class2 2GBまでのSDメモリーカード Class4 2GBまでのSDメモリーカード Class6 2GBまでのSDメモリーカード Class10 4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 2GBまでのminiSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 64GBまでのmicroSDXCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-Ⅰ) ※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのmicroSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのT-Flash ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。512MBまでのWii用SDメモリーカード 512MBまでのマルチメディアカード 128MBまでのRS-MMCカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 512MBまでのRS-MMC 4.0 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 1GBまでのMMC Plus 1GBまでのMMC micro ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:SDメモリカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~50■保管温度:0~70■動作湿度:20~80結露無き事■保管湿度:20~80結露無き事■ケーブル長:0.3m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハンドルのスポーク部分に装着する強固でハンドル破壊防止プレートを備えたハンドル用の回り止めロックです。内装干渉用ハンドル回転防止シャフトの装備に加え、より破壊を困難にさせるダブルキーを採用した強化型タイプ。
用途下記の車両に取り付け確認済。レクサス:LX570/600・LC500・LS500シリーズ・RXシリーズ・NXシリーズ・ISシリーズ・CTシリーズ・UXシリーズ。トヨタ:ランドクルーザー(300系)・ランドクルーザー70(76系)・アルファード/ヴェルファイア(30系/40系)・ランドクルーザープラド(150系)・クラウンクロスオーバー(35系)・プリウス(60系)。日産:GT-R(R35)
1個
¥120,000
税込¥132,000
翌々日出荷
1.特定小電力トランシーバー。
2.オリジナルイヤホンマイク(耳掛け有りタイプ)のセットです。
。
1.特定小電力トランシーバー WED-NO-001.。
国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。
安心の日本製です。
【通信可能機種一覧(例)】。
他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。
ICOM アイコム IC-431.0 IC-4300 IC-41.2.0 IC-41.2.0BT IC-41.1.0 IC-41.1.0D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。
ALINCO アルインコ DJ-PB2.0 DJ-CH2.01. DJ-CH2.02. DJ-CH2.71. DJ-CH2.72. DJ-P2.2.1. DJ-P2.2.2. 等。
KENWOOD ケンウッド UBZ-LS2.0 UBZ-LP2.0 UBZ-LP2.7 UBZ-LM2.0 UBZ-M31. UBZ-EA2.0R UTB-1.0 等。
STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-31.4 FTH-2.1.4等。
MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL1.2.0A MS50 MS80 CL08 CL1.K 等。
FRC エフアールシー NT-2.02.M FT-2.0W NX-2.0R FC-G2.0R NX-MINI FT-2.0Z NX-2.0X ET-2.0X FC-B2.0R FC-S2.0等。
BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-2.0 BC-2.1. エルト MSネット MSE-2.0 等。
(チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。
。
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1.本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。
【運用時間の目安】。
単三アルカリ乾電池×1.本で約2.4時間。
BP-2.60(充電式電池)×1.本で約1.8時間。
IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。。
・イヤホンマイク WED-EPM-SLE。
耳掛けつきタイプで、安定感のある装着ができます。
イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。
製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。
品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」
質量(g)約86
種類特定小電力トランシーバー
チャンネル数47ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9
防塵防水性能IP54
送信出力10mW
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
三脚使用時の必需品。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。
Φ2.5mmステレオミニジャック対応機種
キヤノン: EOS RP・EOS R・EOS 80D・70D・60Da・60D・9000D・8000D・1000D・EOS Kiss Xシリーズ・EOS Kiss Digitalシリーズ・EOS Kiss シリーズ・EOS New Kiss・EOSM6・M5・EOS Ⅸシリーズ・EOS 3000・EOS 500シリーズ・EOS 450シリーズ・EOS 400シリーズ・EOS 350シリーズ・EOS 300シリーズ・EOS 55・EOS 50シリーズ・EOS 7シリーズ・EOS 5・EOS 30・EOS 33・Digital Rabelシリーズ・Rabelシリーズ・ELANシリーズ・PowerShot SX60HS・SX50HS・G1XMarkIII・G1XMarkII・G1X・G16・G15・G10等
※EOS Kiss M・M100等は使用不可(リモコン用の端子がないため)
フジフイルム :X-H1・X-100T・X-T30・X-T20・X-T10・X-T4・X-T3・X-T2・X-T1・X-E3・X-E2・X-E1・X-Pro2・GFX50R・GFX等(マイク/リモートレリーズ端子に装着します。カメラ側の設定をリモートレリーズに切り換えて使用)
オリンパス:E-M1X・E-M1MarkII・E-M5MarkIII
ペンタックス: K-1・K-3・K-5IIs・K-5II・K-5・K-7・K-50・K-30・K20D・K10D・K200D・K110D・K100D・K-mX・MZ-6・MZ-L・ZX-L・istシリーズ等
ペンタックス645Dには非対応(プラグの樹脂形状が合わないため)645ZはOK
ペンタックスKP・K-70使用不可(CS-310タイプとはプラグ形状が異なります)
コンタックス 645・NX・N1・N
サムスン GXシリーズ
仕様バルブロック機構付
質量(g)約30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×34×23
対応機種キヤノン・ペンタックス・フジフイルム等Φ2.5mmステレオミニジャック対応
互換性キヤノン製RS-60E3・ペンタックスCS-205互換タイプ
ケーブル長(cm)約20~50(スパイラルタイプ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ