139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。 仕様直角面木 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(200本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質シリコン
1個
208 税込229
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
1本
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ねんど調合・顔料色合わせ・工芸うるし・パテ塗り・陶土・との粉・接着剤の練り合わせ 練り合わせに最適
持ち手100mm 作業面サイズ(mm)120×90
1個
399 税込439
4日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC) ツバ厚(mm)4
1本
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

丸一ゴム製作所Vパッキン VPH型
油圧シリンダー用パッキン本体です
材質NBR
1個
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ 点検口用PH
点検口用ピボットヒンジです。点検口ドア以外には使用しないで下さい。使用頻度が高い場合はピボットヒンジを使用して下さい。
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃部は独自の熱処理により適正な硬さでヘタリ、欠けが起きにくくなっています。頭部と柄部は強力圧入し、さらにピンを貫通させています。柄部は高級パイプ鋼を使用し、丈夫で軽く、表面はクロムめっき仕上げです。グリップは耐油性の高級樹脂で滑りにくく、握りよい形状です。又、抜けないようにピンで二重安全処理をしています。
種類片手ハンマー 材質(柄部)パイプ鋼 主な用途鉄工作業/打ち込み作業
1丁
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ) バルブ構造両路開閉型 適合流体作動油
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)掛時計
モダンな世界を演出する、「インターナショナル・コレクション」 天然木のつき板を使用した木枠と、曲面ガラスの組み合わせがスタイリッシュな空間を演出します。
機能飾り振り子 材質木枠MDFエボニー(黒檀)つき板貼り・濃茶木地塗装、前面:全面曲面ガラス 質量(kg)3.2 表示方式アナログ 寸法(cm)618×234×103 電池単3(アルカリ)×1 電池寿命約1年
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。 扉を閉めると高い密閉性を維持できます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。 側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。 他のアウトサイドハンドルと取り付けに互換性があります。 M3ネジ4本で0.8mmの薄板扉にも取り付け可能です。
用途制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック 仕様同一のみ 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装 取付板厚(mm)1~3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.G200です。/鍵は1本付属しています。
1個
5,598 税込6,158
12日以内出荷

1個
218 税込240
翌々日出荷

空間をスッキリとおしゃれに!スタイリッシュな省スペースハンガー
材質(本体)スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×420×1510
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


両面テープ入り
サイズ450×180×1mm 材質発泡PP(ポリプロピレン) 取付方式両面テープ
1枚
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型タイプのため、狭い所にも最適です。
トラスコ品番149-5856 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム キャスターSR-75RH(取り付けピッチ55×42)(固定) 表面処理メラミン焼き付け塗装 荷台寸法(幅)(mm)300 ハンドル高さ(mm)720 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)454 材質(荷台)スチール
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

間口(mm)474 奥行(mm)30 高さ(mm)960 仕様(本体)エッジシート貼り(芯材)パーティクルボード 材質(本体)メラミン化粧板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×30×960
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。・側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。
用途・制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)500 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可) RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)交換用ヒーター線
アズワン品番65-0505-35 松吉医科器械コード24-4523-10
1パック(5本)
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きなサイズのサインプレート 警告・注意喚起に最適です
表示内容子供飛び出し注意 材質発泡PP(ポリプロピレン) 仕様両面テープ入 寸法(mm)450×180×1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード 適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS) 有効長(mm)35 フトコロの深さ(mm)37 刃厚(mm)2.8 シャンク径(mm)10・13
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

メタルクラフトAM ピザピールラック
クロームメッキ。壁面にラックを取り付けて使用します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×45(有効内寸27)×80 TKG品番9-0964-1001 TKG品番(2017)6-0851-1701
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)45 全長(mm)320 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA683PH-45
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

日本パワーファスニングプラナミ ハイロー ウェハー
下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4.5 呼び寸法D(mm)4.5 呼び寸法L(mm)35
1箱(50本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


表・裏でヤスリ目が違うので、荒削りから仕上げまで1本で行える。
セット内容EA521PH-46×1、EA521PH-47×1 材質SK材 アズワン品番64-7863-18
1個
5,680 税込6,248
翌日出荷



1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
219 税込241
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)