アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
ミッションケース・アルミオイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。
タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。
下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。
応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。
タップ立ての切り粉がでません。
ブレーキキャリパーのオイルシールやブーツ溝の錆びとりで、ブラシが形くずれしにくく長寿命、除錆力バツグン。
ブラシ部はウレタン樹脂で固めているため広がりにくく、最後まで使える長寿命ブラシです。
厚さ(mm)約2
外径(Φmm)約38
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
狭いところや奥まった場所のタップ立て作業を楽にこなします。
メガネ、スパナ、そしてソケット等の延長工具を連結できる便利なガイドです。
セット内容M6用(ST-606)、M8用(ST-608)、M10用(ST-610)、M12用(ST-612)
寸法A(mm)(ST-606)10、(ST-608)12、(ST-610)14、(ST-612)14
寸法B(mm)(ST-606)25、(ST-608)27、(ST-610)27.5、(ST-612)29.5
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
市販の軸付ブラシでは届かない奥まった場所での作業に便利です。
用途6ミリ軸の軸付ブラシ用延長棒。
軸径(Φmm)6
全長(mm)105
1本
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
プーリーの錆をきれいにとるハンドタイプ。
新しい発想のブラシです。両手を手で持ってスライドさせて容易に錆をとります。
材質シリコンカーバイト
粒度#120相当
寸法(mm)Φ4×450
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ブレーキキャリパーのスライドピンの穴の錆とりに。
速主スパイラル形状により、防錆作業の短縮、長寿命を実現。
適合Φ9、Φ11、Φ13用
軸径(Φmm)6
全長(mm)60
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ミッションケース・オイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。
タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。
下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。
応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。
タップ立ての切り粉がでません。
メーカーふそう、日野、日産、イスズ、他
仕様20mm/P1.5、24mm/P2.0、22mm/P1.5、30mm/P1.5
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
塗装ボルトを締めたり弛めたりする場合に、傷をつけないキャップが誕生しました。
こじ棒の入らない所のベルト張りに。
メガネレンチ・ラチェットレンチで使用もOK。
ST-332Sはもっとプレート(なるほどクランクでもっと張りたい時の補助具)付。
塗装ボルトを締めたり弛めたりする場合に、傷をつけないキャップが誕生しました。
仕様M8用
1セット(200個)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ブレーキキャリパーを車に装着したままでスライドピンを抜くことができます
用途錆で固着したブレーキキャリパーのスライドピンを取り外す。8~13mmのスライドピンに対応
仕様本体サイズ/350mmX60mm
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ご使用中のジョッキの先に取り付けて、先のゴムを手で押さえることで油の溢れ出しを押さえます。しかもエアーぬき付き。
危険物の類別非危険物
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
タップボルト 30ミリ用パッキン 3枚入り
1袋(3枚)
¥1,679
税込¥1,847
4日以内出荷
レスキューは内張りクリップ、配線用ファスナー、モール用クリップ等の補修用クリップです。
車に付いているクリップが何らかの原因で壊れた時にそのクリップの頭部分を利用して補修します。もちろん通常クリップとしても使用可能です。
セット内容レスキュー80ヶ入、ゼリー状瞬間接着剤、収納ケース、ホットナイフ(特別サービス品)
1セット
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
ワンタッチスペーサーはエアロパーツ・ドア・ボンネット等の微調整をいちいちボルトを抜かなくてもすぐに調整できます。
厚さは1mmと1.6mmの2種類です。
セット内容8×1.0、8×1.6 各25枚
材質スチール
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
タップボルト 24ミリ用パッキン 3枚入り
1袋(3枚)
¥1,679
税込¥1,847
4日以内出荷
1セット
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
塗装ボルトを締めたり弛めたりする場合に、傷をつけないキャップが誕生しました。
仕様M6用
1セット(200個)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
ピッチゲージでは測定困難な場合に使用する
用途ピッチの測定
仕様測定ピッチ:メートル0.5~3.5/インチ40~8山
シートサイズ(mm)210×300
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮
ブレーキオイルの節約
清掃時間の短縮
セット内容ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口)
危険物の類別非危険物
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
大幅時間短縮、イライラ解消、やけど・ケガの防止。
ダイナモやクーラーベルトのアジャストボルトの締付、ゆるめ作業が驚くほど簡単にできます。もちろん通常工具では作業困難な所にも使用できます。
従来のように余分な部品をはずさずに作業ができます。
専用ハンマーを使えばかたく締まったボルトも楽々ゆるみます。
専用ソケットを使えば奥まった場所にも対応できます。
付属品専用ソケット(12mm、14mm)、ハンマー(880g)
長さ(mm)565
寸法(mm)(ラチェット部)12
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
タップボルト 20ミリ用パッキン 3枚入り
1袋(3枚)
¥1,609
税込¥1,770
4日以内出荷
タップボルト 14ミリ用パッキン 5枚入り
1袋(5枚)
¥1,599
税込¥1,759
4日以内出荷
タップボルト 10ミリ用パッキン 5枚入り
1袋(5枚)
¥1,599
税込¥1,759
4日以内出荷
自動車のルーフ部分の磨きや塗装、鈑金作業時に体を支えて作業への負担を軽減します
用途車のサイドガラスに吸盤にて固定する。吸盤は左右にスライドさせることができるので、ガラスの幅に合わせて調整することができます。
高さ(mm)160
本体寸法(mm)1000×30×14
寸法(Φmm)【吸盤】120(×2個)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
セット内容吊し金(ステンレス3ミリ)、油止め栓、ロングノズル、ピタットゴム、ごっくん本体
色白
危険物の類別非危険物
1セット
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
カンタン、スピーディに折れたボルトのセンターに穴をあけることが出来るレスキューツール。
逆タップを使わずに折れたボルトの処理作業をするご提案です。
折れたボルトの真中に下穴をあけ段階的にその穴を広げてボルトの谷の部分を削り落とす方法をおすすめします。
1
2
次へ