カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(31)
- ヘッドライト本体(30)
- ヘッドライト部品(1)
- メカニカル部品(5)
- 標準ローラーチェーン(4)
- 電動工具(1)
- ワークライト(1)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 浮子/フロート(4)
- バイク純正部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
明るさ(Lm)
電球の種類
照射距離(m)
20~30未満・30~40未満・40~50未満・70~80未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満
ブランド
モノタロウ・ZEXUS(ゼクサス)・ゼクサスチェン・マキタ・冨士灯器・ルートアール・piaggio(ピアッジオグループ)・KANA(片山チエン)・椿本チエイン・がまかつ Gamakatsu
「ZEXUS」の検索結果

ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト プロフェッショナルモデル
ZEXUS(ゼクサス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ZEXUS最強の明るさと機能、第3世代フラッグシップモデル 驚異の明るさ1200ルーメン! 光量を調整するディミング機能と照射角度を調整するフォーカス機能で、あらゆるシーンで最適な光を創り出すことができます。ライトカラーは絶対的な明るさの「白色」、自然な色合いで作業から移動が快適な「電球色」、魚に警戒心を与えにくい「赤色」の3カラー。また、釣り人の存在を知らせる安全機能である後部認識等や、バッテリー残量が一目でわかるインジケーターも装備。付属充電池「ZR-02」はUSB-Cポートから様々なデバイスに給電可能。釣りはもちろん、非常時のパワーバンクとしてもご使用頂けます。付属品専用ベルクロベルト本体質量(g)約130(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約70×42×37/バッテリーケース:約92×38×33光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ電球色×8/高性能LEDチップ赤色×1使用電池リチウムイオン電池電源タイプ充電式適合バッテリーZR-02明るさ(Lm)約1200(メインLED+電球色LED8灯 ブースト10モード)/約980(メインLED100%ワイドビーム時)/約325(電球色LED8灯100%時)/約15(赤色LED100%時)防水保護等級IPX4相当照射距離(m)約200点灯時間(時間)メインLED:実用点灯約35(10%時)/メインLED:実用点灯約6(100%時)/サブLED:実用点灯約15(電球色LED100%時)/サブLED:実用点灯約80(赤色LED100%時)エコロジー商品省エネ
ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト ベーシックモデル
ZEXUS(ゼクサス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スポット光もワイド光も自由自在のフォーカス機能を搭載 ワイド光での移動から瞬時に手元のスポット光に調整が可能となります。また。ゲームベストに装着可能なベルクロベルトを標準付属。アングラーの声から生まれたアイデアを凝縮しました。明るさにもこだわったサブLEDの赤色ライトはラインを反射しづらく、ノットの結束やトラブル時に抜群の威力を発揮します。また、水中で光を通しにくいカラーの為、警戒心の強いターゲットを狙うのにもってこいの1台です。付属品専用ベルクロベルト本体質量(g)約50(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×29×38光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ赤色×5使用電池単4形アルカリ電池×3(別売)/ZEXUS専用電池ZR-01(別売)電源タイプ電池式/充電式明るさ(Lm)約400(白色100%時)/約60(赤色100%時)防水保護等級IPX4相当照射距離(m)約120(白色スポット点灯時)点灯時間(時間)アルカリ電池使用時:白色フォーカスモード100%時:約3.7/白色フォーカス10%時:約37/赤色モード100%時:約6.5/赤色モード10%時:約48エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
ZEXUS(ゼクサス)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷コンパクトボディにハイパワー。最大420ルーメンの白色、手元照射に最適な電球色、警戒心を与えにくい赤色LEDにカスタムオプティカルレンズを搭載。フィールド、シーンを問わずあらゆる状況に対応します。 また、充電ポートはUSB TYPE-Cを採用し利便性も向上しました本体寸法(mm)40.2×35.2×26.3本体質量(g)32保護等級IPX4相当電源タイプリチウムイオンポリマー充電池(600mAh)明るさ(Lm)約420照射距離(m)約126電球の種類LED点灯時間(時間)2~18
ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト ベーシックモデル
ZEXUS(ゼクサス)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷軽量コンパクトで明るさ560ルーメンを達成 スポット光もワイド光いずれも強力なLEDを採用し、乾電池で500ルーメン、ZEXUS専用バッテリー「ZR-01」を使用すれば最大560ルーメンというプロフェッショナルモデル並みの明るさ。また、魚に警戒されづらい赤色LEDも搭載。本体質量(g)約47(本体のみ)光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ白色×12/高性能LEDチップ赤色×1使用電池単4アルカリ電池×3(別売)/ZEXUS専用電池ZR-01(別売)本体サイズ(mm)約幅60×高さ45×奥行34電源タイプ電池式/充電式明るさ(Lm)ZR-01充電池使用時:約560(全灯モード時)/約460(12灯ワイドモード時)/約320(1灯スポットモード時)、アルカリ電池使用時:約500(全灯モード時)/約430(12灯ワイドモード時)/約300(1灯スポットモード時)防水保護等級IPX4相当照射距離(m)約120(スポット点灯時)点灯時間(時間)ZR-01充電池使用時:全灯モード100%時:約1.5/全灯モード10%時:約13/スポットモード100%時:約2/スポットモード10%時:約20/ワイドモード100%時:約1.5/ワイドモード10%時:約16、アルカリ電池使用時:全灯モード100%時:約4/全灯モード10%時:約35/スポットモード100%時:約4/スポットモード10%時:約42/ワイドモード100%時:約3/ワイドモード10%時:約39エコロジー商品省エネ
ZEXUS LED ヘッドライト ZX-R740
ZEXUS(ゼクサス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷明るさ最大1300ルーメン(ブースト時)です。フォーカス付きで照射角度の変更可能です。付属品ベルクロベルト、ヘッドベルト、USBケーブル(Type-C)、マイクロBトラスコ品番645-3657材質ABS樹脂幅(mm)70高さ(mm)42奥行(mm)37保護等級IPX4相当使用電池専用充電池ZR-03充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)5000明るさ(Lm)1300最大点灯時間46h
LED ヘッドライト ZX-R30
ZEXUS(ゼクサス)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷質量28gの充電池内蔵の小型軽量ライトです。 誤作動を防ぐ、スイッチロック付きです。 白色LEDと赤色LEDを搭載しています。 ムラのないワイド照射で倉庫内作業などに最適です。付属品USBケーブル、クリップトラスコ品番324-5479材質ABS樹脂幅(mm)40色ブラック高さ(mm)33奥行(mm)25電源(V)リチウムポリマー充電池全光束(Lm)420保護等級IPX4相当バッテリー容量(mAh)600明るさ(Lm)400最大点灯時間8エコロジー商品省エネ
専用リチウム電池
ZEXUS(ゼクサス)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷本体に充電ポートを備えた充電池です。(USB Type-C) 3400mAhの大容量バッテリーです。 USBポート付で非常時にパワーバンクとして使えるZEXUS専用充電池です。付属品USB Type-Cケーブルトラスコ品番195-0762適合機種ZX-R370、ZX-R730長さ(mm)70幅(mm)18質量(g)48奥行(mm)18バッテリー容量(Ah)3.4バッテリー容量(mAh)3400アズワン品番64-8785-84ポート(充電)USB Type-C
ZEXUS(ゼクサス) FLASHER(フラッシャーライト)
ZEXUS(ゼクサス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ナイトゲームの「必需品」のフラッシャーライト 夜釣りにおいて釣り人の存在を知らせる機能はもちろん、手元を照らすトーチとして使用できるマルチカラーLEDライトです。フラッシャーライトとしてはホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色に変更が可能な為、複数人数での釣行時すぐに誰かを知ることができます。また、180ルーメンの白色LED常灯モードは手元・足元を明るく照らし、釣りはもちろんウォーキングからアウトドアまで、あらゆるシーンで活躍します。質量(g)約22(本体のみ)光源高性能チップLED赤色・緑色・青色・白色×各1寸法(Φ×mm)約27.4×77(本体のみ)使用電池単3形アルカリ電池×1本(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)フラッシャー使用時:約1 白色100%点灯時:約180防水保護等級IPX7相当点灯時間(時間)フラッシャー使用時:実用点灯約200 白色点灯時:実用点灯約3.5エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
ZEXUS(ゼクサス)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷進化したハイブリッドシリーズ ハイエンドモデル。ハイブリッドシリーズ最高峰の620ルーメン。コンパクトでありながら圧倒的な明るさでアングラーをサポートします。配光部にはカスタムオプティカルレンズ採用し、ワイド光とスポット光両方の特性を兼ね備えた照射を実現。足元の確認から遠方照射まで様々な状況に対応本体寸法(mm)60×45×31.5本体質量(g)48保護等級IPX4相当電源タイプZR-01+または単4形アルカリ乾電池×3明るさ(Lm)約620照射距離(m)約146電球の種類LED点灯時間(時間)2.5~45
ZEXUS専用バッテリー
ZEXUS(ゼクサス)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷充電口は待望のTYPE-Cの高速充電対応。充電し繰り返し使用できる。乾電池代が不要でエコ。軽量・コンパクトUSB充電で車やモバイルバッテリーからも充電可能!。-20度の寒冷地仕様でも適応。USBケーブル別売。質量(g)約20入力5V/1A使用電池高出力リチウムバッテリーバッテリー容量(mAh)1000色(本体)ブラック点灯色【充電時】赤色点灯/【充電完了】緑色点灯
ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン)
ZEXUS(ゼクサス)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷アジ、メバル、タチウオなどの人気魚種において、釣果に直結する重要なファクターのひとつが飛距離。 遠くのスポットの高活性個体を狙いたいアングラーの要望に対し、これまでも発光フロートは存在していました。 しかし、そのほとんどが電池式の為、キャップ開閉部からの浸水トラブルという課題がつきまといます。 その課題を解決する為、ZEXUSのLED・リチャージ技術と、FUJI-TOKIのフロート技術を集結し、完全防水・ワイヤレス充電の「BrightOn-ブライトオン」が生まれました。 その給電方法はスマホ同様のワイヤレス(非接触充電) 専用スタンドにセットするだけのスマートデザインです。 もちろん実釣性能にもこだわりを満載。面発光で抜群の視認性を確保するLEDには、視認性重視の緑と、魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開。 本体下部はフロートの回転を防ぐ船底形状。 また、付属のピン・キャップを使用することで、固定式(3点式)/遊動式の両方が使用可能になる2way仕様。 潮流の変化や、フロートの位置が一目でわかる、ワイヤレス充電式フロート、アングラーの声から生まれたナイトゲームの新スタイル、是非お試しください。 【アジ、メバルなどのライトゲーム用LEDフロート】 固定式・遊動式どちらも使える2way仕様 業界初ワイヤレス充電式を採用 着水地点・潮の流れ・リグの位置が一目でわかる 糸が通るパイプ部分・ピン/キャップには、強度・耐摩耗性に優れたPOM樹脂を使用 視認性に優れた緑/魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開(緑色は明るく、赤色は光量を控えた設計になります。)付属品ブライトンシリーズ専用消灯器・ピン+キャップ寸法(mm)23.0×42.9質量(g)10.5充電時間(分)約35(35分充電で約30分使用可)バッテリー容量(mAh)20発光体超小型高輝度LED点灯時間(時間)約4~5浮力(g)残:1
ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン)
ZEXUS(ゼクサス)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷アジ、メバル、タチウオなどの人気魚種において、釣果に直結する重要なファクターのひとつが飛距離。 遠くのスポットの高活性個体を狙いたいアングラーの要望に対し、これまでも発光フロートは存在していました。 しかし、そのほとんどが電池式の為、キャップ開閉部からの浸水トラブルという課題がつきまといます。 その課題を解決する為、ZEXUSのLED・リチャージ技術と、FUJI-TOKIのフロート技術を集結し、完全防水・ワイヤレス充電の「BrightOn-ブライトオン」が生まれました。 その給電方法はスマホ同様のワイヤレス(非接触充電) 専用スタンドにセットするだけのスマートデザインです。 もちろん実釣性能にもこだわりを満載。面発光で抜群の視認性を確保するLEDには、視認性重視の緑と、魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開。 本体下部はフロートの回転を防ぐ船底形状。 また、付属のピン・キャップを使用することで、固定式(3点式)/遊動式の両方が使用可能になる2way仕様。 潮流の変化や、フロートの位置が一目でわかる、ワイヤレス充電式フロート、アングラーの声から生まれたナイトゲームの新スタイル、是非お試しください。 【アジ、メバルなどのライトゲーム用LEDフロート】 固定式・遊動式どちらも使える2way仕様 業界初ワイヤレス充電式を採用 着水地点・潮の流れ・リグの位置が一目でわかる 糸が通るパイプ部分・ピン/キャップには、強度・耐摩耗性に優れたPOM樹脂を使用 視認性に優れた緑/魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開(緑色は明るく、赤色は光量を控えた設計になります。)付属品ブライトンシリーズ専用消灯器・ピン+キャップ寸法(mm)23.0×42.9質量(g)9.5充電時間(分)約35(35分充電で約30分使用可)バッテリー容量(mAh)20発光体超小型高輝度LED点灯時間(時間)約4~5浮力(g)残:1
ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン)
ZEXUS(ゼクサス)¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷アジ、メバル、タチウオなどの人気魚種において、釣果に直結する重要なファクターのひとつが飛距離。 遠くのスポットの高活性個体を狙いたいアングラーの要望に対し、これまでも発光フロートは存在していました。 しかし、そのほとんどが電池式の為、キャップ開閉部からの浸水トラブルという課題がつきまといます。 その課題を解決する為、ZEXUSのLED・リチャージ技術と、FUJI-TOKIのフロート技術を集結し、完全防水・ワイヤレス充電の「BrightOn-ブライトオン」が生まれました。 その給電方法はスマホ同様のワイヤレス(非接触充電) 専用スタンドにセットするだけのスマートデザインです。 もちろん実釣性能にもこだわりを満載。面発光で抜群の視認性を確保するLEDには、視認性重視の緑と、魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開。 本体下部はフロートの回転を防ぐ船底形状。 また、付属のピン・キャップを使用することで、固定式(3点式)/遊動式の両方が使用可能になる2way仕様。 潮流の変化や、フロートの位置が一目でわかる、ワイヤレス充電式フロート、アングラーの声から生まれたナイトゲームの新スタイル、是非お試しください。 【タチウオ専用LEDフロート】 固定式・遊動式どちらも使える2way仕様 業界初ワイヤレス充電式を採用 着水地点・潮の流れ・リグの位置が一目でわかる 糸が通るパイプ部分・ピン/キャップには、強度・耐摩耗性に優れたPOM樹脂を使用 視認性に優れた緑/魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開(緑色は明るく、赤色は光量を控えた設計になります。)付属品ブライトンシリーズ専用消灯器・ピン+キャップ寸法(mm)25.0×51.2質量(g)13充電時間(分)約35(35分充電で約30分使用可)バッテリー容量(mAh)40(20×2)発光体超小型高輝度LED点灯時間(時間)約4~5浮力(g)残:2
標準ローラーチェーン
(82件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷一般的に使用されているチェーンです。用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン列数1販売区分業務用
充電式ヘッドライト
マキタ(10件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台欠品中Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!質量(kg)0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)能力照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m)コード長さ(m)1.2連続使用時間(時間)約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽)連続使用時間(分)約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリー電圧(V)14.4/18適合バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815)
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
超高輝度電気ウキ
冨士灯器¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷棒型電気ウキの決定版電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、スズキ(セイゴ)、イシモチ、イカ、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
LUXXE ショアゴリラR
がまかつ Gamakatsu¥72,980~税込¥80,278~1個6日以内出荷軽快さとしなやかさで暴威を制するプラッギングモデル。近海の大型回遊魚に照準をあわせたショアプラッギングモデル。ブランク全層に「TORAYCA(R)T1100G」を採用し、大幅な軽量化を図りつつも、ターゲットの暴威を制するしなやかなパワー特性を備えています。ベリー~バットセクションに荷重がスムーズに移行するロッドアクションに設定しているので、ルアーウェイトが乗せやすく、あらゆる状況でも安定した飛距離性能と軽快なキャストフィールを発揮。また、大きな負荷がかかる状況でアングラーの負担を軽減しながら余裕を持ったファイトが可能です。ティップ~ベリーセクションにLKWSGガイド、バットにはMNSGガイドをセッティング。ライントラブルを軽減しつつティップセクションの軽量化を図り、飛躍的に操作性が向上しました。タイプスピニンググリップ長さ(mm)470材料C97.5% G2.5%全長(cm)305(10'0"ft)仕舞(cm)157
ステンレスローラチェーン
ゼクサスチェン¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷300クラスステンレス鋼を素材としたチェンです。酸性やアルカリ性の雰囲気、水のかかる場所及び低温、高温等の特殊環境下で使用する場合に適しています。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3.048ピン形式リベット形
標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(35件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブル
ルートアール¥589~税込¥648~1個当日出荷新型USBコネクタ Type-C を搭載したケーブルです。 Nexus 5X や Nexus 6P 、 ASUS ZenPad S 8.0 の 充電 や データ転送 が可能です。 転送速度はUSB2.0規格に準拠しています。 高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。 柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。 コネクタ内部には抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 便利なベルクロケーブルタイが付属(0.2mと0.6mには付属しません) ※ 充電スピードはUSB電源や端末の仕様・状態によって異なります。 ※ 本製品はiPhone・iPadには対応しておりません。 ※ 保証期間:ご購入後3ヶ月間最大電流(A)3対応 (※ケーブルの仕様上の最大値)対応機種Type-C搭載Nexus5X・Nexus6P・ASUSZenPadS8.0などインターフェイスUSB2.0
ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト プロフェッショナルモデル
ZEXUS(ゼクサス)取扱い終了「照らす」という基本性能を徹底的に研ぎ澄ましたオールラウンドモデル メインLEDは1000ルーメン。ZEXUSシリーズトップクラスの驚異的な明るさを実現。また、ハイパワー&大容量の「ZR-02」バッテリーにより、明るさ重視から省電力仕様まで豊富な点灯バリエーションを誇ります。これだけのスペックながら、贅肉をそぎ落としたスパルタンなデザインは約91g(本体)と超軽量。付属充電池の「ZR-02」はUSB-Cポートから様々なデバイスに給電可能。釣りはもちろん、非常時のパワーバンクとしてもご使用頂けます。付属品専用クリップ・専用ベルクロベルト本体質量(g)約91(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約44.6×35.5×21.8/バッテリーケース:約25.5×96.9光源HIGH POWER LED 白色×3/HIGH POWER LED 電球色×1使用電池リチウムイオン電池電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)3400適合バッテリーZR-02明るさ(Lm)約1000(メイン白色LED100%時)/約20(メイン白色LED10%時)/約350(サブ電球色LED100%時)/約17(サブ電球色LED10%時)防水保護等級IPX4相当照射距離(m)約200点灯時間(時間)メインLED:実用点灯約98(5%時)/メインLED:実用点灯約6.5(100%時)/サブLED:実用点灯約96(5%時)/サブLED:実用点灯約24(100%時)
ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト ベーシックモデル
ZEXUS(ゼクサス)取扱い終了ラインが見えやすい電球色のメインLED採用の充電式モデル 白色LEDが主流の今、PEをはじめとするラインの反射を防ぐ電球色カラーをメインLEDに採用。また、サブLEDには魚に警戒心を与えにくい赤色を採用。付属品専用クリップ・USBケーブル本体質量(g)約28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×33×25光源高性能チップLED電球色×8 高性能チップ赤色×1使用電池専用リチウムポリマー電池600mAh(内蔵)電源タイプ充電式明るさ(Lm)約380(100%点灯時)・約40(10%点灯時)防水保護等級IPX4相当照射距離(m)約32点灯時間(時間)100%点灯時:実用点灯約2、10%点灯時:実用点灯約8
ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト プロフェッショナルモデル
ZEXUS(ゼクサス)取扱い終了照射角度自由自在。充電式ハイパワーモデル フォーカス機能とディミング機能を搭載し、照射角度から明るさまで自由自在。ZEXUS専用充電池「ZR-02」を採用することにより、750ルーメンのハイパワーとアングラーが求める機能にこだわったモデルです。赤色のサブLEDは魚に警戒心を与えにくく、快適に作業ができる明るさも同時に実現。付属充電池の「ZR-02」はUSB-Cポートから様々なデバイスに給電可能。釣りはもちろん、非常時のパワーバンクとしてもご使用頂けます。付属品専用クリップ・専用ベルクロベルト本体質量(g)約93(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約44.6×35.5×31.1/バッテリーケース:約25.5×96.9光源HIGH POWER LED 白色×1/HIGH POWER LED 白色×1(赤色レンズ)使用電池リチウムイオン電池電源タイプ充電式適合バッテリーZR-02明るさ(Lm)約750(メイン白色LED100%時)/約20(メイン白色LED5%時)/約24(サブLED100%時)/約1.5(サブLED5%時)防水保護等級IPX4相当照射距離(m)約160点灯時間(時間)メインLED:実用点灯約64(5%時)/メインLED:実用点灯約5.5(100%時)/赤色サブLED:実用点灯約120(5%時)/赤色サブLED:実用点灯約20(100%時)
LED ヘッドライト ZX-180 明るさ310lm 16h
ZEXUS(ゼクサス)取扱い終了アルカリ乾電池と専用充電池が使えるハイブリッドタイプです。スポット光に白色、ワイド光に電球色を搭載したモデルで、2色同時点灯が可能です。ムラのないワイド照射で倉庫内作業などに最適です。誤作動を防ぐ、スイッチロック付きです。トラスコ品番160-6418セット内容本体幅(mm)60色ブラック高さ(mm)45奥行(mm)34電源(V)単4形アルカリ乾電池×3全光束(Lm)310保護等級IPX4相当光源SUPER LED 白色×1 電球色×1明るさ(Lm)310照射距離(m)100最大点灯時間16照射角度(°)120
ZX-160 LEDヘッドライト 230lm スタンダードモデル
ZEXUS(ゼクサス)取扱い終了シングルスイッチ採用=シンプル操作のストレスZERO仕様。 広い照射面でワイド照射。 長時間使用可能。 幅広い層にオススメ!色ブラック質量(g)約46(電池別)全光束(Lm)約230寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×45×34保護等級IPX4光源SUPER LED 白色×1電池寿命(時間)HIGHモード:約6.5 LOWモード:約50使用電池単4形アルカリ電池×3本(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)約230RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当照射距離(m)90視認距離約90m電球の種類LED最大点灯時間HIGHモード:約6.5時間、LOWモード:約50時間
ZX-155 LEDヘッドライト 160lm 軽量コンパクトモデル
ZEXUS(ゼクサス)取扱い終了シングルスイッチ採用=シンプル操作のストレスZERO仕様。 広い照射面でワイド照射。 長時間使用可能。 幅広い層にオススメ!色ブラック質量(g)約47(電池別)全光束(Lm)約160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×45×34保護等級IPX4光源高性能LEDチップ 白色×3個高輝度Φ5mm赤色LED × 2個高輝度Φ5mm電球色LED × 2個電池寿命(時間)HIGHモード:約10.5 LOWモード:約70使用電池単4形アルカリ電池×3本(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)約160RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当照射距離(m)40視認距離約40m電球の種類LED最大点灯時間HIGHモード:約10.5時間、LOWモード:約70時間
ZX-S240 LEDヘッドライト 80lm 軽量コンパクトモデル
ZEXUS(ゼクサス)取扱い終了軽量コンパクトモデル。色ブラック質量(g)約27(電池別)全光束(Lm)約80保護等級防噴流形(IPX5相当)光源高性能XPG3白色LED×1個電池寿命(時間)メインLED:約7.5~約35(100%~5%)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×40×25使用電池単3形アルカリ電池×1本(別売)防塵防水性能防噴流形(IPX5相当)電源タイプ電池式明るさ(Lm)約80RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)20視認距離約20m(100%時)電球の種類LED最大点灯時間メインLED:約7.5~約35時間(100%~5%)
ZX-170 LEDヘッドライト 240lm アドバンスモデル
ZEXUS(ゼクサス)取扱い終了シングルスイッチ採用=シンプル操作のストレスZERO仕様。 広い照射面でワイド照射。 長時間使用可能。 幅広い層にオススメ!色ブラック質量(g)約47(電池別)全光束(Lm)約240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×45×34保護等級IPX4光源SUPER LED 白色 スポット×1 ワイド×2電池寿命(時間)SPOTモード:約7 WIDEモード:約16使用電池単4形アルカリ電池×3本(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)約240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当照射距離(m)90視認距離約90m電球の種類LED最大点灯時間SPOTモード:約7時間、WIDEモード:約16時間
ZX-S250 LEDヘッドライト 100lm 多機能スタンダードモデル
ZEXUS(ゼクサス)取扱い終了多機能型スタンダードモデル色ブラック質量(g)約27(電池別)全光束(Lm)約100保護等級防噴流形(IPX5相当)光源高性能XPG3白色LED×1個高輝度Φ5mm電球色LED×2個電池寿命(時間)メインLED:約6.5~約30(100%~10%)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×40×25使用電池単3形アルカリ電池×1本(別売)防塵防水性能防噴流形(IPX5相当)電源タイプ電池式明るさ(Lm)約100照射距離(m)70視認距離約70m(100%時)電球の種類LED最大点灯時間メインLED:約6.5~約30時間(100%~10%)
LEDヘッドライト 400lm 充電式 プロフェッショナルモデル
ZEXUS(ゼクサス)取扱い終了繰り返し充電ができる色ブラック質量(g)約203(電池内蔵)全光束(Lm)約400保護等級耐水形(IPX6相当)光源SUPERLED10W相当白色LED×1個高輝度Φ5mm電球色LED×2個高輝度Φ5mm赤色LED×2個バッテリーリチウムポリマー電池寿命(時間)HIGHモード:約4、MIDモード:約8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドライト:約57×47×52、電池ボックス:約80×35×53使用電池リチウムポリマー充電池防塵防水性能耐水形(IPX6相当)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1800明るさ(Lm)約400照射距離(m)170視認距離約170m(HIGHモード時)電球の種類LED最大点灯時間HIGHモード:約4時間、MIDモード:約8時間
LEDヘッドライト 300lm 充電式 アドバンスモデル
ZEXUS(ゼクサス)取扱い終了繰り返し充電ができる色ブラック質量(g)約110(電池内蔵)全光束(Lm)約300保護等級防噴流形(IPX5相当)光源SUPERLED8W相当白色LED×1個高輝度Φ5mm電球色LED×2個高輝度Φ5mm赤色LED×2個バッテリーリチウムポリマー電池寿命(時間)HIGHモード:約4、MIDモード:約6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×35×45使用電池リチウムポリマー充電池防塵防水性能防噴流形(IPX5相当)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)約300照射距離(m)100視認距離約100m(HIGHモード時)電球の種類LED最大点灯時間HIGHモード:約4時間、MIDモード:約6時間
ZX-S700 LEDヘッドライト 800lm ブース搭載モデル
ZEXUS(ゼクサス)取扱い終了驚愕の明るさ800ルーメン色ブラック質量(g)約194(電池別)全光束(Lm)約800保護等級防噴流形(IPX5相当)光源高性能XPL白色LED×2個、高輝度Φ5mm電球色LED×2個、高輝度Φ5mm赤色LED×2個電池寿命(時間)メインLED:約5~約38(100%~10%)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドライト:約85×40×40、電池ボックス:約80×40×55使用電池単3形アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能防噴流形(IPX5相当)電源タイプ電池式明るさ(Lm)約800RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)200視認距離約160m(100%時)電球の種類LED最大点灯時間メインLED:約5~約38時間(100%~10%)
ZX-S260 LEDヘッドライト 270lm ワイド照射アドバンスモデル
ZEXUS(ゼクサス)取扱い終了超ワイドビーム・電球色・茜色色ブラック質量(g)約41(電池別)全光束(Lm)約270保護等級防噴流形(IPX5相当)光源高性能XPL白色LED×1個、高輝度Φ5mm赤色LED×2個、高輝度Φ5mm電球色LED×2個電池寿命(時間)メインLED:約2.5~約45(100%~10%)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×35×45使用電池単4形アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能防噴流形(IPX5相当)電源タイプ電池式明るさ(Lm)約270照射距離(m)90視認距離約90m(100%時)電球の種類LED最大点灯時間メインLED:約2.5~約45時間(100%~10%)
ZX-130 LEDキーライト
ZEXUS(ゼクサス)取扱い終了完全防水仕様です。色ブラック質量(g)約16(電池別)全光束(Lm)約10保護等級水深2m(IPX7相当)光源SUPERマルチカラーLED電池寿命(時間)約72本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×23×72使用電池単4形アルカリ電池×1本(別売)防塵防水性能水深2m(IPX7相当)電源タイプ電池式明るさ(Lm)約10RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)100電球の種類LED最大点灯時間約72時間
ZX-D100 LEDクリップライト 電球色
ZEXUS(ゼクサス)(1件のレビュー)取扱い終了キャップに取付可能で手元作業にぴったり。色ブラック質量(g)約26(電池別)保護等級防沫形(IPX4相当)光源高輝度Φ5mm電球色LED×3個電池寿命(時間)電球色3灯:約11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×23×65使用電池CR2032×2個(別売)防塵防水性能防沫形(IPX4相当)電源タイプ電池式明るさ(Lm)約8照射距離(m)25視認距離約25m電球の種類LED最大点灯時間約11時間
LED ヘッドライト
ZEXUS(ゼクサス)取扱い終了赤色後部認識灯を搭載しています。(点灯、点滅切替可能) 専用充電池は取り外し可能なので、即座にバッテリー交換が行えます。 サブLEDは赤色、電球色を搭載し、状況に応じて使い分けができます。 メインLED用スイッチとサブLED用スイッチが独立しており、操作が非常に簡単です。 無段階調光機能、スイッチロック機能付きです。トラスコ品番195-0761セット内容専用充電池(ZR-02)、USBケーブル(2種)幅(mm)57高さ(mm)52質量(g)114奥行(mm)47電源専用充電池ZR-02全光束(Lm)830保護等級IPX4相当LED色(サブ)赤色、電球色照射距離(m)200点灯時間(時間)(最大)約6~45