・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様標準仕様
寸法L(mm)45
シリーズETP-A
寸法d(mm)42
寸法L1(mm)62
許容トルク(N・m)940
寸法D(mm)55
寸法D1(mm)70
寸法L2(mm)7.5
寸法L4(mm)8.4
M6-M5×16
1個
¥20,896
税込¥22,986
当日出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様六角ボルト仕様
寸法L(mm)45
シリーズETP-A-B
寸法d(mm)42
寸法L1(mm)62
許容トルク(N・m)940
寸法D(mm)55
寸法D1(mm)70
寸法L2(mm)7.5
寸法L4(mm)8.4
M6-M5×10
1個
¥22,891
税込¥25,180
10日以内出荷
こんなお得な商品も!
Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形A
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。
種別A形
材質ゴム
種類Vベルト
引張強度(kN)4.4
伸長率(%)3
こんなお得な商品も!
Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
角度(°)40
ベルト形A
こんなお得な商品も!
Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
用途EA995A-42、-48用ふた
材質ポリプロピレン(再生樹脂)
エスコ品番EA995A-42F
質量(g)約407
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×280×148
商品タイプフタ
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
こんなお得な商品も!
農業機械用Vベルト LA形
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)8.0
ベルト幅(mm)12.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
規格A42
部品名称Vベルト A42
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB)
図解NoMS513EFR-K ホース送り出し装置部品_No.30、MS653DFR-Y ホースオクリダシソウチ部品_No.29、MS613EFR-M ホース送り出し装置部品_No.30、MSA410-M ホース送り出し装置部品_No.30、MSA513-M ホース送り出し装置部品_No.30、MSA413-K ホース送り出し装置部品_No.30、MS413EFR-K ホース送り出し装置部品_No.30、MSA413-M ホース送り出し装置部品_No.30、MS613EFR-K ホース送り出し装置部品_No.30、MS753DFR-Y ホース送り出し装置部品_No.29、MSA410-K ホース送り出し装置部品_No.30、MS513EFR-M ホース送り出し装置部品_No.30、MS413EFR-M ホース送り出し装置部品_No.30、MS613DFR-Y ホースオクリダシソウチ部品_No.29、MSA513-K ホース送り出し装置部品_No.30、MSA613-K ホース送り出し装置部品_No.30、MSA613-M ホース送り出し装置部品_No.30
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SA形
ベルト高さ(mm)7.0
ベルト上幅(mm)12.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
1個
¥15,500
税込¥17,050
4日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。
従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。
平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。
標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。
ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など
ベルト形A
ベルト上幅(mm)12.7
材質ゴム
種類Vベルト
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
仕様EA991HB-2A、(旧)EA991HB-42用ノズル
全長(mm)約345
危険物の類別非危険物
先端ノズル径(Φmm)約19
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上
長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形
ベルト高さ(mm)7
ベルト上幅(mm)12.7
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
フラップ(弁)付きなので、フタをしたまま電子レンジで加熱できる便利な容器。
蒸気を適度に逃がし、蒸れすぎや、乾燥から食品を守り、おいしく温められます。
もちろん冷凍もできるので、オールマイティーに使える容器です。
アルコールや酸、アルカリ等の強い食品の保存も、安心してご使用できます。(耐薬品性に優れています)
寸法(mm)191×130×H64
容量(mL)940
レンジ可
1セット(1セット)
¥429
税込¥472
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム
使用温度範囲(℃)-40~70
角度(°)40
関連資料(0.75MB)
。UL、CSA。Heavy Mate C146 Dタイプコンタクトインサート。Heavy Mate DタイプコンタクトインサートはDフレームハウジングとフード用で、オスとメスのバージョンがあります。金属製ハウジングに取り付けた場合の定格は42 V、熱可塑樹脂ハウジングに取り付けた場合の定格は250 Vです。
仕様●タイプ:Dタイプインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate D●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:42 V●オス/メス:メス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20●行数:3●接続方向:ストレート●ポール形式:8P●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8985
アズワン品番65-7789-90
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:42 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:3NO + 1NC
アズワン品番65-7284-02
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:42 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.042 kW●通常端子構成:2NO
アズワン品番65-7291-15
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途線径が細いため、穴径の小さな部品の取り付けや吊り下げに。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
線径(Φmm)2.5
寸法D(mm)2.5
参考使用荷重(kg)2
箱入数5パック(4本/パック)
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ