こんなお得な商品も!
アクリル板 透明 厚3mm
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
揺動角度(°)90
1個
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
3日以内出荷
揺動角度(°)90
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書(2.7MB)
1個
¥239
税込¥263
3日以内出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質CRゴム
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
形状丸
光源LED
汚染度(使用環境)3
使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)耐久性:500
振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)6
保護構造IP65(防油形)
保存温度(℃)-40~+80
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
揺動角度(°)90
トラスコ品番113-2260
色黒
質量(g)24
適合ベルト幅(mm)30
縦(mm)30
横(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
揺動角度(°)90
仕様(-) 標準品
サイズ50
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(3) 標準型、90°
ポートの種類(-) Rc1/8
ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
仕様(-) 標準品
サイズ30
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(2) 標準型、180°
ポートの種類(-) Rc1/8
ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)90
仕様(-) 標準品
サイズ20
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(3) 標準型、90°
ポートの種類(-) M5
ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
種類照光式
取付穴径(Φmm)30.5
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
フレーム丸フレーム
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(平形)
端子形状ねじ端子
フレーム丸フレーム
動作方式モメンタリ
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~+80
光源LED
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置Fuse 15A
条件付短絡電流1000A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
ボタン部寸法(mm)Φ24
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ