カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(546)
- 制御機器(180)
- 電気材料(133)
- 物流用品(102)
- バイク部品(98)
- 自動車補修部品(80)
- 印刷用紙/インク/印刷機(61)
- パソコン/周辺機器(52)
- 油圧機器・油圧ホース(38)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- フォークリフト・産機・建機用品(25)
- 事務用品(23)
- 農業機械(23)
- メカニカル部品(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- オフィス家具(12)
- 作業工具(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- 保管用品(9)
- 電動工具(9)
- 自動車純正部品(8)
- カー用品(8)
- バッテリー・電装(7)
- 学童・教育用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 家電(6)
- 防犯用品(5)
- 切削工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 清掃用品(4)
- 測定用品(4)
- 機構部品(3)
- 住設機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(465)
- CKD(115)
- KITO(キトー)(101)
- 日本モレックス(molex)(78)
- PMC(74)
- Lumberg Automation(59)
- Canon(25)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- メディアカバーマーケット(21)
- XP POWER(20)
- ヤンマー(18)
- MOXA(18)
- エスコ(16)
- 三菱電機(12)
- SIEMENS(12)
- 大阪魂(12)
- サンコー(三甲)(11)
- PRIVIO(プリビオ)(11)
- ブランドをもっと見る
「a2a-4b」の検索結果

超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。保護構造IP00照光方式非照光耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)10.5±0.3接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH機械的耐久性20万回以上電気的耐久性20万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大1.47戻りの力(N)最小0.10適合パネル厚さ(mm)1~4全体の動きT.T(参考)最大1.4mm胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
上質方眼紙 1mm目ブルー刷り
コクヨ(15件のレビュー)¥259~税込¥285~1冊当日出荷方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)罫1mm方眼・ブルー刷り
クリップボードH
コクヨ(39件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。 レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。 ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。 太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5~11mmまで) フック掛けが付いています。 ユニバーサルデザイン。用途簡単なレバー操作でラクに開閉できるクリップボード材質R-ABSエコマーク認定認定収納枚数(枚)(コピー用紙)約40エコマーク認定番号17 112 138
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥2,998税込¥3,298特価1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ラジエターキャップ
NTK(日本特殊陶業)(420件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。タイプ四輪車用標準タイプ
ラジエターキャップ
(129件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥27,980税込¥30,778特価1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント(276件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
事務用連絡ケース<シャトルバッグ>ナイロンタイプ
コクヨ(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷セキュリティ仕様/キスロック付きファスナー、ファスナー固定タブを採用。マーカータイ、南京錠等でロックができ、不正開封を抑止します。 3サイズ展開/A4、B4、A3の3サイズ展開。A3サイズは2つに折り、A4サイズとしてご使用できます。 透明ポケット付き/送り状、宛名カードが出し入れできる透明ポケット付きです。付属品セキュリティマーカータイ5本仕様透明ポケット付き材質ナイロンカードサイズ(mm)115×200
インクジェット複合機 TS3730
Canon¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から5日以内出荷基本機能をコンパクトに、Wi-Fiも手軽に使えるシンプルモデル。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【文字がくっきり、4色ハイブリッドインク】。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。インクは標準容量タイプ・大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。【リビングにも置きやすい、コンパクトボディ】。置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源ONでかんたんプリント】。本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。付属品インクタンク(BC-366/BC-365)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約4外形寸法(mm)【トレイ類/突起部含まず】横幅×奥行×高さ:約435×327×145解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~20枚液晶モニター1.5型セグメント(モノクロ)プリント方式インクジェット給紙可能枚数最大:普通紙:60枚、郵便はがき:20枚使用可能用紙サイズA4、A5、B5、レター、リーガル、はがき、スクエア(127mm)、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅89~215.9mm、長さ127~676mm)給紙方式後トレイRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):1280色数4色商品タイプ複合機
SCS13A 異径エルボ 2Bx1-1/4B 50A x 32A
KITZ(キッツ)¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc呼び径(B)2Bx1-1/4B(50A x 32A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-93RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx3/4B 40A x 20A
KITZ(キッツ)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc呼び径(B)1-1/2Bx3/4B(40A x 20A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-97RoHS指令(10物質対応)対応
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥838税込¥9221個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx1/2B 32A x 15A
KITZ(キッツ)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc呼び径(B)1-1/4Bx1/2B(32A x 15A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-96RoHS指令(10物質対応)対応
...






![[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784939-210511-02.jpg)
![[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784966-210511-02.jpg)










![[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-4A]替スポンジフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784853-210511-02.jpg)





















![[EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784896-210511-02.jpg)