458件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Adaptaflexを固定するコンジットクリップです。
材質本体:66ナイロン 使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-5~+120、【固定アプリケーション】-40~+120
1袋
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機長(mm)3000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番300-6077 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)57.3 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番300-6051 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)28.6 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)500 トラスコ品番300-6093 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)33.3 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
30,980 税込34,078
7日以内出荷

機長(mm)2000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番300-6069 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)38.2 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷

機長(mm)3000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-6034 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)48.3 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷

機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-6026 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)32.2 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK48N
RoHS
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14 A34.5 B33 H35.5 タイプフェノール樹脂製 F8 D48 C8.5 フランジフランジなし E14 D122 寸法d(mm)(H7)8 寸法Lf(mm)22.5 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)500 トラスコ品番300-5534 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)22.6 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷

機長(mm)2000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番300-5500 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)26.6 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)90
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-5453 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)16.9 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

用途銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.5 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
A34.5 B40 材質(本体)S45C 質量(g)149 タイプフェノール樹脂製 F2.5 D30 ねじピッチ2.5 C23 E12 ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

機長(mm)3000 ローラー幅(mm)500 トラスコ品番300-6115 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)66.5 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
61,980 税込68,178
7日以内出荷

機長(mm)2000 ローラー幅(mm)500 トラスコ品番300-6107 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)44.4 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
40,980 税込45,078
7日以内出荷

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-6018 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)24.1 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番300-5496 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)15.3 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)90
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷

最高使用圧力(MPa)12.0 材質炭素鋼 形状エルボ45° 接続SW(差込溶接) 管厚S80
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ステンレス管用継手 形状異径ソケット 材質SUS304 寸法C(mm)13 寸法C1(mm)13
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性の高いローラーコンベヤです。
ローラー幅(mm)600 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、ローラー:機械構造用炭素鋼管 材質(ローラー部)スチール
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF48N
RoHS
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14 A34.5 B33 H35.5 タイプフェノール樹脂製 F8 D48 C8.5 寸法H(mm)フランジ付き:42.5 フランジフランジ付き E14 D122 寸法d(mm)(H7)8 寸法Lf(mm)22.5 寸法D3(mm)フランジ付き:55 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

形状ホースニップル 使用流体圧縮空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP48N
RoHS
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14 A34.5 B33 H35.5 タイプフェノール樹脂製 F8 D48 C8.5 寸法H(mm)フランジ付き:42.5 フランジフランジ付き E14 D122 寸法d(mm)(H7)8 d13 寸法Lf(mm)22.5 寸法D3(mm)フランジ付き:55 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
強度区分8.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3387 質量(g)390 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)250 寸法A(mm)34.5 寸法F(mm)80 寸法D(mm)7.5 寸法E(mm)34 寸法B(mm)101.5 寸法C(mm)101.5 適合ねじ皿頭ねじ 寸法L2(mm)125 寸法T(mm)5 寸法W(mm)30 棚受け金具L型棚受け
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

水本機械製作所ステンレス 棚受KLD型
座繰りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上 穴径(Φmm)5 長さL(mm)120 板厚(mm)5 幅W(mm)30
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルランティ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状メイルランティ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 使用温度範囲(℃)~200 寸法F(mm)12 ねじ規格インチサイズ 使用流体
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハート・星型のチョコレートモールド。柄や形がよりハッキリでるプラスチック製のチョコ型。ポリカーボネート製の型から抜いたチョコレートは、ツヤツヤに仕上がるという特徴があります。まるで、お店で販売されているような高級感が出ます。モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM48N
RoHS
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14 A34.5 B33 H35.5 タイプフェノール樹脂製 F8 D48 C8.5 寸法H(mm)フランジ付き:42.5 フランジフランジ付き E14 D122 寸法d(mm)(H7)8 d13 寸法Lf(mm)22.5 寸法D3(mm)フランジ付き:55 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

用途機械式台秤の点検及び校正に使用する 等級M1級(2級) 材質非磁性ステンレス
1個ほか
13,980 税込15,378
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルコネクタ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状メイルコネクタ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度範囲(℃)~200 寸法F(mm)12 ねじ規格インチサイズ 使用流体
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
タイプLSMN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法p(mm)225 寸法a(mm)112 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
66,980 税込73,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)