カテゴリ
- 機構部品(11)
- 防犯用品(3)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
サービス分類
「afh-101」の検索結果

Alter+ フルHD無線&10インチモニターセット
キャロットシステムズ(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷高画質200万画素!無線カメラシリーズのフルハイビジョンモデル登場。 このセット1つで「見る・撮る・再生」が全て行えます!スマートフォンからの遠隔監視にも対応。 200万画素のフルHDモジュール(1920x1080)を採用しフルハイビジョンで撮影。 従来のHDモデルと比較して約2倍、アナログカメラ(CVBS)と比較して約4倍の高解像度を実現しました。 モニター部は10インチのタッチパネル(静電容量方式)仕様。既存モデルよりも大きく見やすく軽く触る感覚で操作できます。 付属のHDMIケーブルでお手持ちのテレビと接続すればより大画面で映像確認ができます。 近くに電源さえあれば、取り付けに特別な資格は必要ありません。 カメラを壁面や天井に固定して電源を取るだけの作業で設置が行えます。DIYが得意な方ならご自身で設置可能です。セット内容無線カメラ「AFH-111Tx」×1、受信機モニター「AFH-121Rx」×1、カメラ用ACアダプタ(DC9V 0.8A)×1、モニター用ACアダプタ(DC5V 3A)×1、カメラ用無線アンテナ×1、HDMIケーブル(HDMI_miniHDMI )×1、LANケーブル×1、六角レンチ×1、取付ネジセット×1、自己融着テープ×1、取扱説明書(保証書含む)×1材質アルミ合金質量(g)(本体・ブラケット・ケーブル)約460、(モニター)約700電源(カメラ)9V_0.8A、(モニター)DC5V_3Aケーブル長(m)3.2対応OS遠隔映像確認:iOS6.0以降、Android4.0以降センサー1/2.7インチCMOSセンサー保護等級IP66相当(カメラのみ)有効画素数約200万画素(1920×1080)機能遠隔監視消費電流(mA)(カメラ)最大530、(モニター)最大1900解像度【録画】Full_HD:1920×1080、HD:1280×720(各カメラ個別設定)、【遠隔確認画像】高:1920×1072、中:1280×720、640×352検知距離(m)【人感】最長:約7(検知角約80°)外寸法(mm)(カメラ本体)Φ65×127.5、(モニター)265×175×65記録ファイル形式H.264アンテナSMAタイプ照度(Lux)可視光撮影:4.5、最低被写体:0アズワン品番64-9111-89記録メディアmicroSD、microSDHC、microSDXCカード、USB メモリー、USB_HDDタッチパネル方式静電容量接続台数4台(同時録画可能)フレームレート10~12fps(1920×1080)、20~25fps(1280×720)変調方式GFSK /FHSS画角水平:90°、垂直:50°通信距離(m)最大200(阻害物・阻害電波のない環境において)赤外線投光距離最長約10m動作温度範囲(℃)(カメラ)''-10~50、(モニター)0~40録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル![【レンタル】フルHD無線カメラ&モニターセット アルコム[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44962209-230904-02.jpg)
【レンタル】フルHD無線カメラ&モニターセット
アルコム[防犯用品]¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から5日以内出荷ハイビジョン映像で証拠撮りに万能!防犯設備士もイチオシのワイヤレス防犯カメラ!仕様【変調方式/干渉制御】GFSK/FHSS、【スペクトラム拡散】周波数ホッピング方式、【工事設計認証番号】R 020-180064、【分割表示】1/2/4、【上書き録画】有り(ON/OFF選択可能)、【4カメラ同時録画】あり、【再生方法】モニター再生 / PC再生 / スマートフォン・タブレット、【専用アプリ】iHomeCam適合機種iPhone / iPad / Androidセット内容無線カメラ(電源接続ケーブル3m付)、カメラ用無線アンテナ、クランプ、カメラ用ACアダプター(1m)、六角レンチ材質アルミ合金質量(g)【カメラ】460(本体・ブラケット・ケーブル)、【モニター】約700外形寸法(mm)【カメラ本体】Φ65×D127.5電源【カメラ/アダプタ】9V/0.8A、【モニター】DC5V/3A対応OSiOS6.0以降 / Android4.0以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【モニター】265×65×175(アンテナ収納時)センサー1/2.7インチ CMOSセンサー保護等級【モニター】なし有効画素数約200万画素(1920×1080)記録媒体microSD消費電力(mA)【カメラ】最大530、【モニター】最大1900(充電時)解像度【録画】FullHD:1920×1080/HD:1280×720(各カメラ個別設定)、【画像】高:1920×1072 / 中:1280×720 / 中:640×352検知距離(m)【人感センサー】最長約7以内(検知角約80度)アンテナSMAタイプ最大接続台数【カメラ】4台(4台同時録画可能)タッチパネル方式静電容量方式照射距離(m)【赤外線】最長約10フレームレート【出力】Full HD(1920×1080):10~12fps/HD(1280×720):20~25fps、【記録】Full HD(1920×1080):10~12fps/HD(1280×720):20~25fps(自動切換)通信距離(m)最大200(阻害物・阻害電波のない環境において)音声出力【カメラ】(内蔵マイク) 有、【モニター】有、【遠隔映像確認】ライブ映像:あり / 再生時:なし動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【モニター】0~40映像出力【外部】有り HDMI出力(miniHDMI端子、タイプC・ver1.4対応)※別途1080i/720p入力対応のモニターが必要映像化方式H.264データレート(bits)6M周波数帯域(GHz)2.4(2400~2484MHz)容量(GB)256( microSDカード)録画方式モーション検知/スケジュール/マニュアルSDスピードクラスClass10以上モニターサイズ10型LCD (1024×600)サービス分類レンタル![M6 マシンフェンス パーテーションフレーム 7575 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08374887-141007-02.jpg)
M6 マシンフェンス パーテーションフレーム 7575 タイプ [カット品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)取扱い終了八角形フレーム用途パーティーション等に材質A6063S-T5質量(kg/m)3.933表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装適合キャップブラック:ECP-7575-6 グレー:(無し)断面2次モーメントIx 77.6×104 mm4Iy 77.6×104 mm4引張強度(N/mm2)185断面積(mm2)1456.7![M6 フリーフローコンベアフレーム 6090 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08370888-141007-02.jpg)
M6 フリーフローコンベアフレーム 6090 タイプ [カット品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)取扱い終了サイドローラーチェーン用用途フリーフローコンベアに材質A6063S-T5質量(kg/m)3.381表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装適合キャップブラック:ECP-6090-6 グレー:ECP-6090-6-GY断面2次モーメントIx 42.3×104 mm4Iy 120.1×104 mm4引張強度(N/mm2)185断面積(mm2)1252.1
増設用フルHD無線カメラ ドーム型
キャロットシステムズ取扱い終了AFH-101(フルHD無線カメラ&モニターセット)専用の増設用カメラです。 ドーム型なので玄関の軒下や屋内でも背景に馴染むのでいかにも防犯カメラの威圧感なく設置可能です。 保護等級IP54の防水仕様なので、軒下など直接の風雨にさらされない場所であれば屋外設置も可能です。 AFH-101受信機で最大4台まで増設可能です。付属品ACアダプター、取付ネジ、カメラ用アンテナ、癒着テープ材質アルミ合金形状ドーム型質量(g)約440タイプAFH-101用増設カメラ使用温度範囲(℃)-5~50奥行(mm)81寸法(Φmm)109センサー1/2.7インチCMOSセンサー保護等級IP54相当レンズサイズ(mm)3.6視野角水平115°/垂直64°使用場所屋内/屋外赤外線投光距離最大7m![SP 蝶番フレーム 0525 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08379288-141007-02.jpg)
SP 蝶番フレーム 0525 タイプ [カット品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)取扱い終了蝶番用素材用途特殊蝶番製作用材質A6063S-T5質量(kg/m)0.311表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装断面2次モーメントIx 0.025×104 mm4Iy 0.53×104 mm4引張強度(N/mm2)185断面積(mm2)115.1![SP 蝶番フレーム 1537 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08377188-141007-02.jpg)
SP 蝶番フレーム 1537 タイプ [カット品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)取扱い終了蝶番用素材用途特殊蝶番製作用材質A6N01S-T5質量(kg/m)0.694表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装断面2次モーメントIx 0.43×104 mm4Iy 2.62×104 mm4引張強度(N/mm2)245断面積(mm2)257.1![SP 蝶番フレーム 0940 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08378983-141007-02.jpg)
SP 蝶番フレーム 0940 タイプ [カット品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)取扱い終了蝶番用素材用途特殊蝶番製作用材質A6063S-T5質量(kg/m)0.541表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装断面2次モーメントIx 0.065×104 mm4Iy 2.63×104 mm4引張強度(N/mm2)185断面積(mm2)200.3![SP 蝶番フレーム 1455 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08378387-141007-02.jpg)
SP 蝶番フレーム 1455 タイプ [カット品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)取扱い終了蝶番用素材用途特殊蝶番製作用材質A6N01S-T5質量(kg/m)0.914表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装断面2次モーメントIx 0.25×104 mm4Iy 9.16×104 mm4引張強度(N/mm2)245断面積(mm2)338.6![SP 蝶番フレーム 1445 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08378082-141007-02.jpg)
SP 蝶番フレーム 1445 タイプ [カット品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)取扱い終了蝶番用素材用途特殊蝶番製作用材質A6N01S-T5質量(kg/m)0.779表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装断面2次モーメントIx 0.24×104 mm4Iy 5.05×104 mm4引張強度(N/mm2)245断面積(mm2)288.6![SP 蝶番フレーム 1567 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08377486-141007-02.jpg)
SP 蝶番フレーム 1567 タイプ [カット品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)取扱い終了蝶番用素材用途特殊蝶番製作用材質A6N01S-T5質量(kg/m)1.093表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装断面2次モーメントIx 0.53×104 mm4Iy 16.0×104 mm4引張強度(N/mm2)245断面積(mm2)404.7![SP 蝶番フレーム 0535 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08379482-141007-02.jpg)
SP 蝶番フレーム 0535 タイプ [カット品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)取扱い終了蝶番用素材用途特殊蝶番製作用材質A6063S-T5質量(kg/m)0.446表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装断面2次モーメントIx 0.035×104 mm4Iy 1.53×104 mm4引張強度(N/mm2)185断面積(mm2)165.1![SP 蝶番フレーム 0930 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08378685-141007-02.jpg)
SP 蝶番フレーム 0930 タイプ [カット品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)取扱い終了蝶番用素材用途特殊蝶番製作用材質A6063S-T5質量(kg/m)0.406表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装断面2次モーメントIx 0.054×104 mm4Iy 1.10×104 mm4引張強度(N/mm2)185断面積(mm2)150.3![SP 蝶番フレーム 1435 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08377784-141007-02.jpg)
SP 蝶番フレーム 1435 タイプ [カット品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)取扱い終了蝶番用素材用途特殊蝶番製作用材質A6N01S-T5質量(kg/m)0.645表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装断面2次モーメントIx 0.23×104 mm4Iy 2.39×104 mm4引張強度(N/mm2)245断面積(mm2)239






![【レンタル】フルHD無線カメラ&モニターセット アルコム[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44962209-230904-02.jpg)
![M6 マシンフェンス パーテーションフレーム 7575 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08374887-141007-02.jpg)
![M6 フリーフローコンベアフレーム 6090 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08370888-141007-02.jpg)

![SP 蝶番フレーム 0525 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08379288-141007-02.jpg)
![SP 蝶番フレーム 1537 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08377188-141007-02.jpg)
![SP 蝶番フレーム 0940 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08378983-141007-02.jpg)
![SP 蝶番フレーム 1455 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08378387-141007-02.jpg)
![SP 蝶番フレーム 1445 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08378082-141007-02.jpg)
![SP 蝶番フレーム 1567 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08377486-141007-02.jpg)
![SP 蝶番フレーム 0535 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08379482-141007-02.jpg)
![SP 蝶番フレーム 0930 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08378685-141007-02.jpg)
![SP 蝶番フレーム 1435 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08377784-141007-02.jpg)