M6 フリーフローコンベアフレーム 6090 タイプ [カット品]
サイドローラーチェーン用
- 断面2次モーメント
- Ix 42.3×104 mm4
Iy 120.1×104 mm4
- 用途
- フリーフローコンベアに
- 材質
- A6063S-T5
- 質量(kg/m)
- 3.381
- 表面処理
- アルマイト処理 クリア電着塗装
- 適合キャップ
- ブラック:ECP-6090-6 グレー:ECP-6090-6-GY
- 引張強度(N/mm2)
- 185
- 断面積(mm2)
- 1252.1
- 内容量
- 1本
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いしますアルミフレーム の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08370888 | AFH-6090-6-[15/100] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08370897 | AFH-6090-6-[101/200] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08370906 | AFH-6090-6-[201/300] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08370915 | AFH-6090-6-[301/400] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08370924 | AFH-6090-6-[401/500] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08370933 | AFH-6090-6-[501/600] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08370942 | AFH-6090-6-[601/700] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08370958 | AFH-6090-6-[701/800] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08370967 | AFH-6090-6-[801/900] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08370976 | AFH-6090-6-[901/1000] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08370985 | AFH-6090-6-[1001/1100] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08370994 | AFH-6090-6-[1101/1200] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08371003 | AFH-6090-6-[1201/1300] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08371012 | AFH-6090-6-[1301/1400] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08371028 | AFH-6090-6-[1401/1500] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08371037 | AFH-6090-6-[1501/1600] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08371046 | AFH-6090-6-[1601/1700] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08371055 | AFH-6090-6-[1701/1800] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08371064 | AFH-6090-6-[1801/1900] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08371073 | AFH-6090-6-[1901/2000] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08371082 | AFH-6090-6-[2001/2100] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08371098 | AFH-6090-6-[2101/2200] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08371107 | AFH-6090-6-[2201/2300] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08371116 | AFH-6090-6-[2301/2400] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08371125 | AFH-6090-6-[2401/2500] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08371134 | AFH-6090-6-[2501/2600] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08371143 | AFH-6090-6-[2601/2700] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08371152 | AFH-6090-6-[2701/2800] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08371168 | AFH-6090-6-[2801/2900] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08371177 | AFH-6090-6-[2901/3000] | 48904205 | AFH-6090-6 | ![]() | 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥183 税込¥201 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |




![注文コード: M6 フリーフローコンベアフレーム 6090 タイプ [カット品] - NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08370888-141007-02.jpg)


















![AFH-6090-6-[15/100] 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48904205 AFH-6090-6-[15/100] 【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48904205](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono08370888-141007-02.jpg)